ディスクリート :「ずれ防止」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様XCS DM、内蔵セーフティリレーによるコード. 別個にセーフティリレーが必要ないため、このデバイスは機能を失うことなくキャビネット内のスペースを節約し、簡単に設置できます。 移動可能な機械保護装置に対して、又は頻繁に洗浄を行う環境でCat 3//4又はSIL 2//3保護を提供します。 内蔵セーフティリレーによりスイッチが自己チェックを実行できるため、外部セーフティリレーを使用せずにスイッチ自体の障害を検出できます。 外部接触器を直接駆動し、直接かつ安全に電気モータ負荷を制御できます。 包装機械、組み立て機械、食品加工分野、製薬、化学機械、自動化製造ライン、木材加工機械、ロボット、剪断その他の機械(製品を手動で出し入れする作業台)などの用途に最適です。. ケーブル配線、複雑さ、キャビネットスペースを低減する一体型セーフティリレー 2色のLED及びPNP出力による診断 動作温度範囲: -25 → +75 ℃ 食品グレードのポリウレタン(PUR)ケーブル 複数のスイッチの直列接続が可能 いたずら防止セキュリティコーディング ホール効果テクノロジを使用した位置ずれに対する耐性 軽工業及び重工業向けの使用に適した堅牢な設計 EN1088要件に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ接続ケーブル
コネクタサイズM12
併用可能製品XCSDM3 / 4安全スイッチ
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。