ディスクリート :「アクチュエーター」の検索結果

関連キーワード
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広い固定具付きアクチュエータ - 長さ 29 mm - プラスチックスイッチ用
仕様アクセサリタイプ = アクチュエータ使用用途 = プラスチックスイッチ
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

アクチュエータの種類フレキシブル 併用可能製品XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors
XCSTA安全インターロックスイッチ. ガード開口部に標準の3つの正方向オープニングコンタクト ヘッドが90 °ステップ回転、8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力、15 N 進入保護等級: IP67 2 x ケーブルエントリタップM16 x 1.5 ISO又はPG11 アクチュエータは別途注文要(代表品番 ; 252-3870 252-3870 を参照)
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NO/1NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11材質 = ガラス繊維強化ナイロン範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSTA動作温度 Min = -25℃
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors
EN1088、EN60204に適合. アクチュエータは別途購入が必要、アクセサリの表を参照. XCSA安全インターロックスイッチ. 標準の3つの正方向オープニングコンタクト(ガード開口部) キー操作ロックにより、ガードを正方向にロック オプションバージョンのオレンジLEDで、ガードの開 / 閉を表示 ヘビーデューティ金属DIN型 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ 20 N正方向オープニングの最小操作動力 IP67等級 診断専用の3番目のコンタクトで生産性向上 Preventa XCS安全スイッチ
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NC/1NOアクチュエータ含む = あり最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = 1/2 in NPT材質 = 亜鉛合金範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSA動作温度 Max = +70℃
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

Schneider Electric Preventa XCS シリーズは、安全スイッチ製品です。この南京錠装置は、 Preventa XCSA 、 XCSB 、 XCSC 、 XCSLE 、 XCSLF 安全スイッチ用のアクセサリです。アクチュエータの挿入を防止するために設計され、南京錠を 3 個まで取り付け可能です 南京錠は付属していません
仕様種類 = パドロック
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Schneider Electric Preventa XCS シリーズは、安全スイッチ製品です。この南京錠装置は、 Preventa XCSA 、 XCSB 、 XCSC 、 XCSLE 、 XCSLF 安全スイッチ用のアクセサリです。アクチュエータの挿入を防止する設計で、南京錠を最大 3 個取り付け可能南京錠は付属していません
仕様種類 = コード付きマグネット併用可能製品 = XCSDMR...2 、 XCSDMR...L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors
アクチュエータは別途購入が必要です。. Telemecanique Sensors XCSTE ソレノイドインターロックスイッチ。. Telemecanique Sensors の XCSTE シリーズのセーフティソレノイドインターロックスイッチは、機械の稼働時にソリューションを提供し、ガード又はドアが閉じた状態を維持します。インターロックスイッチは、スイッチヘッドに取り付けられているアクチュエータを引き揚げてドア又はガードが開くと機械を停止することで、作業員を保護します。XCSTE ソレノイドインターロックスイッチは、ランダウン時間が短いライトデューティ産業用機械との併用に最適です。. 機能。. 移動可能な小型ガードのインターロックに最適(EN1088、EN60204、EN292) ガード開口部に標準の2つの正方向オープニングコンタクト ソレノイドで操作する内部制御用の1つのN/C正極コンタクト キー操作ロックで、ソレノイドのオーバーライドを承認 ソレノイドの連続定格: 10 VA、電圧制限: -20 / +10 % (V dcのリップルを含む) タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ コンタクト定格: 10 VA (ソレノイドの連続定格) 15 N正方向オープニングの最小操作動力 IP67等級
仕様シリーズ = XCS-TEアクチュエータタイプ = キー材質 = プラスチックIP保護等級 = IP67最大AC電圧 = 240V幅 = 33mm
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors
EN1088、EN60204に適合. アクチュエータは別途購入が必要、アクセサリの表を参照. Telemecanique Sensors XCSE ソレノイドインターロックスイッチ. Telemecanique Sensors の XCSE シリーズのセーフティソレノイドインターロックスイッチは、機械を稼働中でガード又はドアが閉じた状態の場合のソリューションとなります。インターロックスイッチは、スイッチヘッドに取り付けられているアクチュエータを引き揚げてドア又はガードが開くと機械を停止することで、作業員を保護します。XCSE ソレノイドインターロックスイッチは、ランダウン時間の短いヘビーデューティ産業用機械での使用に最適です。. シリーズの機能。. キー操作ロックにより、ソレノイドのオーバーライドを承認(キー付属) 2個のLEDインジケータ(オレンジ / ガードは開、緑 / ガードは閉、キーはロック位置) IP67に適合するヘビーデューティ金属製のコンパクト設計 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ コンタクト定格: 24 V ac / 6 A、110 V ac / 3 A、230 V ac / 2 A、24 V dc / 0.5 Aで1000000回の動作 20 N正方向オープニングの最小操作動力 診断専用の第3のコンタクトにより生産性が向上
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors
エコ商品
IEC60947、EN292、EN60204、EN1088. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSB 安全インターロックスイッチ. Schneider XCSBシリーズは、プッシュボタンによるアクチュエータの手動ロックとロック解除を備えた産業用の安全インターロックスイッチです。 (機械に装着された)アクチュエータから安全スイッチのヘッドが引き抜かれると、XCSBは機械を停止してオペレータを保護します。 赤色の金属ハウジング、キーで操作するタレットヘッドとタップ加工のM20 x 1.5ケーブルエントリを備えています。. 機能。.3つの安全コンタクト、スローブレーク、ブレークビフォーメークプッシュボタンによる手動のロック解除金属製ボディドライブヘッドは各方向に90°移動可能作動キーを挿入するための8つの可能性20 N正方向オープニングの最小動力EN/IEC60529及びEN/IEC60947-5-1に準拠したIP67保護4つの異なるアクチュエータキーを使用可能、別途注文してください
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NO/1NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5材質 = 亜鉛合金範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSB動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors
Schneider Electric Preventa XCSLE シリーズは、プラスチック製の安全インターロックスイッチです。2NC+1NO スローブレーク / ブレークビフォアメークコンタクトを備えています。コンパクトな設計で、アクチュエータの抜き差し及び挿入信号用の LED を備えています。機械的耐久性:最大 1000000 回 耐衝撃性: 10 gn で 11 ms ( IEC 準拠) 60068-2-27
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 4NC/2NO最大AC電圧 = 240V接続タイプ = M20材質 = ポリアミドシリーズ = XCSLE
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

IEC60947、EN292、EN60204、EN1088. XCSMP安全インターロックスイッチ. XCSシリーズの安全スイッチを新発売 このデバイスは、機械運転者の安全と操作の信頼性を確保するため、現在効力のある規格IEC60947、EN292、EN60204、EN1088に準拠するよう設計されています。 マシンガードに取り付けられたアクチュエータがスイッチのヘッドから引き抜かれると、機械を停止して運転者を保護します。 正しく取り付けると、EN954に適合するカテゴリ3の制御回路又はEN954に適合するカテゴリ4の制御回路が形成されます(PREVENTA XPS安全モジュールと組み合わせた場合)。. プラスチック、二重絶縁、タレットヘッド、タイプXCSMP、XCSPA及びXCST キー操作スイッチ、アクチュエータのロック付き / なし ミニチュアデザイン プラスチック製ハウジング ケーブル接続済み、2 m、5 m又は10 mの長さ 最大作動速度: 1.5 m/s、最小: 0.05 m/s 機械的耐久性: 1,000,000回 最大動作速度: 耐久性を最高にする動作回数は1200回/時間 周囲温度範囲: 動作時は-25 → +70 ℃、保管時は-40 →+70 ℃ (XCSMPの場合は-25 →+80 ℃)
仕様種類 = キー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors
Telemecanique Sensors XCS TE ソレノイドインターロックスイッチ。 Telemecanique Sensors の XCS TE シリーズのセーフティソレノイドインターロックスイッチは、機械を稼働中でガード又はドアが閉じた状態の場合のソリューションとなります。インターロックスイッチは、スイッチヘッドに取り付けられているアクチュエータを引き揚げてドア又はガードが開くと機械を停止することで、作業員を保護します。XCSTE ソレノイドインターロックスイッチは、ランダウン時間が短いライトデューティ産業用機械との併用に最適です。Telemecanique Sensors XCS-TE シリーズソレノイドインターロックスイッチの定格電源電圧は 24 V ac/dc です。2 つの NC 安全スローブレークコンタクトを備えています。スイッチはプラスチック製のハウジングで、ソレノイドでロックされ、インターロックされます。 注: アクチュエータは付属していません。別途注文する必要があります。 特長と利点: Preventa 安全検出、安全スイッチ。 角形。 プラスチック(本体及びヘッド PA 、ポリアミド)。 キー操作タレットヘッド 2 NC (低速ブレーク同時) タップ加工 Pg 1 のケーブルエントリ x 1 2 極 Terminal クランプ。 ロックソレノイドによるインターロック 動作温度範囲: -25 → 60 ° C 最大コンタクト定格: 10 A 機械的寿命:最大 1000000 回 重量: 0.36 kg 認定。 IP67定格 EN 1088/ISO14119 EN/IEC60204-1 EN / IEC60947-5-1 EN / ISO12100 UL508 CSAC22.2 番号 14
仕様施錠 / 開錠用電力 = ロック解除用の電源電源電圧 = 24V ac/dcシリーズ = XCS-TE範囲 = Preventa安全接点 = 2NCコンジットエントリ = PG11補助接点 = 1NC材質 = プラスチックIP保護等級 = IP67深さ = 110mm
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors
Telemecanique Sensors 回転式ヒンジTelemecanique Sensors XCSPA シリーズインターロックスイッチは、 2NC スイッチ構成を備えています。最大電圧は 240 V ac / 250 V dc で、最大電流は 6 A です。ハウジングの材質はポリアミド製で、キーロック方式になっています。特長と利点ガード開口部に標準の2つの正方向オープニングコンタクト ヘッドが90 °ステップ回転、8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力は 15 N です ケーブルエントリタップ付き PG11 x 1 動作温度範囲: -25 → 70 ° C認定IP67定格 EN1088 準拠 EN60204 EN / IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN / ISO12100 EN/IEC60204-1 EN1088 / ISO14119 です UL508
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11材質 = ガラス繊維強化ナイロン範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSPA動作温度 Max = +70℃
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors
エコ商品
Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1 、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac 、 3 A @ 120 V ac 、 0.27 A @ 250 V dc 、 0.55 V dc 、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。動作サイクル数が約 100 万回の長い機械的耐久性を実現しています。 IP67 等級の製品です 機械ガードに取り付けられているアクチュエータをスイッチのヘッドから引き出すと、機械を停止することで作業者を保護することができます
仕様シリーズ = XCS通常端子構成 = 2NC/1NO材質 = メタル最大AC電圧 = 24V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズOsiSense XC アクセサリタイプヘッド
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
299 税込329
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様範囲:Preventa●シリーズ:XCS-TE●極の設定:DP●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●アクチュエータ含む:あり●アクチュエータのタイプ:キー●コンジットエントリ:M16●長さ:110mm●幅:33mm●深さ:94mm●電源電圧:24 V ac/dc●最大AC電圧:240V●安全接点:1NC●アクチュエータは別途購入が必要、アクセサリの表を参照. XCSTEソレノイドインターロックスイッチ. 移動可能な小型ガードのインターロックに最適(EN1088、EN60204、EN292) ガード開口部に標準の2つの正方向オープニングコンタクト ソレノイドで操作する内部制御用の1つのN/C正極コンタクト キー操作ロックで、ソレノイドのオーバーライドを承認 ソレノイドの連続定格: 10 VA、電圧制限: -20 / +10 % (V dcのリップルを含む) タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ コンタクト定格: 10 VA (ソレノイドの連続定格) 15 N正方向オープニングの最小操作動力 IP67等級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

シリーズOsiSense XC アクチュエータの種類レバー 構成(通常の状態)NO/NC コンタクト形状スナップアクション
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

XCS プラスチックスイッチ用の
仕様種類 = アクチュエータセンタリングツール
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors
IEC/EN60947、EN292、EN60204、EN1088. XCSLソレノイドインターロックスイッチ. 新しいXCS-Lソレノイドロッキング安全インターロックスイッチが発売されました。これはXCK-Jシリーズの代替製品になります。 XCS-LシリーズはXCK-Jスイッチと同じ機能を実行します。 ただし、XCS-Lシリーズでは、多数のオプション機能が標準装備されています。 XCS-L安全インターロックスイッチは、ヘビーデューティ用途において作業員の安全を向上します。 このスイッチは、機械運転者の安全と操作の信頼性を確保するため、現在効力のある規格IEC/EN60947、EN292、EN60204、EN1088に準拠するよう設計されています。. 金属製又はプラスチック製ハウジング ユーザーによる回転可能なヘッド 最大6個のコンタクト(最大3個の安全コンタクト + 最大3個の電磁石コンタクト)すべて正方向オープニング プラスチックシリーズ用314.7 lbs (1400N)及び金属シリーズ用674.4 lbs (3000N)の作動キーを強制的に開くための抵抗を改善 ケーブルクランプですばやく簡単に配線 使用可能なコンジットエントリ: インチ - 14 NPT又はM20 x 1.5 mm 3つのコンジット開口部 ミニコネクタを用意 使用可能なソレノイド電圧: 24 V ac/dc、120 V ac又は230 V ac 背面の緊急リリース - ドアやインターロックを開いて、機械や作業セル内部からの避難を実現 その他のXCS金属製ボディの安全インターロックと同じ作動キーを使用 すべての配線は同じコンジット開口部を通してスイッチに接続 2個の標準LED 保護等級IP67
仕様施錠 / 開錠用電力 = ロック解除用の電源電源電圧 = 24V dcシリーズ = XCS-Lアクチュエータ含む = ありアクチュエータタイプ = キー安全接点 = NO / 2NCコンジットエントリ = 1/2 in NPT材質 = メタルIP保護等級 = IP67深さ = 1.73インチ
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷


仕様範囲:Preventa●シリーズ:XCS E●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●アクチュエータ含む:あり●アクチュエータのタイプ:キー●コンジットエントリ:PG13.5●長さ:146mm●幅:98mm●深さ:44mm●電源電圧:48 V ac/dc●ハウジング材質:金属●EN1088、EN60204に適合. アクチュエータは別途購入が必要、アクセサリの表を参照. XCSEソレノイドインターロックスイッチ. キー操作ロックにより、ソレノイドのオーバーライドを承認(キー付属) 2個のLEDインジケータ(オレンジ / ガードは開、緑 / ガードは閉、キーはロック位置) IP67に適合するヘビーデューティ金属製のコンパクト設計 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ コンタクト定格: 24 V ac / 6 A、110 V ac / 3 A、230 V ac / 2 A、24 V dc / 0.5 Aで1000000回の動作 20 N正方向オープニングの最小操作動力 診断専用の第3のコンタクトにより生産性が向上
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷


TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源電圧(V)24dc 範囲Preventa シリーズXCS-DMC IP等級IP66、IP67
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅(mm)52 シリーズXCSB 範囲Preventa RoHS指令(10物質対応)対応 最大AC電圧(V)240
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS-LE 、 施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源 、 アクチュエータ含む:あり 、 アクチュエータのタイプ:キー 、 コンジットエントリ:1/2 NPT 、 長さ:205mm 、 幅:51mm 、 深さ:43.5mm 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 ハウジング材質:プラスチック 、 CSA C22-2 No 14、EN1088 / ISO14119、EN / IEC60204-1、EN / IEC60947-5-1、EN / IEC62061、EN / ISO13849-1、UL508. CSA、TUV、UL. アクチュエータは付属していません。別途注文する必要があります。. XCS LEシリーズソレノイドインターロックスイッチ. Schneider製XCS LEシリーズのソレノイドインターロックスイッチを使用すると、各種の防火ドア用に広範囲のさまざまな接点容量を実現できます。 それぞれのXCS LE装置は、IP67等級の高性能なエンクロージャ保護機能を備えた頑丈な設計になっていますので、ソレノイドインターロックの実装が必要となる幅広い各種環境に最適です。. 通電時のみロック解除可能なタイプの製品も含む キー操作タレットヘッド 高い保護等級(IP67) 動作温度範囲: -25 → +60 ℃ 最大接点容量: 15 A 機械的寿命: 最大1000000サイクル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSCylindrical safety switch M12 2NO 1NO
エコ商品
仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP67●アクチュエータ含む:なし●接近方向数:1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSCylindrical safety switch 2m 1NC 1NO
エコ商品
仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP66, IP67●アクチュエータ含む:あり●センサ原理:磁気式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSCylindrical safety switch 2m 2NO 1NO
エコ商品
仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP66, IP67●アクチュエータ含む:あり●センサ原理:磁気式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSCylindrical safety switch M12 1NC 1NO
エコ商品
仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP67●アクチュエータ含む:あり●センサ原理:磁気式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TELEMECANIQUE SENSORSCylindrical safety switch 5m 2NO 1NO
エコ商品
仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP66, IP67●アクチュエータ含む:あり●センサ原理:磁気式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様(アクチュエータ含む)あり 幅(mm)13 シリーズXCSDMP 範囲Preventa 接続5m cable 電源電圧(V)24dc 材質(ハウジング)Plastic 供給電流(mA)100 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP66、IP67 スイッチ種類Coded Magnetic Switch スイッチング距離(mm)8
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors XCSA Blokovani
エコ商品
仕様(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)8 シリーズXCSA 範囲Preventa 材質(ハウジング)Zamak ロックキー RoHS指令(10物質対応)対応 最大AC電圧(V)240 最大DC電圧(V)250
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(アクチュエータ含む)あり シリーズXCSDMP 範囲Preventa 電源電圧(V)24dc 材質(ハウジング)プラスチック 供給電流(A)±100 IP等級IP66、IP67 スイッチ種類長方形 ターミナルタイプケーブル接続済み スイッチング距離(mm)20(トリップ時)、8(動作時)
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors XCSMP Blokovani
エコ商品
仕様(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)1 長さ(mm)15 シリーズXCSMP 範囲Preventa 接続ケーブル 構成(通常の状態)2NC/1NO 材質(ハウジング)ポリアミド ロックキー RoHS指令(10物質対応)対応 安全接点2NC / 1NO 最大AC電圧(V)240 最大DC電圧(V)250
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります