Telemecanique Sensors リミットスイッチ コイルスプリングTELEMECANIQUE SENSORS7日以内出荷
仕様EN 60204-1 EN 60947-5-1 IEC 60204-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14. XCKP小型プラスチックスイッチ. XCKPシリーズリミットスイッチ。. 電気接続で40 %の時間節約 完全交換可能なヘッド 金属 / プラスチックボディを用意 交換可能なケーブルグランド長さ(mm)65幅(mm)31シリーズOsiSense XCアクチュエータの種類コイルスプリング最大電流(A)10構成(通常の状態)NO/NC材質(ハウジング)プラスチック取付方向マルチ方向コンタクト形状スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66、IP67ターミナルタイプねじ最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250極/投の設定双極