14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。センサ設計ミニチュア 検出システムマルチモード 材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ケーブル長: 5 m エミッション赤外線拡散 赤外線拡散、バックグラウンドサプレッション付き 赤外線スルービーム 赤い偏光反射
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = マルチモード検出範囲 = 1 m出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO ケーブル長2 m 放射赤外線スルービーム [Sn] 公称検出 距離 2 m スルービームには、トランスミッタ XUAH0203 が必要です
仕様センサーのスタイル = スレッドミニチュア形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 2 m出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。エンクロージャ材質:ステンレススチール: 304 CU レンズ材質: PMMA 出力タイプソリッドステート なしで出力を追加します ステータス LED 1 :電源オンの LED (緑 出力状態用 LED (黄) x 1 感度調整なしの設定 キット構成レシーバ
仕様センサーのスタイル = スレッドミニチュア形検出タイプ = 透過型出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 / プラスチック 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 基準マークの検出 振動レールでの検出 透明な物体の検出 小型コンベアで検出
仕様センサーのスタイル = スレッドミニチュア形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 30 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 小型コンベアで検出 ラベルの検出 基準マークの検出 二重シートの検出 振動レールでの検出
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 80 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。放射赤外線 設定のタイプ。なし 通路幅: 2 mm 油路深さ: 50 mm 材質:金属 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能 2 NO / NC プログラム可能 電気接続: M8 オスコネクタ( 1 )は 90 ° まで調整可能、 4 ピン ラベルの検出
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 2 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 振動レールでの検出 二重シートの検出 基準マークの検出 ラベルの検出 小型コンベアで検出
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 30 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 視野角タイプ: 90 ° (側面 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 電気接続ケーブル ケーブル長2 m エミッション:赤偏光反射 [Sn] 公称検出 距離 2 m 偏光反射板 XUZC50 が必要です
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 3 m出力タイプ = ディスクリート電気的接続 = ケーブル接続方式 = ケーブルライトソース = LEDIP保護等級 = IP67シリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。放射赤外線 LED 、変調 通路幅: 120 mm 油路深さ: 59 mm 材質:金属 / プラスチック 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 二重シートの検出 振動レールでの検出 ラベルの検出 基準マークの検出 小型コンベアで検出
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 120 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。放射赤外線 LED 、変調 油路幅: 80 mm 油路深さ: 59 mm 材質:金属 / プラスチック 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 小型コンベアで検出 基準マークの検出 振動レールでの検出 ラベルの検出 二重シートの検出
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 80 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。放射赤外線 LED 、変調 通路幅: 120 mm 油路深さ: 95 mm 材質:金属 / プラスチック 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 二重シートの検出 振動レールでの検出 小型コンベアで検出 ラベルの検出 基準マークの検出
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 120 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NC ケーブル長2 m エミッション:赤偏光反射 エンクロージャの材質:ニッケルめっき黄銅 最大検出距離: 3 m 出力タイプソリッドステート なしで出力を追加します ステータス LED 1 :出力状態用 LED (黄 不安定性を示す LED (赤) x 1
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 2 m出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。ケーブル材質: PVC ステータス LED の安定性: 1 LED (緑) 出力状態: LED 1 個(黄) [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc 、逆極性保護付き アドオン出力アラーム出力付き、 50 mA (過負荷保護あり 製品互換性:ガラス又はプラスチック製光ファイバ 1 mm 又は 2.2 mm ティーチモードで感度調整を設定できます レンズ材質: PMMA
仕様センサーのスタイル = ブロック形出力タイプ = NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング