1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 48 V dc●長さ:62mm●最大DC電圧:48V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:10 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7353-63
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング