ディスクリート :「LEDステー」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Osiris M18 x 1 XUシリーズ光電管を金属ハウジングに収納. XUシリーズ光電センサ. 金属ハウジングにM18円柱光電管のセットを収納 トランジスタ出力のすべてのモデルでショート保護を実現 感度調節機能付き: LEDステータス表示 ケーブル出口 / コネクタ
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 50 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M12コネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA動作温度 Min = -25℃
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります