ディスクリート :「LED管」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Osiris M18 x 1 XUシリーズ光電管を金属ハウジングに収納. XUシリーズ光電センサ. 金属ハウジングにM18円柱光電管のセットを収納 トランジスタ出力のすべてのモデルでショート保護を実現 感度調節機能付き: LEDステータス表示 ケーブル出口 / コネクタ
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 50 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M12コネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA動作温度 Min = -25℃
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
能動部品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。