ディスクリート :「プログラマブル表示器」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様電流タイプ:DC 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:68mm 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:53mm 、 メータ確度:0.5 % 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:60℃ 、 メータタイプ:電子 、 APMデジタルCTメータ. Trumeter APMメータは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APM CTメータは、外部電流トランスと使用すれば、最高で10000 Aの電流を測定できます。 カスタム警報器、セットポイント、ダイナミックバックライトなどの幅広い機能も備えています。 プログラマブルスケールとカスタム警報器を使用すれば、ユーザーの希望どおりに重要なパラメータを正確に表示するようにメータを調整できます。 2つの出力を使用して、CTメータをプロセス内の他のシステムに接続できます。したがって、このメータは、単なるディスプレイを超える機能性を発揮します。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40目盛りの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) ダイナミックバックライトカラー - 明るさと色をユーザーが調整可能 広視野角 5A CT入力 カスタム警報器 表示範囲の最大値と最小値 2つの独立したプログラマブルなアラームセットポイント 2つの個別のプログラマブル出力 アナログモニタ出力: 4-20 mA PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護
仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:4 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:68mm 、 深さ:52mm 、 桁の高さ:12 mm 、 メータ確度:0.1 % 、 アナログ効果:デジタル 、 最小温度:-10℃ 、 メータタイプ:電子 、 最大温度:60℃ 、 承認:CE, cUL, cULus, UL 、 APMシャントメータ. Trumeter APMメータは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 このAPMシャントメータは、正確なDC電流測定を必要とするさまざまな用途に最適です。 プログラマブルスケール及びカスタム警報器を利用すると、ユーザーの希望どおりに重要なパラメータを正確に表示されるようにメータを調整できます。 2つの出力を使用して、シャントメータをプロセス内の他のシステムに接続できます。したがって、このメータは、単なるディスプレイを超える機能性を発揮します。. 特長と利点:. 大型4桁、12 mmディスプレイ バックライトの色が動的に変化 バックライトの輝度と色をユーザーが調整可能 広視野角 40セグメントの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) カスタム警報器 2つの独立したアラームセットポイント 2つの独立した出力 PCのUSBポートに接続するだけの使いやすいソフトウェア 入力範囲: 0-1 V dc アナログモニタ出力: 4-20 mA IP65等級(フロントパネル). 用途. 海上 レジャー 原材料処理 電源 負荷バンク 充電システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
能動部品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。