4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様分離式:あり 奥行(mm)10.16 定格電力(W)8 出力電圧(V)±12dc 出力電流(mA)±335 入力電圧範囲(V)42→176dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMC パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)3dc 入力公称電圧(V)110dc 医療規格認定なし 鉄道用途向けに承認済みあり 出力数2
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

仕様分離式:あり 幅(mm)20.32 シリーズRDD 定格電力(W)8 出力電圧(V)5dc 出力電流(A)1.6 入力電圧範囲(V)42→176dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMC パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)3dc 入力公称電圧(V)110dc 出力数1
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

仕様分離式:あり 幅(mm)20.32 シリーズRDD 定格電力(W)8 出力電圧(V)12dc 出力電流(mA)665 入力電圧範囲(V)13→70dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMC パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)3dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数1
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)12.7 定格電力(W)150 最高温度(℃)100 出力電圧(V)24dc 出力電流(A)6.5 入力電圧範囲(V)66→160dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - RDQシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDQシリーズは、非常に信頼性の高い絶縁型の100 / 150 W DC-DCコンバータです。 このシリーズは、クォーター / ハーフブリックパッケージで設計されており、鉄道用途向けに110 V dc入力を備えています。. 100 W及び150 W クォーター / ハーフブリックパッケージ 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ リモートオン / オフ、リモート検出 3年保証 パッケージハーフブリック 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±0.2% 絶縁電圧(kV)2.25dc 入力公称電圧(V)110dc 鉄道用途向けに承認済みあり 出力数1
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング