さらに商品を絞り込む
  • onsemi(1,251)
  • シュナイダーエレクトリック(964)
  • VISHAY(893)
  • MICROCHIP(881)
  • SIEMENS(846)
  • DiodesZetex(785)
  • HAMMOND(684)
  • STMicro(652)
  • XP POWER(579)
  • ON SEMICONDUCTOR(514)
  • サンケン電気
  • ブランドをもっと見る
特価
本日11月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
高速整流ダイオード 1000V/0.2A サンケン電気高速整流ダイオード 1000V/0.2Aサンケン電気
76税込84
1個
5日以内出荷
仕様●VRM:400V●IF:0.7A●IFSM:30A●VF:2.5V●trr:1.5μs●IR:10μA●H・IR:200μA●熱抵抗:20℃/W●電装製品区分:NOアズワン品番67-0475-51
トランジスタアレイ DARL サンケン電気トランジスタアレイ DARLサンケン電気
1,288税込1,417
1個
5日以内出荷
仕様●VCEO・VDSS・VCES:±80V●IC・ID:±5A●IC・ID(pulse):hFE(min):2000●RDS(ON)max:VCE(sat)max:アズワン品番67-0475-56
高速整流ダイオード 400V/0.25A サンケン電気高速整流ダイオード 400V/0.25Aサンケン電気
76税込84
1個
5日以内出荷
仕様●VRM:400V●IF:0.25A●IFSM:15A●VF:2.5V●trr:0.4μs●IR:10μA●H・IR:150μA●熱抵抗:17℃/W●電装製品区分:NOアズワン品番67-0475-52
モータドライブ用トランジスタアレイ 3N/3P-CH 500V 12-SIP SMAシリーズ サンケン電気モータドライブ用トランジスタアレイ 3N/3P-CH 500V 12-SIP SMAシリーズサンケン電気
819税込901
1個
5日以内出荷
仕様●VCEO・VDSS・VCES:500V●IC・ID:1.5A●IC・ID(pulse):hFE(min):RDS(ON)max:4Ω●VCE(sat)max:アズワン品番67-0475-58
ショットキバリアダイオード サンケン電気ショットキバリアダイオードサンケン電気
76税込84
1個
5日以内出荷
仕様●VRM:90V●IF:1.0A●IFSM:20A●VF:0.85V●IR:0.1mA●H・IR:30mA●熱抵抗:20℃/W●電装製品区分:YESアズワン品番67-0477-93
モータドライブ用トランジスタアレイ 3N/3P-CH 500V 12-SIP SMAシリーズ サンケン電気モータドライブ用トランジスタアレイ 3N/3P-CH 500V 12-SIP SMAシリーズサンケン電気
939税込1,033
1個
5日以内出荷
仕様●VCEO・VDSS・VCES:500V●IC・ID:2.5A●IC・ID(pulse):hFE(min):RDS(ON)max:2Ω●VCE(sat)max:アズワン品番67-0475-59
モータドライブ用トランジスタアレイ 3N/3P-CH 60V SLAシリーズ サンケン電気モータドライブ用トランジスタアレイ 3N/3P-CH 60V SLAシリーズサンケン電気
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
仕様●VCEO・VDSS・VCES:60V●IC・ID:±10A●IC・ID(pulse):hFE(min):RDS(ON)max:0.14Ω●VCE(sat)max:アズワン品番67-0475-55
モータドライブ用トランジスタアレイ 3N/3P-CH 60V SLAシリーズ サンケン電気モータドライブ用トランジスタアレイ 3N/3P-CH 60V SLAシリーズサンケン電気
859税込945
1個
5日以内出荷
仕様●VCEO・VDSS・VCES:60V●IC・ID:±6A●IC・ID(pulse):hFE(min):RDS(ON)max:0.22Ω●VCE(sat)max:アズワン品番67-0475-54

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら