ディスクリート :「PICO」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Description。The GD25Q40C(4M-bit)Serial flash supports the standard Serial Peripheral Interface(SPI), and supports theDual/Quad SPI:Serial Clock, Chip Select, Serial Data I/O0(SI), I/O1(SO), I/O2(WP#), and I/O3(HOLD#). The Dual I/O data is transferred with speed of 240Mbits/s and the Quad I/O & Quad output data is transferred with speed of 480Mbits/s.。Features。4M-bit Serial Flash。512K-byte。256 bytes per programmable page。Standard, Dual, Quad SPI。High Speed Clock Frequency。120MHz for fast read with 30PF load。Dual I/O Data transfer up to 240Mbits/s。Quad I/O Data transfer up to 480Mbits/s。Software/Hardware Write Protection。Minimum 100,000 Program/Erase Cycles。Data Retention。20-year data retention typical。Single Power Supply Voltage。Full voltage range:2.7~3.6V。Low Power Consumption。1μA typical deep power down current。1μA typical standby current
アズワン品番67-0421-78
1個
129 税込142
33日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング