32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール構造の点火キースイッチ(12 → 48 V dc)。見栄えの良い、頑丈なIP66シール構造の点火キースイッチ 定格電流: 20 A @ 12 V dc、10 A @ 24 V dc、4 A @ 48 V dc 点火シーケンスの開始、電源アクセサリの作動、又はユーザーインターフェイス間の切り替えに最適 スイッチには、3つのポジション(オフ-オン-モメンタリ起動)を用意 このHobbs安定キースイッチの代表用途には、建設機器、海洋機器、全地形対応車、ゴルフカート、材料ハンドラ、農業機器などがあります。 ねじ止め接続 オフ位置でキーを抜くことが可能(2つのキーが付属) M22 x 1.5 mmのパネル保持ナットが付属
仕様●ポジション数:3●動作特性:モーメンタリ●コンタクト定格電流:20 A @ 12 V dc●キータイプ:ストレート●末端様式:Metri-Pack●ケースの材質:ナイロン、PP●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:産業用●パネルからの奥行き:31.67mm●キーインデックス角:45°●コンタクト材質:真鍮製●動作温度 Min:-40℃●コード番号:853-6490 アズワン品番65-7826-20
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

温度補償圧力センサ、シリーズ26PC。電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:0→ 50 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:2.5→ 16 V DC●動作温度 Min:-40℃●コード番号:177-5938 アズワン品番65-7288-29
1箱(5個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

HEL 700シリーズプラチナムRTD。ミニチュアPt 1000及びPt 100セラミックケース温度プローブ PTFE又はガラス繊維ワイヤ出力 リニア出力
仕様●センサータイプ:PT1000●プローブの長さ:4.75mm●プローブ径:2.18mm●検出温度 Min:-200℃●検出温度 Max:+260℃●実装タイプ:リードワイヤ●ケーブル長:305mm●プローブ材質:アルミナ●プロセス接続:プローブ●配線数:2●許容差:±0.2 %●応答時間:0.15 s アズワン品番65-7299-10
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズ
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:100psi●精度:0.2 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:156 → 294 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃ アズワン品番65-7351-12
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズ
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOHET IC。周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置。3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125℃
仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:6.6 → 12.6 V dc●ターミナルタイプ:はんだタグ●スイッチング電流:1 mA●長さ:7.6mm●幅:15.2mm●深さ:1.8mm●寸法:7.6 x 15.2 x 1.8 mm●最大使用温度:+125℃ アズワン品番65-7307-91
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

Honeywell MLH シリーズヘビーデューティ圧力トランスデューサは、メディア絶縁型の金属製ダイアフラム設計を採用した業界標準の電気コネクタと圧力ポートを備え、高い信頼性と柔軟性を実現しています。応答時間: 2 ms 未満 完全温度補償、較正、増幅 ほとんどの過酷な環境での保護に適合する IP65 等級以上の保護性能を備えています RoHS(2022年10月現在
仕様●圧力の読取りタイプ:密閉型ゲージ●最小圧力:50psi●最大圧力の読み:500psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液面●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP65 アズワン品番65-7347-12
1個
73,980 税込81,378
欠品中

Honeywell MIP シリーズメディア絶縁圧力トランスデューサです。コンパクトなステンレススチール製で、浸食性液体や水を含む幅広い媒体に使用できます。このセンサは、丈夫なステンレススチール製です。動作温度: 40 → 125 ℃ 長期安定性 放射イミュニティ CE、RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在) 誤配線防止
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度補償圧力センサ、シリーズ26PC。電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:0→ 100 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:2.5→ 16 V DC●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7359-78
1箱(25個)
349,800 税込384,780
7日以内出荷

温度補償圧力センサ、シリーズ26PC。電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●許容差:±0.5 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:100 mV dc●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7274-21
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサ。入力圧力に比例した低レベル出力の、ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサシリーズ。 基板実装タイプで、高感度、低消費電力。 用途: 医療機器、空気制御システムなど。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●許容差:±0.2 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:0→ 35 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:2.5→ 12 V DC●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7271-29
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

PBNシリーズ差圧センサ、スイッチ付き。差圧測定用の超高感度、高速応答の圧力センサ。 PBN1B332-A: 検出しきい値が固定されたセンサで、O5 mmの溝付きチューブでのラジアル出力。 PBN1B222-R6: ハウジングのねじ(O1.27 mm)でしきい値を調整可能な圧力センサで、O4mmでの垂直出力。 用途: 空調制御、液位検出、ポンプ制御、計量。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最大圧力の読み:1.24mbar●出力タイプ:リレー●メディアは、測定:エア●電気的接続:タブ●電流 Max:40 mA●電源電圧:30 V ac/dc●材質:PC●動作温度 Min:+4℃ アズワン品番65-7275-90
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最大圧力の読み:250psi●許容差:± 0.25 %●出力タイプ:レシオメトリック●メディアは、測定:ガス、液体、オイル●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP65 アズワン品番65-7278-34
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ。HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:250psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:NPT 1/8●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●IP保護等級:IP67 アズワン品番65-7311-44
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

ピエゾ抵抗圧力センサ。142PCシリーズ圧力センサは、半導体を備えたピエゾ抵抗デバイスで、正確な圧力測定に最適です。 シリコンのメンブレンは、圧力に比例したリニア出力信号を生成します(リプルなし)。 高度な技術が採用されたこのセンサは、優れた感度、高い信頼性、低ヒステリシス、非常に短い応答時間、長期にわたる安定性を実現します。 2つのタイ
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●許容差:±0.4 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:→6 V ´ 1●応答時間:1 ms●電流 Max:20 mA●電源電圧:7 → 16 V dc●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7271-97
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズ
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:30psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:0→ 100 mV●応答時間:1 ms●シリーズ:26PC●電源電圧:2.5 → 16 V●材質:プラスチック●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7310-43
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

超低差圧タイプ。これらの超低圧差動センサは、印加された圧力に比例した出力電圧を提供します。定格単一の正電源電圧から動作します。信号調整により、直接使用可能な出力と温度補償により、指定された温度範囲で予測可能な性能が得られます。Honeywell 圧力センサは、完全な信号調節また、ポートの反対側に基板端子も備えています。 低圧センサは、HVAC
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0WG(インチ)●最大圧力の読み:10WG(インチ)●精度:+/-2 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:5.9 → 6.1 V●応答時間:1 ms●電源電圧:8 V dc●ハウジング材質:プラスチック●最大使用温度:+85℃ アズワン品番65-7306-30
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

Sensym SCXシリーズ。高精度を必要とする圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション 0 → 70℃の温度範囲で正確かつ安定した出力を提供するように設計された内部校正 / 温度補償センサ ゼロ校正、スパン校正済み 低電力用途向け高インピーダンス 空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性液体での用途向け
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:100psi●許容差:±0.1 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:空圧流体●アナログ出力:99 → 101 mV●応答時間:100 ms●電源電圧:20 V dc●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7285-93
1個
119,800 税込131,780
欠品中

Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズ
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:0→ 100 mV●応答時間:1 ms●シリーズ:26PC●電源電圧:2.5 → 16 V●材質:プラスチック●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7347-81
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ハネウェルロードセル
Honeywellモデル54ロードセル。Honeywellモデル53ロードセルは、接着ホイルひずみゲージトランスデューサです。コスト効率の高い製造 / テスト用途向けに設計されています。 このモデルは、最大50,000 lbの圧縮力を測定できる設計になっています。 高精度の測定技術とステンレススチール構造により、過酷な動作条件で優れた長期安定性と信頼性が得られます
仕様●力の測定:圧縮●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●許容差:±0.6 % アズワン品番65-7352-11
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

ハネウェルロードセル
Honeywellモデル13サブミニチュアロードセル。Honeywellモデル13サブミニチュアロードセルは、150~1000 gの精度で荷重を測定するように設計されています。これらのユニットは、狭い場所に設置できるように設計されています。 モデル13は高周波数と低偏向を組み合わせることで、非線形性及びフルスケールの0.25 → 0.5 %のヒステリシスを達成します。 温度
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Honeywell SPSシリーズ(スマート位置センサ)。スマート位置センサ(SPS)は、シンプルな非接触デザインのセンサです。機械的な故障がなく、摩損が低減し、信頼性と耐久性が向上し、ダウンタイムが最小で済みます。 このセンサは、センサを基準とした磁石の位置を感知します。さまざまな感知範囲の製品を取り揃えています。 特許取得済みのASIC (用途特化型集
仕様●エンコーダー技術:リニア測定●ストローク:75mm●電源電圧:6 → 24 V dc●IP保護等級:IP54●全体の高さ:28.2mm●全体の幅:18mm●全体的な深さ:145mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7361-09
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷

ソリッドステート位置センサ SR 13/15シリーズ。定評あるHoneywell社SS400シリーズ ソリッド ステート センサを導入したスナップ イン/フラット マウント センサ パッケージ 過酷な条件でのシーリング性能が高まります ストレス作用を除去するQuadホール エレメント設計 温度補償磁気学 単極マグネット 24 AWG Radoxリード線
仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:-1 → +25 V dc●接続方式:ワイヤリード●最大DC電圧:25V●出力開閉電流:50 mA●長さ:7.62mm●幅:20.32mm●奥行き:11.43mm●寸法:7.62 x 20.32 x 11.43 mm●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7360-35
1袋(100個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

SR16 / SR17シリーズホール効果センサ。金属ターゲット検出用のマグネットを内蔵したホール効果ベーン 赤外線センサでは実行できない検出用途や計数用途に最適 ゴミや埃の多い産業環境向け 垂直又は水平取り付け、ピン又はワイヤ出力(モデルにより異なる)
仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:3.8 → 30 V dc●接続方式:ワイヤリード●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:20 mA●長さ:23.88mm●幅:15.75mm●奥行き:12.95mm●寸法:23.88 x 15.75 x 12.95 mm●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番65-7360-51
1袋(100個)
469,800 税込516,780
7日以内出荷

ソリッドステート位置センサ SR 13/15シリーズ。定評あるHoneywell社SS400シリーズ ソリッド ステート センサを導入したスナップ イン/フラット マウント センサ パッケージ 過酷な条件でのシーリング性能が高まります ストレス作用を除去するQuadホール エレメント設計 温度補償磁気学 単極マグネット 24 AWG Radoxリード線
仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:-1 → +25 V dc●接続方式:ワイヤリード●最大DC電圧:25V●出力開閉電流:50 mA●長さ:7.62mm●幅:20.32mm●奥行き:11.43mm●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7310-93
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

SR13 / SR15シリーズホール効果センサ。ワイヤ付きのプラスチックケース入りホール効果センサ フラット又はクイックフィットスナップインケースで迅速に組み立て可能 マグネットと組み合わせて使用 さまざまなタイプの検出用途、低コスト
仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:3.8 → 30 V dc●接続方式:ワイヤリード●出力開閉電流:20 mA●長さ:7.6mm●幅:20.3mm●奥行き:5.1mm●寸法:7.6 x 20.3 x 5.1 mm●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7300-78
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

Honeywell SNG-Q シリーズの直交速度及び方向センサは、速度と方向の両方直交出力では、ターゲット方向は出力リード / ラグ位相シフトによって決まります。広い動作温度範囲: -40 ℃ ~ 150 ℃ 環境シーリング: IP69K 等級の防湿性能 堅牢な電気ノイズ耐性: 100 V/m 定格の電気ノイズ放射耐性( EMC ) 高周波スイッチング容量: 3 → 20 Hz
仕様●出力タイプ:方形波●本体形状:バレル形●取付方法:フランジ取り付け●電源電圧:4.5 → 26 V●接続方式:リード付きケーブル●出力開閉電流:18 mA アズワン品番65-7281-33
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ユニポーラ、ラッチ / バイポーラセンサ。信頼性の高い迅速でコンパクトな位置決め手段 環境への耐性あり 逆極性保護 外部磁界があっても動作 省スペースのミニチュアプラスチックパッケージ
仕様●出力タイプ:デジタル●取付けスタイル:基板実装●電源電圧:3.8→ 30 V dc●ターミナルタイプ:基板●最大DC電圧:0.4V●スイッチング電流:20 mA●長さ:4.06mm●幅:3mm●深さ:1.57mm●寸法:4.06 x 3 x 1.57 mm●最大使用温度:+150℃ アズワン品番65-7348-03
1個
699 税込769
7日以内出荷

LOHETIC。周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置。3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器動作温度範囲-40→+125℃
仕様●出力タイプ:レシオメトリック●取付けスタイル:基板実装●電源電圧:6.6 → 12.6 V dc●ターミナルタイプ:基板●スイッチング電流:2 mA●長さ:7.62mm●幅:15.24mm●深さ:1.78mm●寸法:7.62 x 15.24 x 1.78 mm●最大使用温度:+125℃ アズワン品番65-7348-45
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

HoneywellRTPシリーズホール効果ロータリ位置センサは、外部アクチュエータを備え、センサ本体から磁石を分離することで、非接触検知を次のレベルに引き上げます。センサの検出範囲は70°です。True、非接触動作無制限の回転(RTPシリーズ)ソリッドステートホール効果技術コネクタ一体型の丈夫なIP69K密封パッケージ車載グレードのEMI/EMCテスト、逆極性保護機能、短絡保護機能を内蔵しています
仕様●出力タイプ:標準●本体形状:ブロック形●取付方法:ねじ●電源電圧:5 V●接続方式:欧州 3 ピン●出力開閉電流:0.02 → 0.025 A アズワン品番65-7284-34
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります