絞り込み
ブランド
- RS PRO
- onsemi(980)
- シュナイダーエレクトリック(872)
- SIEMENS(804)
- MICROCHIP(779)
- VISHAY(718)
- DiodesZetex(682)
- HAMMOND(649)
- STMicro(566)
- ON SEMICONDUCTOR(439)
- 東芝(434)
- XP POWER(432)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(420)
- Texas Instruments(397)
- INFINEON(320)
- nexperia(303)
- EATON(イートン)(285)
- ABB(282)
- Panasonic(パナソニック)(251)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(370)

RS PRO プローブ 薄膜白金測温抵抗体 Pt 100タイプ
RS PRO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:薄膜白金測温抵抗体併用可能製品:表面用途及び浸漬用途基準適合:RoHS対応熱電対タイプ:Pt 100最小温度:-50℃最大温度:500℃RS Pro薄膜Pt100 Pt1000白金抵抗温度検出器. RS Pro製高品質、高信頼性Pt100 PRT及びPt1000 PRT (プラチナ抵抗温度計)又はRTD (抵抗温度検出器)この温度センサは、正確で信頼性の高い温度測定用の薄膜構造で、温度変化に迅速に対応します。また、振動と衝撃の両方に対する耐性もあります。これらのPRTはフラットな設計で、表面の温度測定に最適です。. Pt100 Pt1000 RTDとは何ですか?. RTDは、金属と温度の相関関係に基づく温度センサの一種です。金属は温度が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。この抵抗を測定し、温度の読み取り値に変換することができます。「Pt」とは、プラチナ(白金のワイヤ又は薄膜)を意味します。また、「100」は、温度センサの抵抗が0 ℃で100 Ω、「1000」は、0 ℃で1000 Ωであることを意味します。白金は、広い範囲の温度に対して抵抗が直線的に変化するため、最も信頼性の高い金属です。. 薄膜RTDとは. 薄膜白金RTDは、セラミック基板上の白金の薄い層(通常は厚さ1ミクロン)で構成されています。次に、高電圧に対する保護と高絶縁抵抗を維持するために、エポキシ又はガラスの層で覆われています。白金の薄層により、高い抵抗率と温度の変化に対する高速応答性を発揮します。薄膜RTD素子は、保護ハウジングやその他のタイプのアセンブリに組み込まれ、過酷な条件で使用できるようになっている場合もあります。. 特長と利点. 薄膜構造 高い安定性と正確な出力 広い動作範囲での線形出力 0.1秒の高速な熱応答時間 振動や衝撃に対する耐性 温度測定範囲: -50 +500 10 mmリードワイヤ. 用途. 薄膜PRT温度センサは、保護されている表面用途や浸漬用途に適しています。薄型設計なので、侵害を最小限に抑えて平らな面の温度を測定できます。主な用途:. 自動車産業 化学業界 マイクロエレクトロニクス 空調及び冷蔵 空気、ガス、液体の温度測定 食品加工 ラボ. よくある質問. PRT温度センサはどのように機能しますか?. PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗器温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は0.00385 Ω/Ω/℃で、抵抗が100 ΩのPt100の場合、温度1 ℃あたりの抵抗の上昇は0.385 Ωになります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。. 抵抗の測定方法. Pt100又はPt1000 RTDによって生成された抵抗値は、いずれかのワイヤに電流を流して電圧を生成することで測定できます。この電圧は適切なブリッジ又は電圧計を使用して測定され、オームの法則(R=V/I)により抵抗値が計算されます。抵抗値がわかったら、キャリブレーション式又はPt100/Pt1000のテーブルを使用して温度測定値に変換できます。温度測定装置又はキャリブレータをセンサに接続して、測定された抵抗値を温度測定値に自動的に変換することもできます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DCソレノイド プッシュタイプ
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷質量(g)42寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.35×15.9×19.1駆動形式プッシュ電源電圧(V)24最大ストローク(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DCモータコントローラ
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様電源電圧:6 → 15 V dc●許容電流値:3 A●定格電圧:6 → 15 V dc●コンパチブルなモータータイプ:ブラシ付DCモータ●取付けスタイル:パネル取り付け●長さ:66mm●幅:58mm●深さ:40mm●寸法:66 x 58 x 40 mm●919Dシリーズ双方向速度制御. 正転及び逆転PWMスピードレギュレータ 簡単な取り付け -9.5 mm の穴の開いたユニットパネル (ねじ止め端子による電気的接続) 6 → 15 V動作DC(滑らかな非デジタルDC入力から) 出力 入力電圧の0 → 100 % コンパクトな構造 - 基板サイズ66 x 58 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインソケットコネクタ
RS PRO¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から7日以内出荷種別ソケットコネクタ形状インラインコネクタ標準RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ標準インラインソケットコネクタ
RS PRO 端子台 3極セラミック端子台
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様アクセサリタイプ:3極セラミック端子台併用可能製品:KNSヘッド基準適合:RoHS対応コネクタ タイプ:スクリュー4極セラミック端子台. KNS、鋳造アルミ. 3極セラミック端子台は別売り(表に記載された代表品番 ; 455-3839 455-3839 を参照) IP67定格RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 5ディスプレイのタイプ = LED高さ = 45mm幅 = 45mm精度 = 1 %動作原理 = バッテリメーターRoHS指令(10物質対応)対応
センサマグネット RS PRO トランスデューサ
RS PRO¥319税込¥3511個欠品中仕様応用例:トランスデューサ●形状:円筒型●直径:4 mm●長さ:19mm●寸法:4 x 19 mm●円柱磁石. RSブランドの円筒型永久磁石。リードスイッチの駆動に最適です。
RS PRO デジタル計数率計及び積算カウンタ
RS PRO¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から7日以内出荷仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:22mm 、 カットアウト幅:44.8mm 、 表示桁数:7 、 文字の高さ寸法:6.5 mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 承認:RoHS対応 、 RS Proレートインジケータ / 積算カウンタ. 7桁(6.5 mm) LCDディスプレイ フロントパネルに2個のキー パネル取り付け 広い入力信号検出範囲 0.01 Hz → 20 kHz 広い積算カウンタ範囲 1 → 9999999 広いレート範囲 1 → 999999 レートインジケータのプリスケール機能 レートインジケータ / 積算カウントのアラーム機能 パスワード対応 信号オーバーレンジ表示 IP40 (前面)、IP20 (ターミナル)、IP30 (ハウジング)保護
RS PRO ジョイスティックコントローラ 2軸
RS PRO¥23,980~税込¥26,378~1個ほか7日以内出荷から9日以内出荷仕様軸の数:2 、 スイッチ技術:デュアル軸の電位差 、 タイプを処理:ノブ 、 コンタクト定格電流:10 mA (短時間のワイパー電流) 、 ジョイスティックトラベル:25-0-25 ° 、 ターミナルタイプ:PTFEワイヤ(4線) 、 機械的寿命:2000000Operations 、 パネルからの奥行き:40mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度範囲:-40 → +105℃ 、 RS Pro 2軸ジョイスティックコントローラ. RS Proジョイスティックコントローラは、長寿命を追求して最適化された導電性プラスチック及び陽極酸化アルミ精密加工のボディで構成されています。この2軸ジョイスティックコントローラは、貴金属ワイパーを採用しているため、ノイズのない出力が可能になっています。このジョイスティックコントローラは、抵抗範囲が5 kΩで、無限の分解能も実現しています。. 特長と利点 . 1 W定格電力(70 ℃) ニトリルゴムブーツ ステンレススチール取り付けフランジ ±20 %標準抵抗値許容差 ; 842-7175 842-7175 はプッシュボタンあり、 ; 842-7172 842-7172 はプッシュボタン なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ジョイスティックコントローラ 1軸
RS PRO¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から7日以内出荷仕様軸の数:1 、 スイッチ技術:単軸ポテンショメトリック 、 タイプを処理:ノブ 、 コンタクト定格電流:10 mA (短時間のワイパー電流) 、 ジョイスティックトラベル:25-0-25 ° 、 ターミナルタイプ:PTFEワイヤ(4線) 、 機械的寿命:2000000Operations 、 パネルからの奥行き:40mm 、 動作温度 Min:-45℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度範囲:-45 → +105℃ 、 RS 1軸ジョイスティックコントローラ. これらの1軸ジョイスティックコントローラは、高耐久性の導電性プラスチックと陽極酸化処理のアルミ精密加工ボディから構成されており、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。 このジョイスティックコントローラは、抵抗レンジが5 kΩで、事実上無限の分解能を実現します。. 1 W定格電力(70 ℃) ニトリルゴムブーツ ステンレススチール取り付けフランジ ±20 %標準抵抗値許容差RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ギヤヘッド
RS PRO(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷仕様ギア比:1 1●ギアボックスのタイプ:L形●軸径:5mm●全長:57.3mm●全体の幅:30mm●全体的な深さ:57.3mm●最大スピード:500rpm●ベベルギアボックス - 1 1比. この装置には、スチール製ベベルギアとシャフトがボールレースと焼結青銅ベアリングに挿入されています。シャフト1本あたりボールレースと焼結青銅ベアリングが1つずつあります。 ボールレースはスラストレースとしても機能し、ベベルギアの軸にかかる負荷から保護。 成形ハウジングは30 %ガラス繊維強化ナイロン製で、4つの取り付け穴が開けられています。 出力シャフトは平キー付きのO5 mm。 本体のヒール部からシャフト端までの長さは約57.5 mm。. 長期の潤滑作用 堅牢なサービス向けに設計 重量 42 g バックラッシュ 約1 ° ギア BS970 part 3、1991、230MO7準拠の軟鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Spool Valve Pushbutton
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様スプールバルブ. RSスプールバルブ: プッシュボタン、ローラーレバー、緊急停止タイプ、動作温度-10~+50 ℃に最適です。 空圧一般、産業、オートメーション及び制御用途向けに最適なスプールバルブです。互換性のあるRSスプールバルブボディで使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 保護管 サーモポケット 1/2 BSP
RS PRO¥9,898~税込¥10,888~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:サーモポケット併用可能製品:温度プローブコネクタサイズ:1/2 BSPプラグ/ソケット:プラグRoHS指令(10物質対応)対応
...