ディスクリート :「わた」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip e LM4041CYM3-1.2-TR 精密基準電圧は、 SOT-23 表面実装パッケージで提供されます。LM4041は、1.225 Vの固定電圧又は調整可能な逆降伏電圧で使用可能です。最小動作電流の範囲は、 LM4041-1.2 ~ 74 μ A です。LM4041タイプの最大動作電流は、12 mAとなっています。LM4041 は、バンドギャップ基準温度ドリフト曲率補正と低ダイナミックインピーダンスの機能を備えており、幅広い動作温度と電流にわたって安定した逆降伏電圧精度を実現します。小型SOT-23パッケージ 出力コンデンサ不要 容量性負荷に対する耐性 調整可能な逆降伏タイプ
仕様公称電圧 = 1.2VVパッケージタイプ = SOT-23立上がり精度 = 0.5%実装タイプ = 表面実装トポロジー = シャントピン数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro LED デジタルバッテリメーター RS Pro LED バッテリーメーターのご紹介。高品質で Durable メーターを使用して、バッテリーの充電レベル、メンテナンス、バッテリー寿命、または状態に関連するさまざまな機能をテストおよび監視します。RS Pro デジタル LED バッテリメーターは、コンパクトで信頼性の高い設計により、限られたスペースでのメンテナンス用途に最適です。デジタルバッテリメーターは、バッテリの状態をリアルタイムで評価するためのシンプルでコスト効率の高い方法であり、バッテリの寿命と電力を維持するのに役立ちます。 この RS Pro デジタル LED バッテリメーターモデルは、赤 1 個、黄 2 個、緑 7 個、 6 桁、 7 セグメント LCD ディスプレイ画面からなる 10 セグメント LED 棒グラフを搭載し、結果を迅速かつ効果的にリアルタイムで表示することができます。このモデルは、標準的なパネル切り抜きに適合するように設計されており、バッテリ電圧 12 V DC および 24 V DC に適合します。 RS Pro デジタルバッテリメータには、キースイッチをオフにしたときの累積時間を記憶する時間実行カウンタが内蔵されています。このデジタル LED バッテリメーターには、最後の充電レベルを簡単に呼び出すメモリオプションもあり、時間と労力を節約できます。さらに、最大 25 年以上にわたってデータを保持できるため、バッテリ電源を使用するバッテリメーターとは異なり、データを常に手元に置くことができます。 特長と利点 コンパクトなサイズで、限られたスペースにメーターを取り付けることができます LED フラッシュによる低充電および高充電警告 10 セグメントの LED 棒グラフを表示して、結果を明確かつ効果的に示します 可動部品がないため、メーターは静かに動作します 広い動作温度範囲 標準的なパネルカットアウトに適合 時間カウントメーター内蔵 最後の充電レベルを呼び出すメモリオプション 最大 25 年以上にわたってデータを保持します このデジタルバッテリメーターはどのような用途に適していますか バッテリメーターは、電気自動車のバッテリと組み合わせて使用するなど、さまざまな用途で使用されます。これにより、ユーザーはデバイスのバッテリ残量を簡単に表示して識別できます。デジタル電池のメートルが頻繁にある他の例は医療機器、ゴルフ車、電気自動車、クリーニング装置および多くにある。 デジタルパネルのバッテリーメーターはどのようにお読みになりますか 関連するアプリケーションに接続すると、 LED パネルまたは LCD パネルに表示される結果を使用して、バッテリーレベルを評価できます。LED ディスプレイは、一目見たり、すばやく観察したりするのに最適です。一方、 LCD 設計では、明るい場所や屋外の場所で数字をはっきりと確認することができます。 一般的な用途 ゴルフカー 市販の洗浄装置 モバイル性の向上 電動自転車 医療機器
仕様ディスプレイのタイプ = LED高さ = 39mm幅 = 43mm奥行き = 49mm動作温度 Min = -20℃動作原理 = バッテリメーター動作温度 Max = +85℃承認 = CE認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング