4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
280 税込308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:カバー併用可能製品:ロッカースイッチRS PRO 20 mm円形ロッカースイッチ. 信頼されているRS Proブランドから、パネル取り付け用に設計された非照光式丸型ロッカースイッチシリーズが発売されました。モメンタリ ラッチスイッチ動作を選択できるため、この円形スイッチはさまざまな用途に適合します。直径20 mmの切抜きを作成した後は、取り付けが簡単です。ロッカーは、パネル又はアプライアンスにはめ込むだけでしっかりと固定されます。AC電源定格のロッカーは黒又は白のボディで提供され、個別のプロジェクト要件に応じて単極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは、メンテナンス、修理、新規設計作業に最適です。 特長と利点 UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジング 黒又は白のプラスチック製成形ボディ アクチュエータの表面に付けられたプレーン又はI Oマーキングオプション SPST、SPDT、及びDPSTスイッチ構成 安全なスナップインパネル取り付け 20 mmパネル切抜き オプションのIP55保護のための透明防滴カバー 接続: 4.8 0.8 mmクイックコネクト端子 人間工学に基づく曲線アクチュエータ 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日業界で最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作により柔軟性と信頼性が得られます。主な用途は、次のとおりです。 セキュリティ機器 白物家電、ドラム式乾燥機、洗濯機、冷蔵庫 冷凍庫 エアコンユニット、ファン、暖房製品 家電製品、コーヒーメーカー、ケトル 電気パネル よくある質問 B>円形スイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチには4.8 0.8 mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型レセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。 B>20 mm丸型スイッチに使用できるアクセサリはありますか? はい。IP55準拠の保護機能を付加する透明な防滴カバーが用意されています。品番 793-2569 793-2569 を参照してください。 品番 793-2563 793-2563 I/Oマーク付き黒色SPSTラッチスイッチ 品番 793-2550 793-2550 IOIIマーク付き黒色SPDTモメンタリオン /オフ オンスイッチ 品番 793-2569 793-2569 透明IP55防滴保護キャップ 品番 793-2572 793-2572 マークなし白色SPSTラッチスイッチ 品番 793-2575 793-2575 I/Oマーク付き黒色DPSTラッチスイッチ 品番 793-2541 793-2541 I/Oマーク付き白色SPSTモメンタリスイッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
350 税込385
当日出荷

1個
1,670 税込1,837
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります