仕様アクセサリタイプ:タイプKフック / ループストリップ細ワイヤ熱電対併用可能製品:MM2000、MM2010、MM2020、MM2030基準適合:RoHS対応熱電対タイプ:K色:緑コネクタサイズ:ミニチュアプラグ/ソケット:プラグ最小温度:-30℃最大温度:70℃タイプK熱電対プローブ. このセンサは、両面マジックテープに取り付けられた熱電対センサで構成されています。パイプ温度の測定に最適 - このセンサをパイプの周囲に巻き付けてVelcroを所定の位置に保持すると、パイプとセンサ間の熱的接触が高まります。
1個
¥6,150
税込¥6,765
5日以内出荷
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。