43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクトの数 = 2通常端子構成 = 1 NC / 1 NO取付方法 = トップマウント製品シリーズ = RSPRO150-AC11コンタクトの定格電流 = 10 A接続方式 = ねじ回路 = 双極単投コンタクトの定格電圧 = 220 V dc動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +60℃動作温度範囲 = -25 → +60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様コンタクトの数 = 4通常端子構成 = 2NO / 2NC取付方法 = トップマウント製品シリーズ = RSPRO150-AC22コンタクトの定格電流 = 16 Aコンタクトの定格電圧 = 500 V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様コンタクトの数 = 2通常端子構成 = 1 NC / 1 NO取付方法 = 側面取り付け製品シリーズ = RSPRO1000-AC11-SAコンタクトの定格電流 = 10 Aコンタクトの定格電圧 = 500 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様コンタクトの数 = 4通常端子構成 = 3NO / 1NC取付方法 = トップマウント製品シリーズ = RSPRO-AC31コンタクトの定格電流 = 4 A ac、10 A dc接続方式 = ねじ回路 = 4極単投コンタクトの定格電圧 = 220 V dc、500 V ac動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +60℃動作温度範囲 = -25 → +60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様コンタクトの数 = 4通常端子構成 = 2NO / 2NC取付方法 = トップマウント製品シリーズ = RSPRO-AC22コンタクトの定格電流 = 4 A ac、10 A dc接続方式 = ねじ回路 = 4極単投コンタクトの定格電圧 = 220 V dc、500 V ac動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +60℃動作温度範囲 = -25 → +60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様コンタクトの数 = 2通常端子構成 = 1 NC / 1 NO取付方法 = 側面取り付け製品シリーズ = RSPRO32-AC11-Sコンタクトの定格電流 = 4 A ac、10 A dc接続方式 = ねじ回路 = 双極コンタクトの定格電圧 = 220 V dc、500 V ac動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +60℃動作温度範囲 = -25 ℃→+60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様コンタクトの数 = 2通常端子構成 = 1 NC / 1 NO取付方法 = 前面取り付け型製品シリーズ = RSPRO-AC11コンタクトの定格電流 = 4 A ac、10 A dc接続方式 = ねじ回路 = 双極単投コンタクトの定格電圧 = 220 V dc、500 V ac動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +60℃動作温度範囲 = -25 → +60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様コンタクトの数 = 4通常端子構成 = 2NC + 2NO取付方法 = 前面取り付け型製品シリーズ = RSPRO-ACR22コンタクトの定格電流 = 10 A dc、4 A ac接続方式 = ねじ回路 = 4極コンタクトの定格電圧 = 220 V dc、500 V ac動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +60℃動作温度範囲 = -25 ℃→+60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 1.5A最大スイッチング電力 = 70W最大スイッチング電圧 = 300V実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
3,198 税込3,518
欠品中

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 1.5A最大スイッチング電力 = 70W最大スイッチング電圧 = 300V実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
2,998 税込3,298
欠品中

1個
879 税込967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
6,630 税込7,293
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装
1個
829 税込912
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装
1個
889 税込978
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装
1個
969 税込1,066
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装
1個
829 税込912
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装
1個
459 税込505
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 1.5A最大スイッチング電力 = 70W最大スイッチング電圧 = 300V実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 1.5A最大スイッチング電力 = 70W最大スイッチング電圧 = 300V実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 1.5A最大スイッチング電力 = 70W最大スイッチング電圧 = 300V実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 1A最大スイッチング電力 = 10VA最大スイッチング電圧 = 250V実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
1,398 税込1,538
欠品中

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mO, 150 mO実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mO, 150 mO実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 170V接触抵抗 = 200 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
769 税込846
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 170V接触抵抗 = 200 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
699 税込769
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mO, 150 mO実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mO, 150 mO実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 150 m.コンタクト材質 = ロジウム最大リリース時間 = 0.1ms動作時間(バウンス含む) = 0.6ms感動値 = 10 - 20AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2mm長さ = 10mm
1箱(500個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様接点構成 = SPST最大スイッチング電流 = 0.5A最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 100Vdc接触抵抗 = 100mΩ実装タイプ = ケーブル取り付けIP保護等級 = IP67幅 = 12mm長さ = 28mm深さ = 12mm寸法 = 28 x 12mm
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPST最大スイッチング電流 = 0.5A最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 100Vdc接触抵抗 = 100mΩ実装タイプ = ケーブル取り付けIP保護等級 = IP67幅 = 12mm長さ = 28mm深さ = 12mm寸法 = 28 x 12mm
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様接点構成 = SPST最大スイッチング電流 = 0.5A最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 100Vdc接触抵抗 = 100mΩ実装タイプ = ケーブル取り付けIP保護等級 = IP67幅 = 12mm長さ = 28mm深さ = 12mm寸法 = 28 x 12mm
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷


1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
8,410 税込9,251
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:4極熱電対端子台併用可能製品:タイプK熱電対基準適合:RoHS対応熱電対タイプ:Kコネクタ タイプ:スクリュー端子台. 産業スタイルの「端子ヘッド」熱電対に対応(代表品番 ; 621-2388 621-2388 及び ; 455-3801 455-3801 を参照) DIN A又はDIN B端子ヘッドに対応 熱電対の素材で作られ、色分けされたコンテナブロックにより潜在的な測温接点エラーを軽減 2極 / 4極T.C又は4極PRTバージョン 最高動作温度: +220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,620 税込1,782
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング