許容入力 = 4 W。長方形のマットサイズ = 25 x 100mm。電源電圧 = 12 V。寸法 = 25 x 100 x 0.2 mm。厚さ = 0.2mm。。RS Pro ポリイミドヒーターマット、 25 mm x 100 mm x 0.2 mmRS Pro の Kapton c ヒーターマットは、ラボの研究やコンピュータ機器など、高速かつ正確な加熱が必要な場合に信頼できるソリューションです。低プロファイルで優れた電気絶縁特性を備え、高速かつ効率的な熱伝導を実現し、局所的な加熱用途で省スペースを実現します。 マットには柔軟性があるため、何枚かの輪郭に巻き付けることで、均一な加熱が可能になります。Kapton c は、化学薬品、真菌、細菌に耐性のある、薄く、有機的かつ半透明な加熱素材で構成されているため、医療殺菌の環境に最適です。このユニットを PT100 、熱電対、リミットスイッチなどの熱制御装置と組み合わせることで、最高の性能を実現できます。 このヒーターマットは、ガス放出特性が低いため、通常、軍事や航空宇宙の用途に使用されます。これは、 60 ° C → +200 ° C の広い温度範囲で動作できるようにする耐候性及び耐オゾン性の特性を備えているためです特長と利点. RS Pro ポリイミド製ヒーターマット .動作温度範囲: -60 ° C ~ +200 ° C .長さ 25 mm .幅 100 mm .厚さ 0.2 mm .一般的にラボでの研究、 LCD ディスプレイ及びコンピュータ機器、医療滅菌、軍事・航空宇宙、写真及び光学機器の設定で使用されますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro LCD 、 LED バッテリメータは、 12 → 48 V dc ± 0.5 % ですこの RS Pro バッテリメータを使用すれば、バッテリの電力を実用的に測定できます。このメータには、 LED (発光ダイオード)ディスプレイが搭載され、フルから空まで一連のバーで現在の電力レベルを表示します。使いやすく、バッテリーに接続すると自動的に表示されるシンプルなディスプレイを備えています。 バッテリーの電圧がパワーしきい値を下回るたびに、 155 秒後にバーがディスプレイから消えます。バッテリが充電されると、 LED バーは電源のしきい値に達してから 200 秒後に表示されます。メーターには LCD (液晶ディスプレイ)も付属しており、砂時計のアイコンにバッテリーの電圧が表示されます。 さまざまな環境に適したこのバッテリメータは、家庭用電化製品、オフィス機器、及び追跡したいバッテリを備えたあらゆるもののバッテリレベルを測定できます。バッテリーの電力の ± 0.5% 以内の精度です。特長と利点デジタルバッテリメーター LCD (液晶ディスプレイ)、 LED (発光ダイオード)ディスプレイタイプ バッテリ電圧は 12 ~ 48 V です メータ精度 ± 0.5% カットアウト幅: 53 mm 奥行き 65 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスプレイのタイプ = LCD、LED幅 = 53mm奥行き = 65mm精度 = ±0.5 %動作原理 = バッテリメーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。