ディスクリート :「おんさ」の検索結果
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 湿度センサ IC, ±2%, アナログ, Maximum of 10 V ac, 2-Pin
エコ商品
仕様センサ機能 = 湿度センサ出力タイプ = アナログインターフェースタイプ = アナログ精度 = ±2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 2動作温度範囲 = -60 → +140 ℃動作温度 Max = +140 ℃動作供給電圧 Max = 10 V ac長さ = 10.2mm高さ = 6.2mm幅 = 10.2mm寸法 = 10.2 x 6.2mmTE Connectivity HS1101LF相対湿度センサ. TE ConnectivityのMEAS HS1101LF湿度センサは、周波数出力回路や線形電圧に適しています。この湿度センサは標準条件での較正が不要で、完全に交換できます。この湿度センサは自動車(車内の空調など)、気象、家庭用電気製品、オフィスオートメーション、プリンタなどの多数の用途で使用できます。. 特長と利点. 鉛フリー 高信頼性 長期安定 低い温度係数 高速な応答時間 パーツは蒸留水で洗浄可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDTスイッチの動作:On-On-Onコンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:スルーホールパネルのカットアウト直径:6.2mmアクチュエータ長さ:16.5mmアクチュエータ材料:クロムめっき黄銅接触抵抗:10mΩ動作温度 Max:+80℃CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-112 317-112 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 湿度センサ IC, ±5%RH, アナログ, 3~10 V dc, 3-Pin
エコ商品
仕様センサ機能 = 湿度センサ出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±5%RH実装タイプ = スルーホールピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +60 ℃動作供給電圧 Min = 3 V動作供給電圧 Max = 10 V dc長さ = 11.4mm高さ = 59.5mm幅 = 11.4mm分解能 = 0.4 % RHTE Connectivity HM1500LF相対湿度トランスデューサ. TE ConnectivityのMEAS HM1500LF湿度トランスデューサは、特許取得済みのソリッドポリマー構造で、測定値の信頼性と精度が高いため、OEM用途に最適です。 この湿度センサは、マイクロコントローラとのダイレクトインターフェイスを可能にするリニア電圧を出力します。 他にも、産業用途、プロセス制御などの用途に適しています。. 完全相互互換性 小型 非常に小さい温度依存性 浸水による影響なし 最適な供給電圧: 3 → 10 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 青
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 温度 / 湿度センサ, ±2%RH, シリアルーI2C, 1.5~3.6 V dc, 6-Pin DFN
エコ商品
仕様センサ機能 = 温度 / 湿度出力タイプ = デジタルインターフェースタイプ = シリアル-I2C精度 = ±2%RH実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 1.5 V動作供給電圧 Max = 3.6 Vパッケージタイプ = DFN長さ = 3mm高さ = 0.9mm幅 = 3mm分解能 = 0.7 % RHTE Connectivity HTU21D(F)シリーズデジタル湿度センサ(温度出力付). TE ConnectivityのMEAS HTU21D(F)シリーズのデジタル湿度センサ(温度出力付)は、大量でコスト重視の用途に対して経済的なソリューションとなります。 画期的な省エネモードの採用と小型化設計により、価格性能比が向上しています。 この湿度センサは、測定値の精度と信頼性が高く、OEM用途に適している、専用のプラグアンドプレイトランスデューサです。 HTUD21D(F)湿度センサでは、デジタルI2C形式で信号の線形化と較正が行われ、マイクロコントローラとのダイレクトインターフェイスが可能になります。 鉛フリー / リフロープロセスをはじめとする自動組み立て工程に対応する他に、この湿度センサに適した用途には、医療、車載用HVAC / 防曇、家庭用電化製品、加湿器、プリンタなどがあります。. 個々にテスト/ 較正済み トレーサビリティ要件を遵守できるように個々にマーキング さらに較正しなくても標準状態で完全相互互換 DFNパッケージ I2Cインターフェイス デジタル相対湿度 / 温度出力 低消費電力 高速な応答時間 リフローはんだ付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様センサータイプ:PT100プローブの長さ:15 (Lead)mmプローブ径:0.25 (Lead)mm最低検出温度:-200℃最大検出温度:+400℃ターミナルタイプ:リードワイヤ応答時間:0.35 ms @ 0.14 V (水)、21 ms @ 7 V (空気)TE Connectivity GOシリーズガラス巻線型温度センサ. TE ConnectivityのMEAS GOシリーズの白金抵抗センサは、1つ又は2つの白金バンドがソリッドガラスコアに巻き付けられ、外側のチューブで密閉された構造になっています。 この温度センサは、さらに保護しなくてもほとんどの液体(油、溶剤、酸、水など)内で利用することができます。 高振動の影響を受けやすい環境向けに設計されているため、最適な用途には、発電プラント、分析機器、化学 / 製薬産業、航空宇宙産業、食品産業などがあります。. 広い温度範囲 高温安定性 優れた耐振動性 短い応答時間 限られた取り付けスペースが必要 リードワイヤ接続は、引き上げ力に対する耐性あり 液体内で使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極双投(DPDT)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ (On)-On 双極双投(DPDT)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ (オン)-オフーオン 単極双投(SPDT)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT)
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ On-On-On 双極双投(DPDT)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPDTスイッチの動作:On-Off-Onコンタクト定格電流:20 A @ 250 V ac装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:タブIP評価:IP67アクチュエータ長さ:17.5mmアクチュエータ材料:真鍮接触抵抗:10mΩ動作温度 Min:-20℃UL、CSA. 防水IP67. 銀めっきコンタクト付きトグルスイッチ。塵埃や液体の侵入を防止するシール構造 250インチ(1/4インチ)レセプタクル接続又ははんだ付け接続 バイアス動作の'(on)'は、モメンタリのonの位置を表します。 黄銅製アクチュエータ、ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ (オン)-オフーオン 双極双投(DPDT)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDTスイッチの動作:On-Onコンタクト定格電流:400 mA @ 20 V装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:はんだパネルのカットアウト直径:6.2mmアクチュエータ長さ:10.5mmアクチュエータ材料:真鍮接触抵抗:10mΩ動作温度 Min:-20℃CSA. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロックレバー. 誤操作を防ぐロックレバーを搭載したスイッチ。一方のスイッチ位置にレバーが固定され、スプリングリテーナーに逆らってレバーを引き出して動かすことでもう一方の位置に切り替え 金コンタクト: 品番: ; 317-572 317-572 、 ; 317-588 317-588 銀コンタクト: 品番: ; 317-601 317-601 ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
仕様最大オーバーロード圧力 = 20kpsi 寸法 = 24 x 24 x 69mm 長さ = 24mm 幅 = 24mm 高さ = 69mm 最高使用圧力 = 20バール 動作供給電圧 Max = 3.6 V 動作温度 Max = +85 ℃最低使用圧力 = 0バール 動作温度 Min = -20 ℃
長さ(mm)137
幅(mm)73
高さ(mm)47
質量(g)92
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
仕様最大オーバーロード圧力 = 30バール実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8寸法 = 6.4 x 6.2 x 2.88mm長さ = 6.4mm幅 = 6.2mm高さ = 2.88mm最高使用圧力 = 5バール動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃出力電圧 Max = 3.6 V最低使用圧力 = 0バール出力電圧 Min = 0 VTE Connectivity MS5803 / MS5805ミニチュア圧力センサモジュール. TE ConnectivityのMEAS MS5803 / MS5805シリーズの圧力センサモジュールは、出荷時に内部係数を較正済みの超低電力24ビットΔΣADCと高直線性圧力センサを組み合わせた製品です。 これらの高度計により、さまざまな動作モードで電流消費や変換速度に応じて最適化することができ、高精度のデジタル24ビット圧力 / 温度値が得られます。 最適な用途には、バリオメータ、モバイル高度計/深さ測定システム、アドベンチャー又はマルチモード腕時計、バイクコンピュータ、データロガー、ダイビングコンピュータなどがあります。. あらゆるマイクロコントローラとのインターフェイスが可能 I2C / SPIインターフェイス デジタル圧力センサを内蔵 超低ヒステリシス 安定性の高い圧力 / 温度信号 外部コンポーネントなし 屋外の機器向けに密封可能 一部のモジュールは、ジェル及び耐磁性ステンレススチールキャップで防水
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPDTスイッチの動作:(On)-Onコンタクト定格電流:14 mA @ 28 V dc装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:スルーホールパネルのカットアウト直径:6.2mmアクチュエータ長さ:16.5mmアクチュエータ材料:クロムめっき黄銅接触抵抗:20mΩ動作温度 Max:+80℃CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-112 317-112 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TEコネクティビティ 気圧センサ IC, 10 → 1200 mbar, 8-Pin QFN
エコ商品
仕様最大オーバーロード圧力 = 6バール実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 8寸法 = 5 x 3 x 0.95mm長さ = 5mm幅 = 3mm高さ = 0.95mm最高使用圧力 = 1200mbar動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃出力電圧 Max = 3.6 V最低使用圧力 = 10mbar出力電圧範囲 = 0 → 3.6 VTE Connectivity MS5611-01BA03 / MS5607-02BA03気圧センサ. TE Connectivity MEAS MS5611-01BA03 / MS5607-02BA03高分解能気圧センサは、出荷時に内部係数を較正済みの超低電力24ビットΔΣADCが組み込まれており、高直線性圧力センサを備えています。この気圧センサは、動作モードや正確なデジタル24ビット圧力 / 温度値を変えながら、電流消費及び変換速度を最適化することができます。これらのコンパクトサイズの気圧センサは、モバイル機器に組み込めるように最適化されています。これらの気圧センサに適した用途には、高度計、バイクコンピュータ、モバイル高度計 / 気圧計システム、データロガーなどがあります。. 特長と利点. あらゆるマイクロコントローラとのインターフェイスが可能 機器の内部レジスタのプログラミングは不要 I2C / SPIインターフェイス QFNパッケージ デジタル圧力センサを内蔵 超低ヒステリシス 圧力 / 温度信号の高安定性 外部コンポーネント不要(内部発振器)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) PCB Pc Pin モーメンタリ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TEコネクティビティ 気圧センサ IC, 10 → 1200 mbar, 4-Pin QFN
エコ商品
仕様最大オーバーロード圧力 = 6バール実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 4寸法 = 3 x 3 x 0.9mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.9mm最高使用圧力 = 1200mbar動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃出力電圧 Max = 3.6 V最低使用圧力 = 10mbar動作温度範囲 = -40 → +85 ℃TE Connectivity MS5637-02BA03気圧センサ. TE ConnectivityのMEAS MS5367-02BA02気圧センサは、低電圧のコンパクトなマイクロ高度計です。 この気圧センサは、出荷時に内部係数を較正済みの超低電力24ビットΔΣADCと高直線性センサを組み合わせた製品です。 この高度計センサにより、さまざまな動作モードで電流消費や変換速度に応じて最適化することができ、高精度のデジタル24ビット圧力 / 温度値が得られます。 この気圧センサに適した用途には、スマートフォン、タブレットPC、パーソナルナビゲーション機器などがあります。. あらゆるマイクロコントローラとのインターフェイスが可能 機器内部のレジスタのプログラミングは不要 I2Cインターフェイス デジタル圧力センサを内蔵 超低ヒステリシス 安定性の高い圧力 / 温度信号 外部コンポーネント不要(内部発振器)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
翌々日出荷
ディスクリート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。