ディスクリート :「圧力切替器」の検索結果
ifm electronic PN2xxxシリーズ圧力センサ
ifm electronic PN 2xxxシリーズ圧力センサは、取り付け後にセンサがあらゆる方向に回転できる柔軟なデザインを採用しています。デュアルスイッチNC / NO出力又はシングルスイッチ出力 / スケーラブルなアナログ出力を選択できます。このPN圧力センサは、大型高輝度4桁英数字ディスプレイにシステム圧力を連続的に表示して評価できます。このディスプレイは、「赤」の表示から「赤 - 緑」の交互表示に切り替えられ、スイッチング状態をハイライト表示できます。
特長と利点:IO-Link通信 個別のセット及びリセットポイント 見やすいLEDによりスイッチング状態を可視化 信号の減衰、出力の遅延オン / 遅延オフ時間 高い過負荷保護 高い安定性のセラミック製計測素子は過圧を許容 低オフセット又はゼロドリフト(劣化、過圧、温度が要因) IP67
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。