ディスクリート :「ALPS」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様軸の数:Center-Push, 4 、 スイッチ技術:モーメンタリ 、 タイプを処理:レバー 、 コンタクト定格電流:50 mA 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP6T 、 ジョイスティックトラベル:0.15 mm (センタープッシュ), 0.25 mm (4方向) 、 ターミナルタイプ:PCピン 、 機械的寿命:1000000Cycles 、 パネルからの奥行き:5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
仕様●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc
操作力(N)1.568
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
アクチュエータ色グレー
1袋(5個)
¥280
税込¥308
7日以内出荷
仕様●接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ●定格電圧:6V dc
長さ(mm)15
幅(mm)5.5
寸法(mm)15 x 5.5 x 3.5
アクチュエータの種類スライド
深さ(mm)3.5
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーションSP4T
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(mA)300
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
スイッチ動作モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
ターミナルタイプスルーホール
仕様取り付けナットとワッシャ. 11mm低プロファイルエンコーダ. 出力信号、チャンネルAはチャンネルBより時計回りで60° ±30°先行 15パルス - 30ディテント 20パルス - 20ディテント(STEC 09 / 10 / 12 / 13) スナップイン式の基板実装用とパネル取り付け用 水平と垂直の取り付けオプション 長寿命、高い信頼性 端部溝付き金属製シャフトのタイプと、平型シャフトのタイプ 回転寿命15000サイクル 10mA、DC5Vの定格 絶縁抵抗DC300V、10MR (最小) 耐電圧AC300V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様●パネルのカットアウトサイズ:7.4 x 7.2mm●パネルのカットアウト幅:7.2mm●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:ストレートスルーホール
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式PCB
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
アクチュエータ色青
パネルのカットアウト高さ(mm)7.4
1箱(4個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。