55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピン数(ピン)2 パッケージDO-214AB (SMC) 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1
1袋(50個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様ブリッジ整流器 - MBシリーズ. ガラス不動態化MBシリーズは、表面実装整流器です。600 V / 1000 VRRMで0.8 A / 1 Aのタイプがあります。 HY Electronic (Cayman) Limited のこのブリッジ整流器は、ACをDCに変換し、基板(PCB)用途に使用されます。 リードはスズめっき銅で、ブリッジ整流器の定格は1000 PRVとなっています。 長さ(mm)4.95 構成シングル ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+150 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35 ピーク逆電流(μA)500 ピーク順方向電圧(V)1 ブリッジタイプ単相
1袋(100個)ほか
1,588 税込1,747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

構成シングル ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージGBPC ピーク順方向電圧(V)1.1 ブリッジタイプ単相
1袋(10個)ほか
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別チューブ式 構成シングル ピン数(ピン)4 動作温度範囲(℃)-55~+150 パッケージGBU 実装タイプスルーホール ピーク順方向電圧(V)1 ブリッジタイプ単相
1セット(20個)
920 税込1,012
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ブリッジタイプ単相 種別チューブ式 ピーク平均順方向電流(A)4 実装タイプスルーホール パッケージGBL ピン数(ピン)4 構成シングル 動作温度範囲(℃)-55~+150 ピーク順方向電圧(V)1.1 ピーク逆電流(μA)5 長さ(mm)20.3
1セット(20個)
789 税込868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)8.8 高さ(mm)3.4 構成シングル ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+150 パッケージDBS 実装タイプ表面実装 ピーク逆繰返し電圧(V)1000 ピーク逆電流(μA)500 テクノロジーシリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.1 ブリッジタイプ単相
1袋(50個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)28.8 構成シングル ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+150 パッケージKBPC 実装タイプスルーホール ピーク逆電流(μA)10 ピーク順方向電圧(V)1.1 ブリッジタイプ単相
1袋(10個)ほか
7,830 税込8,613
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

構成シングル ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+150 パッケージWOG 実装タイプスルーホール ブリッジタイプ単相
1袋(100個)ほか
3,110 税込3,421
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

構成シングル ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+150 パッケージWOBM 実装タイプスルーホール ピーク逆電流(mA)1 ピーク順方向電圧(V)1.1 ブリッジタイプ単相
1袋(50個)ほか
1,550 税込1,705
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長さ(mm)19.5 幅(mm)6.5 構成シングル ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+150 パッケージKBL 実装タイプスルーホール ピーク平均順方向電流(A)4 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)125 ピーク逆電流(mA)1 ピーク順方向電圧(V)1.1 ブリッジタイプ単相
1袋(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別チューブ式 長さ(mm)14.1 構成シングル ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+150 パッケージD3K 実装タイプスルーホール ピーク逆電流(μA)500 ブリッジタイプ単相
1セット(30個)
879 税込967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別チューブ式 長さ(mm)20.6 構成シングル ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+150 パッケージ2GBJ 実装タイプスルーホール ピーク平均順方向電流(A)2 ピーク逆電流(mA)1 ピーク順方向電圧(V)1.1 ブリッジタイプ単相
1セット(20個)
669 税込736
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(15個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

構成シングル ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージGBPC-W 実装タイプスルーホール ピーク順方向電圧(V)1.1 ブリッジタイプ単相
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(25個)
699 税込769
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)19.6 幅(mm)19.6 構成シングル ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+150 パッケージBR-8 実装タイプスルーホール ピーク平均順方向電流(A)10 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)175 ピーク逆電流(mA)1 ピーク順方向電圧(V)1.1 ブリッジタイプ単相
1袋(20個)
2,860 税込3,146
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構成シングル ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージKBP 実装タイプスルーホール ピーク順方向電圧(V)1.1 ブリッジタイプ単相
1袋(50個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長さ(mm)23.7 構成シングル ピン数(ピン)4 パッケージKBU 実装タイプスルーホール ブリッジタイプ単相
1袋(20個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

長さ(mm)62.8 寸法(mm)62.8×34×12 高さ(mm)12 ピン数(ピン)22 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 最大連続コレクタ電流(A)20 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)1200 最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±20 チャンネルタイプN 最大パワー消費(W)156
1個ほか
5,140 税込5,654
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)28.8 構成シングル ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+150 パッケージKBPC W 実装タイプスルーホール ピーク逆電流(μA)10 ピーク順方向電圧(V)1.1 ブリッジタイプ単相
1袋(10個)ほか
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様ブリッジ整流器 - SBRシリーズ. SBRシリーズは、HY Electronic (Cayman) Limited製のシリコン不動態化された3相ブリッジ整流器です。 この製品は、35 Aの順電流と600 ~ 1600 Vの逆電圧を出力します。 この整流器は、交流(AC)を直流(DC)に変換します。 これらの製品は回路基板の用途に最適です。. 拡散接合 低順方向電圧降下 高サージ電流 長さ(mm)28.8 構成シングル ピン数(ピン)5 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+150 パッケージSBR 実装タイプスルーホール ピーク平均順方向電流(A)35 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)500 ピーク逆電流(mA)5 テクノロジーシリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.2 ブリッジタイプ3相
1袋(5個)ほか
5,450 税込5,995
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

構成コモンカソード 種別チューブ式 1チップ当たりのエレメント数2 ピーク逆繰返し電圧(V)100 実装タイプスルーホール ピン数(ピン)3
1セット(50個)
4,150 税込4,565
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピン数(ピン)2 動作温度範囲(℃)-55~+150 パッケージDO-214AA (SMB) 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 ピークパルスパワー消費(W)600
1リール(3000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

直径(Φmm)5.6 高さ(mm)9.5 構成シングル ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDO-27 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 テクノロジーショットキー
1セット(1200個)ほか
28,452 税込31,297
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、HY Electronic (Cayman) Limited. HY Electronic (Cayman) Limited製の双方向SMBJシリーズは、表面実装(SMT)の過渡電圧サプレッサです。電気回路におけるサージ保護機能を備えており、5 ns未満の高速な応答時間を備えています。極性: 双方向 プラスチック材質: UL94V-0認定 パッケージ: SMT 逆電圧範囲: 5 → 170 V 消費電力量: 600 W
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 12V最小ブレークダウン電圧 = 7.78V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 7Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 50A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm最大逆漏れ電流 = 200μA RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

構成シングル ピン数(ピン)2 動作温度範囲(℃)-55~+150 パッケージDO-214AA (SMB) 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 ピークパルスパワー消費(W)600
1リール(3000個)
54,750 税込60,225
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

構成シングル 1チップ当たりのエレメント数1 実装タイプスルーホール パッケージDO-41 ピン数(ピン)2 長さ(mm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)ほか
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別チューブ式 長さ(mm)10.5 幅(mm)4.8 高さ(mm)15.5 構成コモンカソード ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTO-220AB 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(mV)900 ピーク逆繰返し電圧(V)200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)125 テクノロジーショットキー
1セット(50個)
2,850 税込3,135
7日以内出荷


長さ(mm)4.6 幅(mm)2.9 高さ(mm)2.42 構成シングル ピン数(ピン)2 パッケージA-SMA 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1.1
1リール(5000個)
13,700 税込15,070
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)4.6 幅(mm)2.9 高さ(mm)2.42 構成シングル ピン数(ピン)2 パッケージDO-214AC (SMA) 実装タイプ表面実装
1リール(5000個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピン数(ピン)2 パッケージDO-214AC (SMA) 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1
1袋(250個)ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

長さ(mm)4.7 幅(mm)3.94 構成シングル ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDO-214AA (SMB) 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1
1袋(100個)ほか
1,950 税込2,145
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ファストリカバリー。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 950mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 35ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。超高速回復整流器 - 表面実装、HY Electronic (Cayman) Limited. HY Electronic (Cayman) Limited は、さまざまなガラス不動態化表面実装ダイオードを取り揃えています。 こうしたダイオードは、超高速スイッチング時間、高電流容量、低順方向電圧降下のために優れた生産性を発揮します。 各製品は、順電流が3 A以下の範囲で逆電圧が100~600 Vとなっています。. 低い逆漏洩電流 ケースプラスチック材質: UL94V-0難燃性等級 極性: カソード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
45,600 税込50,160
5日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ファストリカバリー。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 35ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。超高速回復整流器 - 表面実装、HY Electronic (Cayman) Limited. HY Electronic (Cayman) Limited は、さまざまなガラス不動態化表面実装ダイオードを取り揃えています。 こうしたダイオードは、超高速スイッチング時間、高電流容量、低順方向電圧降下のために優れた生産性を発揮します。 各製品は、順電流が3 A以下の範囲で逆電圧が100~600 Vとなっています。. 低い逆漏洩電流 ケースプラスチック材質: UL94V-0難燃性等級 極性: カソード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
45,600 税込50,160
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220。最大連続 順方向電流 = 20A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = コモンカソード。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 950mV。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A。ショットキーバリア整流ダイオード - MBRシリーズ. HY Electronic (Cayman) LimitedのシリコンMBRシリーズのショットキーダイオードの逆電圧範囲は、100~200 Vです。 このショットキーバリア整流器は、順方向の電流降下が低く、TO220AB、TO220AC、ITO220AB、及びITO220ACパッケージに収められています。 高速スイッチングショットキー整流器は、還流、高周波インバータ、極性保護に使用されます。. トランジェント保護用ガードリング 高電流、高サージ電流耐量 低電力損失 プラスチック材質はUL94V-0認定 極性: デバイスにマーキング 取り付け: 任意の位置 成形プラスチックケース: TO220AB : ; 923-5482 923-5482 、 ; 923-5488 923-5488 、 ; 923-5491 923-5491 、 ; 923-5494 923-5494 ITO220AB : ; 923-5501 923-5501 、 ; 923-5505 923-5505 、 ; 923-5508 923-5508 TO220AC : ; 923-5498 923-5498 ITO220AC : ; 923-5514 923-5514
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
4,150 税込4,565
5日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大連続 順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 60V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 750mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A。ショットキーバリア整流ダイオード - SSシリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited SSファミリの表面実装ショットキーバリア整流器です。 これらの製品は、SMA、SMB、SMC設計でパッケージ化されています。 逆電圧の範囲は20 ~ 100 Vで、順電流の範囲は1 ~ 5 Aです。 用途には、還流、インバータ、及び極性保護があります。. ガード付き金属半導体ジャンクション エピタキシャル構造 低順方向電圧降下 成形プラスチックケース(プラスチックの難燃性等級: UL 94V-0) 極性: カソードバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = GBPC。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。長さ = 29mm。幅 = 29mm。ブリッジ整流器 - GBPCシリーズ. GBPCファミリのガラス不動態化ブリッジ整流器は、順電流が25~50 Aで、逆電圧が600~1000 Vとなっています。 このシリーズには、GBPC WとGBPC (はんだ付け可能な0.25インチファストン端子)の2つのタイプがあります。 主な用途には、基板回路、AC-DC変換などがあります。. サージ過負荷: -300 → 450 A (ピーク) 電気絶縁ベース: -2000 V 低順方向電圧降下 材質: U/L認定 はんだ付け可能な0.25インチファストン端子(GBPCのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

構成シングル 1チップ当たりのエレメント数1 実装タイプ表面実装 パッケージDO-214AA (SMB) テクノロジーシリコンジャンクション ピン数(ピン)2 最大順方向降下電圧(V)1.1 長さ(mm)4.7 幅(mm)3.94 高さ(mm)2.24
1リール(3000個)
42,420 税込46,662
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。標準回復整流器、HY Electronic (Cayman) Limited. HY Electronics (Cayman) ltd 製のプラスチックシリコン整流器は、逆電圧が400~1000 V (@ 1~6 A)で変動する傾向があり、JEDEC又は表面実装パッケージで提供されています。 この整流器は、低電圧降下、低逆漏洩電流を特長とし、高電流パワーを生み出します。. 拡散接合 極性: カラーバンドでカソードを表示 表面実装(SMAバージョンのみ)及びスルーホール(JEDEC)の用途に最適 JEDEC / SMTパッケージ: 成形プラスチック材質はUL94V-0認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
38,980 税込42,878
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング