絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • シュナイダーエレクトリック(511)
  • DiodesZetex(459)
  • 東芝(414)
  • MICROCHIP(355)
  • HAMMOND(300)
  • VISHAY(285)
  • RS PRO(268)
  • SIEMENS(266)
  • STMicro(229)
  • APEM(229)
  • nexperia(213)
  • ABB(212)
  • XP POWER(212)
  • TRACO POWER(186)
  • EATON(イートン)(179)
  • FINDER(167)
  • ON SEMICONDUCTOR(164)
  • フエニックス・コンタクト(131)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(109)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Baumer 誘導型センサ バレル形 埋込型 BaumerBaumer 誘導型センサ バレル形 埋込型Baumer
14,070税込15,477特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Baumer 光電センサ ブロック形 BaumerBaumer 光電センサ ブロック形Baumer
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
Baumer 容量センサ プッシュ / プル BaumerBaumer 容量センサ プッシュ / プルBaumer
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
長さ(mm)52.4幅(mm)25深さ(mm)6出力方式プッシュ / プル保護等級IP65本体形状Rectangular電流(mA)【スイッチング】100RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30dc動作温度範囲(℃)-25~+75
Baumer 容量センサ PNP-NO BaumerBaumer 容量センサ PNP-NOBaumer
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
保護等級IP65電流(mA)【スイッチング】200RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30dc
Baumer 電圧測定用デジタルパネルメータ DC PA213シリーズ BaumerBaumer 電圧測定用デジタルパネルメータ DC PA213シリーズBaumer
25,780税込28,358
1個
7日以内出荷
仕様PA 213 series continuous voltage indicator. Panel indicator powered directly by the voltage being measured. 3-digit display with 10 mm red LEDs. 8 ~ 30 Vdc voltage input signal. DIN format 24×48 mm.幅(mm)【カットアウト】44高さ(mm)【カットアウト】22シリーズPA213桁数3ディスプレイLEDRoHS指令(10物質対応)対応効果【アナログ】数字のみ電流の種類DC
Baumer 誘導型センサ ブロック形 埋込型 BaumerBaumer 誘導型センサ ブロック形 埋込型Baumer
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Baumer 誘導型センサ バレル形 非埋込型 BaumerBaumer 誘導型センサ バレル形 非埋込型Baumer
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Baumer 接続ケーブル BaumerBaumer 接続ケーブルBaumer
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Baumer 光電センサ 角形 BaumerBaumer 光電センサ 角形Baumer
56,250税込61,875
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Baumer 光電センサ バレル形 BaumerBaumer 光電センサ バレル形Baumer
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Baumer デジタルパネルメータ LED  PA200シリーズ BaumerBaumer デジタルパネルメータ LED PA200シリーズBaumer
33,990税込37,389
1個
7日以内出荷
仕様特性測定:電流、電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:22.5mm 、 カットアウト幅:45mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+60℃ 、 シリーズ:PA200RoHS指令(10物質対応)対応
Baumer デジタルパネルメータ LED  TA1220シリーズ BaumerBaumer デジタルパネルメータ LED TA1220シリーズBaumer
44,530税込48,983
1個
7日以内出荷
仕様●特性測定:周波数、速度●ディスプレイのタイプ:LED●カットアウト高さ:45mm●カットアウト幅:22mm●シリーズ:TA1220RoHS指令(10物質対応)対応
Baumer ケーブル BaumerBaumer ケーブルBaumer
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル  ソリッド EIL580Pシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル ソリッド EIL580PシリーズBaumer
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:1→65536、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:TTL/HTL、シャフトのタイプ:ソリッド、電源電圧:4.75→30Vdc、IP評価:IP65、全体の幅:48Dia.mm、全体的な深さ:48mm、動作温度Min:-40℃、動作温度Max:+100℃、スイッチング周波数:≦160(HTL)kHz、≦300(TTL)kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル  スルー中空 EIL580Pシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル スルー中空 EIL580PシリーズBaumer
70,310税込77,341
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:1 → 65536 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:TTL/HTL 、 シャフトのタイプ:Open Hollow 、 電源電圧:4.75 → 30 V dc 、 IP評価:IP65 、 全体の幅:70 Dia.mm 、 全体的な深さ:52mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:EIL580PRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル  ソリッド BTIV 24Sシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル ソリッド BTIV 24SシリーズBaumer
72,660税込79,926
1個
7日以内出荷
仕様●パルス/回転:1024●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:1200rpm●電源電圧:10 → 30 V dcシャフトソリッドRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP54スイッチング周波数(kHz)100
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル  中空 EIL580シリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 中空 EIL580シリーズBaumer
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Baumer  スリットカップリング BaumerBaumer スリットカップリングBaumer
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Baumer 電子カウンタ LED 7kHz 4 パネル取り付け TA1200シリーズ BaumerBaumer 電子カウンタ LED 7kHz 4 パネル取り付け TA1200シリーズBaumer
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:10.5 → 70 V dc、21 → 53 V ac●カウントモード:回転数/分●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:電圧●桁の数:4●取り付けタイプ:パネル取り付け●桁の高さ:10 mm●最大カウント周波数:7kHz●シリーズ:TA1200RoHS指令(10物質対応)対応
Baumer 超音波センサ ブロック形  IP67 BaumerBaumer 超音波センサ ブロック形 IP67Baumer
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
Baumer 超音波センサ バレル形  IP67 BaumerBaumer 超音波センサ バレル形 IP67Baumer
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Baumer 光ファイバセンサ BaumerBaumer 光ファイバセンサBaumer
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Baumer 光ファイバセンサ  45 mm 10 → 30 V dc BaumerBaumer 光ファイバセンサ 45 mm 10 → 30 V dcBaumer
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲:45 mm 、 光ファイバのタイプ:プラスチック 、 ライトソース:赤色LED 、 電気的接続:ケーブル 、 ハウジング材質:プラスチック 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 長さ:27mm 、 幅:10.4mm 、 動作温度 Min:-30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Baumer  位置センサ BaumerBaumer 位置センサBaumer
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 中空 BHK 16.24Kシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 中空 BHK 16.24KシリーズBaumer
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:500、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:中空、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP42、全体の高さ:41mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 ソリッド BDK 16.24Kシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 ソリッド BDK 16.24KシリーズBaumer
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:500 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数: 100 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 ソリッド BDK 16.05Aシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 ソリッド BDK 16.05AシリーズBaumer
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:500 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:TTL 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:5 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BDK 16.05ARoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 エンド BHK 16.05Aシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 エンド BHK 16.05AシリーズBaumer
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:500 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:TTL 、 シャフトのタイプ:エンド 、 電源電圧:5 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:41mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BHK 16.05A
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 ソリッド BDK 16.24Kシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 ソリッド BDK 16.24KシリーズBaumer
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:360、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:ソリッド、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP42、全体の高さ:46mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 ソリッド BDK 16.05Aシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 ソリッド BDK 16.05AシリーズBaumer
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:360 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:TTL 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:5 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:100 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 エンド BHK 16.24Kシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 エンド BHK 16.24KシリーズBaumer
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:360 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:エンド 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:41mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BHK 16.24K
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 BDK 16.24Kシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 BDK 16.24KシリーズBaumer
72,660税込79,926
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:360、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:6000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP64、全体の高さ:46mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 ソリッド BDK 16.24Kシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 ソリッド BDK 16.24KシリーズBaumer
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:1024 エンコーダー技術:インクリメンタル 最大回転数:12000rpm 出力信号タイプ:プッシュプル シャフトのタイプ:ソリッド 電源電圧:10 30 dc ステップ/回転:8192Steps IP評価:IP65 全体の高さ:46mm 動作温度 Min:-20℃ 動作温度 Max:+85℃ スイッチング周波数:100 kHz
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 ソリッド BDK 16.05Aシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 ソリッド BDK 16.05AシリーズBaumer
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:1024 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:TTL 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:5 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BDK 16.05ARoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 エンド BHK 16.24Kシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 エンド BHK 16.24KシリーズBaumer
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:1024、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:エンド、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP42、全体の高さ:41mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHz
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 100 ソリッド BDK 16.24Kシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 100 ソリッド BDK 16.24KシリーズBaumer
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:100 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BDK 16.24KRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 100 BDK 16.24Kシリーズ BaumerBaumer インクリメンタル形 インクリメンタル 100 BDK 16.24KシリーズBaumer
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:100 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP64 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:<=100 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
反射板 Baumer 反射板 再帰反射型センサ Baumer反射板 Baumer 反射板 再帰反射型センサBaumer
1,410税込1,551
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:反射板●併用可能製品:再帰反射型センサ●発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。. 再帰反射型レーザーセンサ. 単一レンズ光学素子 偏光フィルタ 明 / 暗動作 逆極性 反復精度: レーザー焦点0.1 mm未満 レーザー焦点距離: 400 mm クラス1レーザー 波長: 650 nm 応答時間: 0.25 ms未満 寸法: 43 mm (H) x 14.8 mm (W) x 31 mm (D) 動作温度: -10 → +50 ℃RoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート