45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:GPシリーズ●Cherry GPシリーズ(15 A). 幅広いアクチュエータを用意 超小型差動 大型黄銅ねじ止め端子により取り付け 機械的寿命: 最大100万回 ケース及びカバー材質: フェノール 低操作動力 アクチュエータ素材: ステンレス 金属取り付け穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
特価
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
899 税込989
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アクチュエータの種類ボタン コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
1個ほか
269 税込296
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

GS1005 - GS1007シリーズホール効果センサ. GS1005 - GS1007シリーズのギア歯速度センサは、ホール効果センサで、鉄エッジの検出やゼロ付近速度の検出が必要な用途向けに設計されています。. アルミハウジング 高速機能 回転式アライメントに対する耐性 非整流電源互換 動作温度: -40 → 105 ℃
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = 円柱形取付方法 = パネル取り付け電源電圧 = 5 → 24 V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 30V出力開閉電流 = 25 mA長さ = 65mmIP保護等級 = IP68℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個ほか
349 税込384
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様アクチュエータタイプ = ヒンジ長レバー形末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 6 @ 250 V ac A接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP6K7動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 銀合金機械的寿命 = 1000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
5日以内出荷

1個
309 税込340
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Eシリーズ. Eシリーズ汎用マイクロスイッチは、高温で動作するように設計された長寿命のコイルスプリング機構を備えています。Eシリーズでは、さまざまな用途に合うようにアクチュエータ、端子タイプ、及び定格電流を幅広く取り揃えています。. Choice of actuator styles Long-life coil spring mechanism Quick Connect terminals 0.250"
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー接点構成 = SPDTコンタクト定格電流 = 10 A末端様式 = クイックコネクトコンタクト材質 = 銀カドミウムオキサイド操作力 = 4.25 Nケースの材質 = 熱可塑ポリエステル動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃深さ = 46.87mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

パネル取り付けドアインターロックスイッチ. モメンタリスイッチ動作で、プランジャを引っ張ってコンタクトをオンの状態に固定可能な'チート'ポジションを備えています。 サービスエンジニアはこれを使用してメンテナンスを実行できます。. スナップイン取り付け 大きいオーバーストローク量と長寿命設計 各種端子サイズを用意
仕様アクチュエータタイプ = ボタン接点構成 = DPDT-NO / NCコンタクト定格電流 = 10 @ 250 V ac A末端様式 = タブコンタクト材質 = 銀カドミウムオキサイド動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ZF ミニチュアマイクロZF DC シリーズミニチュアマイクロスイッチは、球面ヘッドボタンアクチュエータを備えており、コンタクト定格は 6 A @ 250 V ac です。信頼性の高い SPDT コンタクト構成のマイクロスイッチで、高レベルの反復精度を実現します。特長と利点操作動力は 1.96 N です 動作温度範囲: -40 → 120 ° C ハウジングの材質は PET / PBT です 機械的寿命は 1 x 106 回を超えます 凍結防止レバーオプションは、ピボットレバーがフリーズするコールドダンプ環境での動作に適しています認定IP67定格 ENEC 認定済み UL認定 Kema
仕様アクチュエータタイプ = ボタン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP6K7操作力 = 1.96 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 銀合金機械的寿命 = 1000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
5日以内出荷

ENEC、UL. 標準V 4マイクロスイッチ(DB2 10 A). DB2の定格は10 A 250 Vac、ENEC、EN61058 最大動作温度: 120 ℃ UL94V-0 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 シール構造アクチュエータについては、品番 ; 290-0491 290-0491 を参照。IP67等級タイプについては、品番 ; 320-506 320-506 を参照 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 10.1 @ 250 V ac A接点構成 = SPDT-NO / NC操作力 = 0.93 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 金、銀合金機械的寿命 = 15000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
5日以内出荷

16 A: UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI 16 Aねじ止め端子: UL、CSA、VDE 16 A耐熱: UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI 21 A: UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI. D4シリーズ0.1 A、16 A、21 A. D4シリーズミニチュアマイクロスイッチは、高レベルの繰り返し精度を実現する信頼性の高いスイッチです。D4シリーズは、250 acで100 mA 21 Aのスイッチング電流向け用途に特化したコンタクト材質により、高いコンタクト安定性を発揮します。. ポリエステル製ケース スナップ式 ケースサイズ: V3 EN61058及びUL1054認定 カドミウム不使用のコンタクト材質 機械的寿命: 2 107(耐熱タイプは3 106)
仕様アクチュエータタイプ = ショートレバー末端様式 = タブコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDT操作力 = 0.49 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀合金動作温度範囲 = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

UL認定部品、CSA認定. ミニチュア基板マイクロスイッチ. アクチュエータを選択可能 スイッチボディはUL94V-0の材質から成形 SPDT銀めっきワイピングコンタクト 動作温度範囲: -25 → +85 ℃
仕様アクチュエータタイプ = ボタン末端様式 = PCBコンタクト定格電流 = 3 @ 125 V ac A接点構成 = SPDT-NO / NC操作力 = 1.37 N動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀合金機械的寿命 = 1000000Operations動作温度範囲 = -25 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ENEC、UL. IP67 V4マイクロスイッチ(DC2 10 A). IP67 V4 マイクロスイッチ( 10 A dc ) IP67 等級の密閉型アクチュエータ コンタクト定格: 10 A 基板実装、はんだ付け、クイックコネクト( 2.8 x 0.5 mm )など、さまざまな終端で利用可能 ハウジング材質: PET / PBT ( UL94V-0 ) POM (T85)、PBT (T120)製アクチュエータ 銀ニッケルコンタクト 動作温度範囲: -40 → 105 ° C 配線済みタイプの最大動作温度は 105 ° C です SPDTコンタクト構成 機械的寿命 >: 2 x 106 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm 寸法 : H 11.65 x W 20 x D 6.5mm. 認定項目 ENEC、UL
仕様アクチュエータタイプ = ボタン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 10.1 @ 250 V ac A接点構成 = SPDT-NO / NCIP保護等級 = IP6K7操作力 = 3.33 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 銀合金機械的寿命 = 1000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
5日以内出荷

ENEC、UL. 標準V4マイクロスイッチ(DB3 100 mA). DB3の定格は100 mA 250 Vac、ENEC、EN61058 最大動作温度: 120 ℃ UL94V-0 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 銀ニッケルコンタクト SPDTコンタクト構成 シール構造アクチュエータについては、品番 ; 290-0491 290-0491 を参照。IP67等級タイプについては、品番 ; 320-506 320-506 を参照 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm
仕様アクチュエータタイプ = ボタン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 100 mA @ 30 V dc接点構成 = SPDT操作力 = 1.47 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 金, 銀合金機械的寿命 = 15000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

ENEC、UL. 標準V4マイクロスイッチ(DB3 100 mA). DB3の定格は100 mA 250 Vac、ENEC、EN61058 最大動作温度: 120 ℃ UL94V-0 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 銀ニッケルコンタクト SPDTコンタクト構成 シール構造アクチュエータについては、品番 ; 290-0491 290-0491 を参照。IP67等級タイプについては、品番 ; 320-506 320-506 を参照 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 100 mA @ 30 V dc接点構成 = SPDT操作力 = 0.54 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 金, 銀合金機械的寿命 = 15000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
5日以内出荷

ZF MicroswitchThe ZF DG series subminiature Microswitch has a straight lever actuator and a contact rating of 3A at 250VAC. This is a highly reliable SPDT contact configuration Microswitch offers a high level of repeat accuracy.Features and BenefitsOperating force is 0.44N Operating temperature ranges between -25℃ and 85℃ Housing material is PBT PCB pin type termination Mechanical life is more than 1x106 operations Switch body mouldedCertificationsIP67 rated CSA certified UL approved
仕様アクチュエータタイプ = ヒンジレバー末端様式 = PCBコンタクト定格電流 = 3 @ 125 V ac A接点構成 = SPDT-NO / NC操作力 = 0.44 N動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀合金機械的寿命 = 1000000Operations動作温度範囲 = -25 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

ENEC、UL. DBシリーズマイクロスイッチ. DBシリーズマイクロスイッチは、高いリピート精度を実現する高精度スイッチです。DBシリーズは機械的寿命が長く、高温でも動作できます。. 定格電流: 最大10 A @ 250 V ac 補助アクチュエータ製品を用意 機械的寿命: 最大15 x 106回 多様な端子タイプを用意 ケースサイズ: V4
仕様アクチュエータタイプ = ショートローラーレバー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac接点構成 = SPDT操作力 = 0.64 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 金, 銀合金機械的寿命 = 15000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
5日以内出荷

ENEC、UL. DBシリーズマイクロスイッチ. DBシリーズマイクロスイッチは、高いリピート精度を実現する高精度スイッチです。DBシリーズは機械的寿命が長く、高温でも動作できます。. 定格電流: 最大10 A @ 250 V ac 補助アクチュエータ製品を用意 機械的寿命: 最大15 x 106回 多様な端子タイプを用意 ケースサイズ: V4
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = スルーホールコンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac接点構成 = SPDT操作力 = 0.54 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 金, 銀合金機械的寿命 = 15000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
翌々日出荷

ZF ミニチュアマイクロZF DB シリーズミニチュアマイクロスイッチは、ボタン式球面ヘッドアクチュエータを備えており、コンタクト定格が 6 A @ 250 V ac です。信頼性の高い SPDT コンタクト構成のマイクロスイッチで、高レベルの反復精度を実現します。特長と利点操作動力は 1.47 N です 定格動作温度範囲: -40 → +120 ° C ケースサイズ: V4 機械的寿命は 15 x 106 を超えています認定IP50定格 UL認定 CSA認定 VDE認定 SEV 認定済み SEMKO 認定 Kema DEMKO 認定 NEMKO 認定 ove 認定 BEAB 認定 SETI 認定
仕様アクチュエータタイプ = ボタン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac接点構成 = SPDT操作力 = 1.47 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 金, 銀合金機械的寿命 = 15000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
4日以内出荷

1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ●併用可能製品:D4ミニチュアスイッチ●アクチュエータ直径:18mm●ENEC、UL. Cherry D4マイクロスイッチプッシュボタンアセンブリ. Cherry製のプッシュボタンスイッチアセンブリキットは、ミニチュア(V3サイズ)スナップ式マイクロスイッチと併用します。キットは5個入りのバッグで販売され、クロムめっきベゼル付きの小さなボタン、クロム仕上げ又は黒仕上げベゼル付きの大きなボタンの3つのタイプが用意されています。ボタンには、赤、緑、黒、白、黄色が揃っています。 多様なスナップ式マイクロスイッチを用意しています。ただし、しっかりとした操作感を得るため、マイクロスイッチの操作動力が150 cNを超えないように注意してください。 Cherryマイクロスイッチには、0.1 → 21 Aの範囲の様々な電気定格が用意されています。
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷


仕様V4開発キット / レバー. このコンパクトなV4マイクロスイッチ開発キットは、設計者が量産を開始する前に、用途に最適なマイクロスイッチとアクチュエータの組み合わせを柔軟かつ容易にアセンブル、テスト、判断できるように開発されています。キットには、36個の押ボタンマイクロスイッチ(CherryのDB / DCシリーズのスイッチがそれぞれ18個)と36個のアクチュエータ(9種類)が含まれています(キットの内容一覧を参照)。これにより、250通り以上のスイッチとアクチュエータの組み合わせが可能になり、ジョブに最適なものを選ぶことができます。また、9種類のレバーを別途注文することもできます(10個入り)。. IP67等級のシール構造のDCシリーズのアクチュエータ 基板実装、はんだ、クイックコネクト(2.8 x 0.5 mm)などの各種端子を含むDB / DCシリーズスイッチボディ 各スイッチのコンタクト定格は、アクチュエータの色で表示 DB / DCシリーズ1. 白のアクチュエータ6 A、2. 黒のアクチュエータ10 A、3. 緑のアクチュエータ100 mA コンタクト電圧定格: 250 Vac ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 最大動作温度: 120 ℃ UL94V-0 銀ニッケルコンタクト ほとんどの部品を個別の品番で入手可能(DB及びDCシリーズの代表品番( ; 159-4663 159-4663 )を参照) アクチュエータレバーを別途注文して、キットで使用したものを補充したり、DB / DCボタンマイクロスイッチ( ; 159-4584 159-4584 など)と組み合わせることが可能
1袋(10個)
379 税込417
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様16A:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI16Aねじ止め端子:UL、CSA、VDE16A耐熱:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI21A:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI.CherryD4シリーズ、0.1A、16A、21A.CherryD4シリーズのミニチュアマイクロスイッチは、信頼性の高いスイッチで、高レベルの反復精度を発揮します。100mA→21A@250Vacのスイッチング電流向けの用途に特化したコンタクト材質により、D4シリーズは高いコンタクト安定性を発揮します。.ポリエステル製ケーススナップ式ケースサイズ:V3EN61058及びUL1054認定カドミウム不使用のコンタクト材質機械的寿命:2×107(耐熱タイプは3x106) アクチュエータの種類ロングリーフレバー 材質(コンタクト)銀合金 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC ターミナルタイプタブ コンタクト定格電流(A)16(AC250V)
1個ほか
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アクチュエータタイプ:ボタン●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:6 @ 250 V ac A●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NC●IP評価:IP6K7●操作力:1.96 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:銀合金●機械的寿命:1000000Operations●動作温度範囲:-40 → +120℃●ENEC、UL. IP67 V4マイクロスイッチ(DC1 6 A). シール構造スイッチ、IP67保護 基板実装、はんだ付け、クイックコネクト(2.8 x 0.5 mm)、配線済み(500 mm x 0.75 mm 2 )リードの各種の端末終端に対応 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) POM (T85)、PBT (T120)製アクチュエータ 動作温度範囲: -40 → 120 ℃ 配線済みタイプの最大動作温度は105 ℃ ピボット型レバーが凍結する恐れがある低温高湿度の環境での操作に最適な凍結防止型レバーオプション 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷


仕様アクチュエータタイプ:ボタン●ターミナルタイプ:タブ●コンタクト定格電流:15 A @ 250 V ac●コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT-NO / NC●操作力:8.34 N●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●Cherry E Series. Cherry Eシリーズ汎用マイクロスイッチは、高温下で機能するように設計された長寿命コイルスプリング機構を備えています。 Eシリーズでは、さまざまな用途に合うようにアクチュエータ、端子タイプ、及び定格電流のモデルを幅広く取り揃えています。. Choice of actuator styles Long-life coil spring mechanism Quick Connect terminals 0.250" RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ:プランジャー●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:10 A●コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO NC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●機械的寿命:2 10^5Operations●動作温度範囲:-40 +85℃●パネル取り付けドアインターロックスイッチ. モメンタリスイッチ動作で、プランジャを引っ張ってコンタクトをオンの状態に固定可能な'チート'ポジションを備えています。 サービスエンジニアはこれを使用してメンテナンスを実行できます。. スナップイン取り付け 大きいオーバーストローク量と長寿命設計 各種端子サイズを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ:プランジャー●ターミナルタイプ:PCB●コンタクト定格電流:100 mA 30 dc●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO NC●操作力:1.47 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:金、銀合金●機械的寿命:15000000Operations●動作温度範囲:-40 +120℃●ENEC、UL. 標準V4マイクロスイッチ(DB3 100 mA). DB3の定格は100 mA 250 Vac、ENEC、EN61058 最大動作温度: 120 UL94V-0 ハウジング材質: PET PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 銀ニッケルコンタクト SPDTコンタクト構成 シール構造アクチュエータについては、品番 290-0491 290-0491 を参照。IP67等級タイプについては、品番 320-506 320-506 を参照 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
6日以内出荷

アクチュエータの種類ショートローラーレバー コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アクチュエータの種類ショートレバー RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
1個ほか
479 税込527
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様軸の数:2 、 スイッチ技術:モーメンタリ 、 IP評価:IP67 、 タイプを処理:ノブ 、 ジョイスティックトラベル:15 ° 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:0 → +50℃ 、 Supplied with 9.4mm dia by 32.5mm long handle. Sub-miniature Force Operated Joystick (Model 462). This compact, two axis, force operated, precision joystick can be used for fingertip or thumb control and converts the input force of the operator to analogue output voltages, proportional to the applied force and input voltage. It incorporates piezo-resistive technology, first patented and used in joystick technology, by Ultra MSI (U.S. Patent No. 3454920). One of the smallest force type precision joysticks available, with a weight of only 11g Ideal where high precision control is required and where space is limited Infinite resolution, easy and natural to operate and high reliability (100,000 Hours MTBF) Epoxy sealed construction capable of sealing to IP67 Performs without loss of precision, throughout operational life Easy to integrate into instrument panels or for thumb operation in handgrips Ideal for computer cursor controls, robotics, medical or scanning equipment, security cameras and vehicle industrial equipment control When affixing control knobs to joysticks, use 0.035 hex key (see stock no ; 609-708 609-708 ). Loctite 222 is also recommended to lock threads on screws (see stock no ; 514-509 514-509 ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります