絞り込み
ブランド
  • ITW
  • onsemi(1,123)
  • シュナイダーエレクトリック(921)
  • MICROCHIP(847)
  • VISHAY(823)
  • SIEMENS(816)
  • DiodesZetex(765)
  • HAMMOND(658)
  • STMicro(616)
  • XP POWER(493)
  • ON SEMICONDUCTOR(479)
  • RS PRO(456)
  • 東芝(444)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(444)
  • Texas Instruments(411)
  • INFINEON(382)
  • nexperia(334)
  • EATON(イートン)(293)
  • ABB(291)
  • Panasonic(パナソニック)(260)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITW 押しボタンスイッチ 400 mA @ 32 V ac パネルマウント ITWITW 押しボタンスイッチ 400 mA @ 32 V ac パネルマウントITW
1,560税込1,716
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITW 押しボタンスイッチ 100 mA @ 50 V ac モーメンタリ パネルマウント ITWITW 押しボタンスイッチ 100 mA @ 50 V ac モーメンタリ パネルマウントITW
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITW 押しボタンスイッチ 10.1 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント ITWITW 押しボタンスイッチ 10.1 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウントITW
229,800税込252,780
1箱(30個)
7日以内出荷
仕様スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT) 、 装着タイプ:パネルマウント 、 コンタクト定格電流:10.1 A @ 250 V ac 、 イルミネーション:あり 、 アクチュエータ色:赤 、 動作温度 Min:-40℃ 、 これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用RoHS指令(10物質対応)対応
ITW 押しボタンスイッチ 10.1 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント ITWITW 押しボタンスイッチ 10.1 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウントITW
121,890税込134,079
1箱(30個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITW 押しボタンスイッチ 10.1 A @ 250 V ac パネルマウント ITWITW 押しボタンスイッチ 10.1 A @ 250 V ac パネルマウントITW
101,340税込111,474
1箱(30個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITW 押しボタンスイッチ 10 A ラッチ パネルマウント ITWITW 押しボタンスイッチ 10 A ラッチ パネルマウントITW
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITW 押しボタンスイッチ 10 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント ITWITW 押しボタンスイッチ 10 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウントITW
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITW プッシュボタンスイッチ  モーメンタリ パネルマウント ITWITW プッシュボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウントITW
3,790税込4,169
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITW プッシュボタンスイッチ パネルマウント ITWITW プッシュボタンスイッチ パネルマウントITW
4,750税込5,225
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITW プッシュボタンスイッチ  Off-On パネルマウント ITWITW プッシュボタンスイッチ Off-On パネルマウントITW
10,330税込11,363
1個
7日以内出荷
仕様スイッチの動作:Off-On●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:10.1 A @ 250 V ac●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:赤●ターミナルタイプ:はんだタブ●これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用RoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート