絞り込み
ブランド
  • ITW
  • シュナイダーエレクトリック(512)
  • DiodesZetex(460)
  • 東芝(416)
  • MICROCHIP(355)
  • HAMMOND(301)
  • VISHAY(285)
  • RS PRO(268)
  • SIEMENS(266)
  • STMicro(229)
  • APEM(229)
  • ABB(213)
  • XP POWER(211)
  • nexperia(211)
  • TRACO POWER(186)
  • EATON(イートン)(179)
  • FINDER(166)
  • ON SEMICONDUCTOR(164)
  • フエニックス・コンタクト(132)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(109)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITW 押しボタンスイッチ 400 mA @ 32 V ac パネルマウント ITWITW 押しボタンスイッチ 400 mA @ 32 V ac パネルマウントITW
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITW 押しボタンスイッチ 100 mA @ 50 V ac モーメンタリ パネルマウント ITWITW 押しボタンスイッチ 100 mA @ 50 V ac モーメンタリ パネルマウントITW
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITW 押しボタンスイッチ 10.1 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント ITWITW 押しボタンスイッチ 10.1 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウントITW
121,890税込134,079
1箱(30個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITW 押しボタンスイッチ 10.1 A @ 250 V ac パネルマウント ITWITW 押しボタンスイッチ 10.1 A @ 250 V ac パネルマウントITW
109,800税込120,780
1箱(30個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITW 押しボタンスイッチ 10 A ラッチ パネルマウント ITWITW 押しボタンスイッチ 10 A ラッチ パネルマウントITW
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITW 押しボタンスイッチ 10 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント ITWITW 押しボタンスイッチ 10 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウントITW
2,398税込2,638
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITW 押しボタンスイッチ (リード線は配線されてません) ITWITW 押しボタンスイッチ (リード線は配線されてません)ITW
129,800税込142,780
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様スイッチの動作:ラッチ●コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ●装着タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウト幅:14.75mm●パネルのカットアウト直径:16mm●コンタクト定格電流:250 mA @ 12 V dc●イルミネーション:あり●LEDのカラー:緑●ターミナルタイプ:はんだ●ミニチュアスイッチ. これらの57Mシリーズは、ITWの小型パネル密閉型金属製押しボタンです。過酷な環境用に設計されており、さまざまな用途で使用できます。例:. 産業用制御 医療機器 軍用機器 セキュリティ機器 食品加工 輸送 コンピュータ. 特長と利点. IP67等級のパネル密閉 - (完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 高頻度使用に優れた耐久性を発揮する埋込型 亜鉛合金 / ベロアクロムめっき 金めっきコンタクト及び端子 電気機械式 非照光タイプと照光タイプ 各種のLED色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
ITW プッシュボタンスイッチ  モーメンタリ パネルマウント ITWITW プッシュボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウントITW
3,790税込4,169
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITW プッシュボタンスイッチ パネルマウント ITWITW プッシュボタンスイッチ パネルマウントITW
4,750税込5,225
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ITW プッシュボタンスイッチ  Off-On パネルマウント ITWITW プッシュボタンスイッチ Off-On パネルマウントITW
10,330税込11,363
1個
7日以内出荷
仕様スイッチの動作:Off-On●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:10.1 A @ 250 V ac●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:赤●ターミナルタイプ:はんだタブ●これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用RoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート