2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様デジタルホール効果近接センサ. 低プロファイルのフランジ取り付けハウジングに収納されたデジタルホール効果近接センサです。 ドア位置の検出、流量検出、ペダルスイッチなど、多様な用途に最適です。. 逆バッテリ保護 電磁石のS極でラッチ 電磁石のN極でラッチ解除 IEC529 IPX5の防水等級に適合 多くの異なる動作が可能 長さ(mm)17.27 幅(mm)21.72 寸法(mm)17.27×21.72×3.3 適合規格IEC 529 深さ(mm)3.3 出力方式3線オープンコレクタ 電源電圧(V)4.5~24dc 本体形状ブロック形 電流(mA)【スイッチング】5.2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)24dc ターミナル形状ワイヤリード
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様デジタルホール効果近接センサ. 低プロファイルのフランジ取り付けハウジングに収納されたデジタルホール効果近接センサです。 ドア位置の検出、流量検出、ペダルスイッチなど、多様な用途に最適です。. 逆バッテリ保護 電磁石のS極でラッチ 電磁石のN極でラッチ解除 IEC529 IPX5の防水等級に適合 多くの異なる動作が可能 長さ(mm)17.27 幅(mm)21.72 寸法(mm)17.27×21.72×3.3 出力方式3線オープンコレクタ 保護等級IPX5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります