RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●出力タイプ:チェンジオーバーリレー, リレー●出力数:2●設定可能な出力:Y●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:マルチライン●範囲:Eurotherm 328h●ディスプレイの色:緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:85 → 264 V ac 、 サイズ:96 x 96 (1/4 DIN)mm 、 出力数:3 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:リレー 、 IP評価:IP65 、 範囲:Eurotherm 3204 、 パネル奥行き:101mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:85 → 264 V ac 、 サイズ:96 x 48 (1/8 DIN)mm 、 出力数:3 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:リレー 、 IP評価:IP65 、 範囲:Eurotherm 3208 、 シリーズ:3208
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
寸法(mm)96×48 (1/8 DIN)
奥行(mm)【パネル】101
出力【設定可能】リレー
範囲Eurotherm 3208
出力方式リレー
出力点数3
電源電圧(V)85~264ac
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~+55
コントローラ種類ON / OFF
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
ディスクリート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。