ディスクリート :「USB」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様トランシーバ数:2 、 データレート:480 (USB 2.0) Mbit/s, 5 (USB 3.0) Gbit/s 、 プロトコルサポート:USB 2.0、USB 3.0 、 電源タイプ:シングル 、 ESD保護:あり 、 標準シングル供給電圧:3.3 V dc 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:56 、 寸法:7.1 x 7.1 x 0.69mm 、 高さ:0.69mm 、 長さ:7.1mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SSOP 、 ピン数:28 、 寸法:10.2 x 5.3 x 1.75mm 、 高さ:1.75mm 、 長さ:10.2mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 FT245B、FT245R、USB-FIFOコンバータ、FTDI Chip. FT245B及びFT245Rは、USB-パラレルFIFOコンバータインターフェイスです。. シングルチップUSB-パラレルFIFO双方向データ転送インターフェイス USBプロトコル全体がチップ上で処理され、USB固有のファームウェアプログラミングは不要 FT245B USB対応 FT245R USB 2.0 Full Speed対応 FT245R (FTDIChip-IDセキュリティドングル機能を搭載) RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2000個)
1,098,000 税込1,207,800
7日以内出荷

1リール(2個)ほか
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1リール(2000個)ほか
1,098,000 税込1,207,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
939 税込1,033
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1リール(3000個)ほか
1,898,000 税込2,087,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様併用可能製品:Viniculum-II IDE●Vinculum VNC2 Debug Module. The VNC2 debug module is designed to provide connectivity between the Vinculum-II IDE development software and the debug interface pin on the FTDI Vinculum-II (VNC2) USB host controller device. The VNC2 debug module consists of a miniature board with a USB miniB connector, which provides USB connectivity to Vinculum-II IDE development tools running on a PC. The VNC2 debug module can be used to program and debug firmware running on the VNC2 device. The module connects to the VNC2 device via a 6-way, 2mm pitch, keyed, female connector. The V2DIPx-x, VNC2 based development modules are equipped with a compatible male connector to host the VNC2 debug module. Designers intending to use the module with their own VNC2 based hardware are required to have a similar compatible male connector on their hardware. Details on the debug interface and connectors are outlined in subsequent sections of this document. One USB mini-B type socket to connect with a PC On-board FTDI FT232R which provides conversion from USB to serial interface for VNC2 debug port Low USB bandwidth consumption USB 2.0 Full Speed compatible UHCI/OHCI/EHCI host controller compatible +5V power output to V2DIP-x module (if needed) USB powered Programming and debugging for VNC2 IC designs Power and traffic indicator LEDs 6-way keyed connector to support FTDI s range of V2DIPx-x development modules -40 to +85℃ operating temperature range RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様バス方向:双方向 長さ(mm)7 幅(mm)7 寸法(mm)7×7×1.4 ピン数(ピン)32 RoHS指令(10物質対応)対応 特性FTDI Chip FT245B/FT245R USB- FIFO コンバータ. FT245B と FT245R は USB - パラレル FIFO コンバータインターフェイスです。. シングルチップ USB- パラレル FIFO 双方向データ転送インターフェイス 全体USB プロトコルがチップ上で処理され、 USB に固有のファームウェアプログラミングは不要 FT245B USBと互換性がある FT245R USB 2.0最高速互換 FTDIChip-ID セキュリティドングル機能を備えた FT245R 回路構成シングル パッケージLQFP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)5.25 データバス幅8bit
1個
729 税込802
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります