水流センサーは、プラスチック製のバルブ本体、水ローターおよびホール効果センサーで構成されています。水がローターを通って流れるとき、ローターは転がります。その速度は異なる流量で変化し、ホール効果センサーは、対応するパルス信号を出力します。ウォータ
仕様●流量範囲:0~60L/分●動作電圧:DC5V~24V●動作電流:15mA(at 5V)●動作温度:≦80℃●液温:≦120℃
アズワン品番67-0477-24
1個
¥3,598
税込¥3,958
33日以内出荷
解像度が240×280で262Kカラーの角丸型LCDディスプレイ
スマートウォッチ、デジタルフォトフレーム、携帯ゲーム機などの小型ポータブルデバイスの製作に最適な角丸型LCDディスプレイです。240×280の解像度と262Kカラーの鮮やかなパレットを特長とし、さまざまなアプリケーションに使用できます。SPIインターフェースにより、Raspberry PiやArduino、STM32などの一般的なコントローラボードとシームレスに統合できます。
・240×280の解像度、262K RGBカラー、クリアでカラフルな表示効果を提供します。
・SPIインターフェースにより、Raspberry Pi/Arduino/STM32などのマイコンボードをサポートします。
・オンライン開発リソース(Raspberry Pi/Arduino/STM32用サンプル)が付属しています。
寸法(mm)31.50×39.00
ピクセルピッチ(mm)0.11655×0.11655
解像度240×280ピクセル
動作電圧3.3V/5V
構成部品1.69インチ LCDモジュール×1、GH1.25 20cm 8ピンケーブル×1
パネル【表示パネル】IPS
出力ドライバ【ドライバ】ST7789V2
ディスプレイサイズ(目安)27.97×32.63mm
通信インターフェース4-wire SPI
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
適合長寿命:200,000+サイクル仕様直径:12mm、はんだ付け要件:260 for 5 sec
耐電圧AC2000V 1分間
保護等級IP67
寿命200,000サイクル+
接触抵抗(mΩ)5
動作温度(℃)-25 - +65
アズワン品番63-3079-02
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
RF EXplorer デバイスの交換用LCD。このLCDは、すべてのRF EXplorer ハンドヘルドデバイスに含まれている同じカスタム設計のCOGLCDモデルであるRF EXplorer の画面の代替品で。あり、屋内外での優れた視認性を保証します。RF EXplorer 用に特別に設計されたカスタムモデル。PCBアセンブリ用のステッカーフォームが含まれています。RF EXplorer PCBおよびLCDモジュールを操作するときは必ず静電気防止対策を行なってください
仕様●表示領域:51×26mm●供給電圧:DC3V●バックライト:LEDホワイト●動作温度:0℃~50℃
アズワン品番67-0452-13
1個
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
【What is CT sensors】。Current transformers(CTs)are sensors that are used for measuring alternating current. They are particularly useful for measuring whole building electricity consumption(or generation for that matter).。The split core type such as
仕様●測定対象:AC●検出電流:0~30A●精度:±3%●動作温度:-25~70℃
アズワン品番67-0476-15
1個
¥2,698
税込¥2,968
33日以内出荷
スプリットコア型 AC電流センサです。産業用電流センサで、建物全体の電力消費量(又は発電量)を測定するのに役立ちます。スプリットコアタイプは、建物に入る活線または中性線に直接クリップし、測定できます。
仕様●測定電流:0~20A AC●測定周波数:50Hz~1KHz●口径:13mm×13mm●リード線長:1m●作業温度:-25℃~+70℃●非線形性:±3%●出力:0~1V±1%●Φ3.5 3芯プラグ出力●難燃グレード:UL94-V0
アズワン品番67-0451-11
1個
¥1,798
税込¥1,978
33日以内出荷
Compact, Easy to Install。High Sealing Performance。High Quality Hall Effect Sensor。RoHS Compliant。Water flow sensor consists of a plastic valve body、a water rotor、and a hall-effect sensor. When water flows through the rotor、rotor rolls. Its
仕様●センシング範囲:1~30L/min●RoHS:2016/10/21時点
アズワン品番67-0477-25
1個
¥2,298
税込¥2,528
33日以内出荷
。スプリットコア型 AC電流センサです。産業用電流センサで、建物全体の電力消費量(又は発電量)を測定するのに役立ちます。スプリットコアタイプは、建物に入る活線または中性線に直接クリップし、測定できます。
ディスクリート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。