仕様アクセサリタイプ:LCDディスプレイ(インジケータ付き)●併用可能製品:流量計●シリーズ:Pulsite Solo Rate & Totaliser●Pulsite Soloデジタル流速 / 流量インジケータ. Pulsite Soloは多用途のデジタル流速 / 流量インジケータで、要件に応じてパネル取り付けや表面実装が可能です。このハウジングは耐久性の高いポリマー製で、IP65等級に適合するので、幅広い動作環境での使用に適しています。わかりやすいLCDディスプレイ、フロント押ボタン、画面上のプロンプトで、測定用途のプログラムが簡単になります。DC電源機能を備えたバッテリ駆動のデジタルインジケータです。. 特長と利点. わかりやすい6桁のLCDディスプレイ. パネル取り付け又は表面実装. シンプルでプログラムが簡単. 多様な用途に最適. パスワードによる保護. 流速と合計流量のスケールをプログラム可能. 流速の時間ベースをプログラム可能. 96 x 48 mm 1/8 DINケース. 頑丈で耐久性の高いポリマー製ハウジング. 交換可能なバッテリ. 5 → 24 V dcの電力と予備バッテリ付き. コイル入力とスイッチ入力. ロジック / トランジスタ入力(外部電源を推奨)
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。