1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cole Herseeキースイッチ, Cole Hersee
エコ商品
仕様ポジション数:4●スイッチの動作:Acc-Off-Ign / Acc-Start●コンタクト定格電流:10 A●IP評価:IP67●キータイプ:ストレート●ターミナルタイプ:ネジ●ケースの材質:プラスチック●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:車載●パネルからの奥行き:49.52mm●コンタクト材質:ニッケルめっき黄銅●定格電圧DC:12V●イグニッションキースイッチ、95060シリーズ. このイグニッションキースイッチには、カバー付きの2つのキーが付属しています。 スタート位置からイグニッション/アクセサリ位置まで、スプリングリターンによる4つの位置があります。 Oリングと超音波溶接を使用し、前面及びコンタクト部分でIP67等級の密封を実現します(コネクタ付属)。 リアコネクタは、Deutsch DT06-6Sコネクタ又は同等の互換性のあるコネクタに対応します。. 特長と利点:. コンタクト定格: 10 A @ 12 V dc / 5 A @ 24 V dc シールド: コンタクトは前面と背面をIP67等級にシールド(コネクタが取り付けられている状態) ハードウェア: プラスチック面ナット及びニッケルめっき黄銅バッキングナット イグニッションスイッチのSAE J259でテスト済み 2つの一致キーが付属、カバー付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング