2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●入力電圧 Min:6V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり ケース色 出力方式ソリッドステート LED色青、緑、赤 定格電流(mA)40 スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ種類静電容量型
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様スイッチタイプ:静電容量型スイッチの動作:モーメンタリ入力電圧 Min:6V dc入力電圧 Max:24V dc出力タイプ:ソリッドステートイルミネーション:ありLEDのカラー:青、緑、赤ケースの色:茶Stadium照光静電容量型スイッチ. これらの照光型の静電容量式タッチスイッチには画期的な設計を採用しているので、パネル切抜きが不要で、侵入保護の心配がなくなります。 これらのスイッチを使用する場合、パネルレイアウトの設計時に考慮する必要のある事項は、スイッチの位置と必要なスイッチのサイズだけです。 ガラス、クリアアクリル、プラスチック又は同様のパネルシートに必要なデザインの印刷を施すことができ、この装置は背面に簡単に貼り付けられます。 このスイッチは、パネルを透過して均一に照光する完全なRGB照明として機能します。 パネルを透過して照光するので、パネル切抜きは不要です。 この方式には、Oリングや取り付けナットについての配慮が不要なだけでなく、さらにいくつか利点があります。 たとえば、エンクロージャに取り付けたフロントパネルに密閉処理が施されていれば、表面は滑らかなままなので簡単にきれいにすることができます。 消毒剤(印刷に適合しているかを確認すること)でパネルをきれいに拭くことができ、スイッチシールの腐食を気にする必要がないので、医療用途に最適です。 エンクロージャに取り付けたパネルに密閉処理が施されていれば、侵入保護は問題になりません。 これらのデバイスは超低プロファイルになっているので、ポータブルデバイスでの使用に最適です。 大半のパネル回路に適合するように、6 → 28 V dcの広い電圧範囲で機能します。 すばやく接続できるように、別売りの配線済みケーブルを用意しています。品番823-2252を参照してください。 上記のビデオでこのスイッチの動作について説明しています。. 想定される用途:. これらのスイッチを多数の用途に使用できます。 海洋監視機器、医療機器、防衛システム、セーフティ / アラームパネルから、業務用オーディオ / 放送機器や、農業、ビルサービス、オートメーションなどに至るまで、多岐にわたります。 パネルにスイッチを必要とし、きれいで滑らかな業務用仕上げの照明をお求めの場合は、このスイッチが最適です。. パネルの要件. 20 mmバージョンのスイッチは厚さ7 mmまでのパネル、35 mmバージョンは厚さ11 mmまでのパネルで使用することができます。 35 mmバージョンも感度の調整機能を備えています。 照光要件については、光が透過するほとんどの透明材料を使用することができます。 20 mmは品番823-2255及び904-2696 35 mmは品番823-2258及び904-2690. 特長. 高輝度の完全なRGB照明を備えたタッチ面 非ラッチソリッドステートスイッチ出力 ケーブルアセンブリは別売り 厚さが最大7 mm又は11 mmのパネルに最適 タッチ感度を調整可能(35 mmタイプのみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります