インバーター Altivar600シリーズ 三相200Vシュナイダーエレクトリック7日以内出荷から9日以内出荷
Altivar Process ATV600はあらゆるプロセス制御におけるファンやポンプ、コンプレッサーといった気体・流体アプリケーション制御に特化したドライブになります(0.75kw~2600kwまで対応)
ソフトスターター ATS480シリーズシュナイダーエレクトリック9日以内出荷から65日以内出荷
ATS480シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどの他に、破砕機や粉砕機、撹拌機などでも使用可能なプロセス&インフラ向けソフトスターターです。二重定格(ND)やトルク制御によりシビアなアプリケーションにも対応可能。幅広いオープンネットワークに対応し、サイバーセキュリティ対策にも貢献します。
仕様●モーター熱保護:サーマルリレー内蔵、PTC、PT100●停止方法:トルク制御、電圧制御、ダイナミックブレーキ●電流制限:500%(最大:モーター定格電流700%)●二重定格:ND & HD制御方式電圧制御、独自トルク制御通信方式標準:Modbusシリアル オプション:Modbus TCP、EtherNet/IP、PROFINET、PROFIBUS DP、CANopen
Schneider Electric インバータ ALTIVAR 12シュナイダーエレクトリック当日出荷から83日以内出荷
Altivar12は、信頼性が高く、操作が簡単です。
どのようなアプリケーションにおいても簡単に使用可能です。
コンパクトなマシン向けにEMCを統合した最小のドライブ。
直観的で使いやすいプログラミングとメニュー。
多くのアプリケーションで平均0%の省エネを実現します。
過酷な環境に耐えることができる堅牢性。
ソフトスタータ ATS48シリーズシュナイダーエレクトリック4日以内出荷から90日以内出荷
工場で使われるあらゆるモータ負荷、ポンプ・ファン/ブロア・コンプレッサ・プレス機・遠心分離機・撹拌機・コンベア・電動鋸・破砕機などの始動時のショックを大幅に軽減し機械の寿命を延ばし、また始動電流をダイナミックに制限して電圧降下を抑制します。
用途に合わせて選べる幅広い容量をサポート。
電圧:200~690V 電流:17~1200A
”Excusive Torgue Control”による加速・減速トルク最適化制御
始動電流制限機能(150~700%)により電源容量、発電機容量を低減
ソフトストップ機能により、ウォータハンマー現象を抑制、コンベア搬送荷崩を防止
モータ保護機能、バイパス制御回路や各種アラーム、電流モニタ等、多彩な機能を内蔵
適合規格IEC/EN60947-4-2規格ヨーロッパ低電圧指令IEC/EN60947-4-2によるCEマーキング電源三相 50/60Hz定格電圧(V)200~690
ソフトスターター ATS01シリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)当日出荷から111日以内出荷
ATS01シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどのシンプルマシン向けソフトスターターです。
超コンパクト設計により省スペース化を実現。
オプションやソフトウェアも不要で省コストで簡単に導入いただけます。