ディスクリート :「タクト ディスク」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック 1NC
仕様シリーズ:9001K●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:1NC
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点 1 LV4 6 A
Schneider Electric LV4 シリーズ補助コンタクトは、1 つのアーリーブレークコンタクトを備えたロータリハンドル用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:引き出します●範囲:コンパクト●シリーズ:LV4●コンタクトの定格電流:6 A●コード番号:211-2646 アズワン品番65-7287-92
1個
33,980 税込37,378
欠品中

シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック Schneider Electric
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric コンタクトブロック
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:シングル併用可能製品:XB4シリーズ、XB5シリーズシリーズ:Harmony XBHarmonyコンタクトブロック. 内蔵ラチェットを介してベースプレート又は別のボディ上ですばやく取り付け エネルギー制限スナップオンバリスタモジュール(230 V ac)を用意、品番 ; 610-3004 610-3004 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LADN
SchneiderElectricLADNシリーズ補助コンタクトブロック、TeSysD、ラグリング端子付き前面取り付け。GreenPremium製品瞬時接点動作
仕様●通常端子構成:2NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:TeSys●シリーズ:LADN●コンタクトの定格電圧:690 V アズワン品番65-7288-79
1個
6,998 税込7,698
欠品中

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LADN
Schneider Electric LADN シリーズ補助コンタクトブロック、TeSys D、スプリング端子付き前面取り付け。Green Premium 製品 瞬時接点動作
仕様●通常端子構成:2NC●取付方法:DINレール取り付け●範囲:TeSys●シリーズ:LADN●コンタクトの定格電圧:690 V●コード番号:211-2619 アズワン品番65-7288-75
1個
6,798 税込7,478
欠品中

シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック 2NO 1CO ねじターミナル Schneider Electric
エコ商品
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:XAC●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●LED含む:なし●ペンダント制御ステーション用コンタクトブロック. XENG及びXESDシリーズコンタクトブロックは、TelemecaniqueのXACシリーズペンダント制御ステーションと互換です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック 1NO 2NC ねじターミナル Schneider Electric
エコ商品
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB5●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:10 A●IEC、JIS. UL、CSA. ボディ一式. ボディ一式(固定カラーと1つのコンタクトブロック)、スクリュークランプ端子接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB4●定格電圧:600 V●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:10 A●CE、UL、CSA、CCC. スプリングクランプ金属製固定カラーコンタクトブロックアセンブリ. ケーブル終端あり又はなしで、ストランド / ソリッドワイヤに対応 異なるワイヤサイズを使用: 最小: 1 x 24 AWG / 0.2 mm 2 (ケーブル終端なし)、最大: 2 x 14 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端なし)、2 x 16 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端あり) 両方のケーブルクランプの開操作がシングルレバーアクションで可能 絶縁時のクランプを防ぐ設計 確実な接続を視覚的に表示 テストプローブ用穴あけ成形 スプリングクランプ式の端子接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック接触器リレー TeSys Kシリーズ CA3K
CA2K / CA3Kシリーズ。通常、Kリレーは、35 mm DIN 3トラックに取り付けますが、パネルに直接取り付けることもできます。 このリレーのモデルのうち1つは、基板に実装することができます。 このリレーの低消費電力モデルでは、コンピュータ又はPLCからの低レベルDC信号に対応し、リレー内の固定コンタクトは、NEMA A600 / Q600定格です。8極リレーを構成しています。 鋸歯状シルバーニッケルコンタクト(ワイピング動作付)は、12 V又は24 Vの制御回路で優れた信頼性を発揮します。
仕様●コンタクトの定格電流:110 A●範囲:TeSys K●シリーズ:CA3K●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●コイル電圧:110 V dc●コード番号:824-2700 アズワン品番65-7324-76
1個
12,980 税込14,278
欠品中

仕様電源電圧:24 V dc機能:非常停止、安全スイッチ/インターロック安全カテゴリ ISO 13849-1:4SIL IEC61508:3パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e安全接点:3範囲:Preventaリセット方法:手動安全カテゴリ:PLeカテゴリ4, SIL CL3ターミナルタイプ:ねじ基準適合:CSA, TUV, UL特殊機能:安全バルブのダイナミック監視, プレス停止トリガポイント, テイクオンポイントXPS Preventaセーフティモジュール. Schneider Electric製の業務用Preventaシリーズの安全モジュールです。このモジュールは、手動リセットとねじ止め端子を備えています。リニアプレスの油圧バルブの動的な監視向けに設計されており、スイッチの監視を実現します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ねじ止め端子 IP20等級の端子 IP40等級のエンクロージャ DINレール取り付け
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LADN
Schneider Electric TeSys D 瞬時補助コンタクトブロックは、接触器 LC1D 及び制御リレー CAD 用です。 クリップオン式の前面取り付けで、高い信頼性と耐久性を実現します。マルチ規格認定( IEC、UL、CSA、CCC、EAC ) Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●通常端子構成:2NC + 2NO●取付方法:前面取り付け●範囲:TeSys です●シリーズ:LADN アズワン品番65-7329-43
1個
13,980 税込15,378
欠品中

シュナイダーエレクトリック接触器リレー TeSys Kシリーズ CA2K
CA2K / CA3Kシリーズ。通常、Kリレーは、35 mm DIN 3トラックに取り付けますが、パネルに直接取り付けることもできます。 このリレーのモデルのうち1つは、基板に実装することができます。 このリレーの低消費電力モデルでは、コンピュータ又はPLCからの低レベルDC信号に対応し、リレー内の固定コンタクトは、NEMA A600 / Q600定格です。8極リレーを構成し
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ
Schneider Electric 接触器 - LC1D80P7 Schneider Electric LC1D80P7 モデルは、AC-3、及び AC-4 の使用カテゴリを特長とする 3 極コンタクタです。制御回路電圧は、230 V ac / 60 Hz、1 NO + 1 NC 補助コンタクト構成です。定格動作電圧は、電源回路<:300 V dc ( 25 → 400 Hz< )及び電源回路::690 V ac です。 Schneider Electric LC1D TeSys Dコン
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:125 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●補助接点の数:1●範囲:TeSys●接続方式:ねじ●奥行き:130mm●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7349-40
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ
Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点: 内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。 LC1D256P7 Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタの特長です。 モータ制御及び抵抗負荷用途。 AC-1、AC-3 カテゴリ。 UE 定格電圧 <= 690 V ac 25 → 400 Hz (電源回路)、<= 300 V dc (電源回路) 定格電流: 25 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-3 (電源回路)、40 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-1 (電源回路) 230 V ac 50 / 60 Hz 制御回路電圧。 1 NO + 1 NC 補助コンタクト 過電圧カテゴリ III IEC60947 に準拠する電源回路の定格遮断容量: 450 A @ 440 V 保護カバーを完備しています。 プレート及びレール取り付け IEC60529 に準拠する IP2x 前面。
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:92mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1762 アズワン品番65-7350-32
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Dシリーズ
Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点: 内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。 LC1D126M7 Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタの特長 モータ制御及び抵抗負荷用途。 AC-1、AC-3 カテゴリ。 UE 定格電圧 <= 690 V ac 25 → 400 Hz (電源回路)、<= 300 V dc (電源回路) 定格電流: 12 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-3 (電源回路)、25 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-1 (電源回路) 220 V ac 50 / 60 Hz 制御回路電圧。 1 NO + 1 NC 補助コンタクト 過電圧カテゴリ III 定格遮断容量: 250 A @ 440 V (電源回路は IEC60947 に準拠)。 保護カバーを完備しています。 プレート及びレール取り付け IEC60529 に準拠する IP2x 前面。
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1412 アズワン品番65-7351-82
1個
31,980 税込35,178
欠品中

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 220 V dc 3極 LC1Dシリーズ
Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点: 内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
仕様●コイル電圧:220 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:150 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:136mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1544 アズワン品番65-7266-40
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド ZB5 モーメンタリ 黒
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型黒色フラッシュキャップ押ボタンヘッド、白色マーク付き
仕様●シリーズ:ZB5●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:DOWN●プッシュボタンの直径:36.6mm●コード番号:185-3622 アズワン品番65-7828-19
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド ZB4 維持接触形 緑
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型、緑色突出型プッシュボタンヘッド、プッシュプッシュ型
仕様●シリーズ:ZB4●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:維持接触形●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:メタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:36.5mm●コード番号:185-3800 アズワン品番65-7828-82
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックホルダ
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型取り付け用の凡例ホルダ 30 x 40 mm です
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:XB4押しボタン, XB5押しボタン●シリーズ:XB4●コード番号:185-3535 アズワン品番65-7829-26
1個
1,198 税込1,318
欠品中

シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド ZB5 モーメンタリ 白
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型白色フラッシュキャップ押ボタンヘッド、黒色に「 i 」マーク付き
仕様●シリーズ:ZB5●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:I●プッシュボタンの直径:36.6mm●コード番号:185-3616 アズワン品番65-7826-97
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 415 V ac 3極 LC1Dシリーズ
Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点: 内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ 簡単に取り付けられるアクセサリ 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
仕様●コイル電圧:415 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:80 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:130mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-8817 アズワン品番65-7351-15
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 4極 LC1Dシリーズ
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT326BL )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御シス
仕様●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:107mm●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7351-30
1個
49,980 税込54,978
欠品中

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 240 V ac 4極 LC1Dシリーズ
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D80008U7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御シス
仕様●コイル電圧:240 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:80 A●通常端子構成:2NO + 2NC●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:140mm●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7350-85
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 240 V ac 4極 LC1Dシリーズ
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D80004U5 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御シス
仕様●コイル電圧:240 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:80 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:125mm●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7326-52
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 110 V dc 4極 LC1Dシリーズ
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D188FD )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:2NO + 2NC●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:107mm●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7268-98
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 110 V dc 3極 LC1Dシリーズ
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D256FD )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:101mm●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7350-30
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 110 V ac 4極 LC1Dシリーズ
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D188G7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレー。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:2NO + 2NC●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:99mm●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7350-20
1個
43,980 税込48,378
欠品中

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 440 V ac 3極 LC1Dシリーズ
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D186R7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。
仕様●コイル電圧:440 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1633 アズワン品番65-7350-18
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 42 V ac 3極 LC1Dシリーズ
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D115D7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
仕様●コイル電圧:42 V ac●極数:3●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:136mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1291 アズワン品番65-7324-38
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 125 V dc 3極 LC1Dシリーズ
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D150GD )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレー。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
仕様●コイル電圧:125 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:150 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:136mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1538 アズワン品番65-7350-21
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 575 V ac 3極 LC1Dシリーズ
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D18SC7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
仕様●コイル電圧:575 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1683 アズワン品番65-7351-36
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 24 V ac 4極 LC1Dシリーズ
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT326B7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:99mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-9040 アズワン品番65-7351-44
1個
42,980 税込47,278
欠品中

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 220 V dc 3極 LC1Dシリーズ
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D95MW )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
仕様●コイル電圧:220 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:95 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:186mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-8918 アズワン品番65-7350-79
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 230 V ac 2極
Schneider Electric Acti 9 iCTコンタクタ。Schneider ElectricのACTi 9 iCTコンタクタは、単相 / 三相負荷の電源スイッチングを実現します。TeSys GCは、安全で使いやすく設置が簡単なコンタクタ製品です。サイズがコンパクトで、さまざまな用途に使用できます。特長と利点。内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マー
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:250 V ac●範囲:Acti 9●接続方式:ケーブル●奥行き:87mm●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7314-94
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコンタクトユニット 1袋 5個入
内蔵ラチェットを介してベースプレート又は別のボディ上ですばやく取り付け。Schneider Electric / Harmony XB4 / 5シリーズ(ZBE) / コンタクトブロック。Schneider ElectricのHarmony XB4 / 5シリーズのコンタクトブロック(ZBE)をご紹介します。これらのコンタクトブロックシリーズは、エンドユーザーに最高品質の製品をお届けするため、厳密なテストを経ています。 Schneiderの「Green Premium」製品リストは、安心感を提供するものです。これらの製品は、エネルギーを効率的に消費し、廃棄が簡単で、グリーンプレミアムシール認定シールに留意しています。特長と利点。軽量、取り付けと設定が簡単なねじクランプ端子コネクタ。簡単に取り外して調整可能。押しボタンカラーに取り付け可能 100,000,000回の機械的耐久性、長寿命、品質を保証 Harmony XB4 / 5シリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級及び安全機能 - EN/ IEC60947-5-1、60204-32 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 30 / 50 gn、IEC60068-2-27準拠(データシート参照) 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護。用途:。押しボタンカラー
仕様●併用可能製品:ZB4オペレータ、ZB5オペレータ●動作特性:アーリーメーク●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:830-3124 アズワン品番65-7825-95
1袋(5個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックスイッチモジュール コンタクトブロック
ペンダント制御ステーションアクセサリ。ペンダント制御ステーションに使用するSchneiderのHarmony XACシリーズアクセサリ製品です。すべてのステーションタイプに最適
仕様●シリーズ:XB2●コード番号:746-9490 アズワン品番65-7844-01
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります