3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック信号灯タワー Schneider Electric 24V ac/dc
Φ45、ポール取付け、直付け、ブザー付き、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な組み立て完成品販売に加えて、1~3段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP54(正方向取付け時)です。
質量(kg)0.4 赤・黄・緑 高さ(mm)257 取付方式円形取付台付ポール 段数3段 消費電力(W)5 外径(Φmm)47 ブザー音あり(連続音断続音再生数1音(音声切替スイッチで設定)) ケーブル長(mm)300 取付径(Φmm)45 定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック信号灯タワー Schneider Electric 24V ac/dc
Φ45、ポール取付けタイプ、ブザー付き、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
取付方式L金具付ポール 外径(Φmm)47 ブザー音あり(連続音断続音再生数1音(音声切替スイッチで設定)) ケーブル長(mm)300 取付径(Φmm)45 定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング