33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 拡張モジュール Altivar ATV71
仕様シリーズ:Altivar ATV71取り付けタイプ:DINレールディスプレイ込み:なしターミナルタイプ:ネジモジュールタイプ:I/O拡張Altivar ATV71定トルクドライブアクセサリ. これらのアクセサリはAltivar ATV71シリーズ3相定トルクドライブに最適
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

仕様【併用】XPSMCMコントローラ/拡張モジュールXPSMCMシステムは、TUV SUDの認定を受け、EN / ISO13849-1 PLeカテゴリ4、SILCL 3 IEC / EN61508、IEC / EN60261の各規格に準拠しています。、 Preventa拡張バスコネクタ、XPSMCM、 Preventa XPSMCM拡張バスコネクタは、セーフティ拡張コンポーネント及びセーフティコントローラCPU間の安全な通信を実現します。 セーフティコントローラCPUには拡張モジュールが付属しているので、購入する必要があるのは拡張バスコネクタだけです。、 特長と利点、 オスコネクタ x 1 + メスコネクタ x 1 (リアパネルプラグインコネクタ用5ピン) IEC60715に準拠したOmega 35 mm DINレール アクセサリタイプバックプレーン拡張コネクタ
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:Base併用可能製品:Modicon Premium, Modicon TSXTelefast 2インターフェイス. プラグアンドプレイソリューション 8 / 12 / 16チャンネルモジュール構造 1線 / 2線 / 3線式接続 一般的な極性分布 ソリッドステート / 電気機械式技術 アナログ信号接続専用サブベース
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ メタルヘッド
RoHS
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様範囲:Preventaシリーズ:XPSMCM入力/出力数:18セーフティ入力数:8セーフティ出力数:2安全カテゴリ:4SIL:SIL 3フィールドバス通信タイプ:イーサネットIP、Modbus TCP、USB利用可能な拡張性:あり電源電圧:24 V dcコンタクトの定格電流:400 mAコンタクトの定格電圧:24 Vターミナルタイプ:ねじIP評価:IP20長さ:22.5mmEN / IEC61496-1、EN / IEC61508、EN / IEC61800-5-1、EN / ISO13849-1、IEC62061. CE、cULus、TUV. Preventaモジュラセーフティコントローラ、XPSMCM. PreventaモジュラセーフティコントローラXPSMCMは、安全構成を監視する目的で設計されており、SoSafe構成ソフトウェアで構成することができます。 セーフティコントローラCPUは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、XPSMCMシステムのいずれかの拡張ユニットに接続することもできます。 拡張ユニットには、I/O拡張、リレー出力、通信拡張、速度監視、非安全フィールドバス通信などのモジュールがあります。 拡張ユニットは、22.5 x 99 x 114.5 mmというコンパクトな設計で、標準的なセーフティリレーとサイズが同じです。. 特長と利点:. オプションの構成メモリカード(品番 ; 111-3519 111-3519 、別売り) 変更した最新の5つの構成を変更日付付きで古い順にログファイルに格納 24端子のコンパクトな赤色ハウジング、22.5 x 99 x 114.5 mm 拡張バスコネクタ(品番 ; 111-3503 111-3503 、別売り)経由で他の拡張モジュールと接続可能 構成用ミニUSB 2.0コネクタ 安全デジタル入力 x 8 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2 設定可能な状態出力 x 2 IEC62061に準拠するSILCL 3 EN / IEC61496-1に準拠するタイプ4 EN / ISO13849-1に準拠するPLeの要件の充足 EN / ISO13849-1に準拠するカテゴリ4の要件の充足 グリーンプレミアム製品 RoHS対応. 用途情報. XPSMCMは、速度監視、イネーブルスイッチ、安全マット、両手操作、磁気スイッチ、フットスイッチ、ライトカーテン、及び緊急停止に適しています。
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様範囲:Preventa●シリーズ:XPSMCM●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:Preventaモジュラセーフティコントローラ●電源電圧:24 V dc●入力数:10●出力数:8●許容入力:3 W●取付けスタイル:DINレール取り付け●寸法:22.5 x 99 x 114.5 mm●CE、cULus、TUV. XPSMCMシステムは、TUV SUDの認定を受け、EN / ISO13849-1 PLeカテゴリ4、SILCL 3 IEC / EN61508、IEC / EN60261の各規格に準拠しています。. Preventa拡張モジュール、XPSMCM. Preventa XPSMCM拡張モジュールは、安全入力又は安全出力向けに設計されており、個別に、又はペアで設定可能です。 拡張モジュールは、22.5 x 99 x 114.5 mmというコンパクトな設計で、標準的なセーフティリレーとサイズが同じです。. 特長と利点:. 専用のテスト出力を介したライン制御監視機能による監視 シングル入力ごとにフィルタと遅延を設定可能 出力の有効化 / 無効化遅延を設定可能 出力ペアの独立した制御 診断出力信号を設定可能 前面のLED信号によるシンプルな診断、構成ソフトウェア、通信拡張モジュール 拡張バスコネクタ経由でセーフティコントローラに接続 取り外し可能なねじ式端子台でマシンのバス又はネットワークチャンネルや電源を接続 対称型DINレールロッククリップ グリーンプレミアム製品 RoHS対応. 品番 ; 111-3520 111-3520. 8デジタル入力 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4 設定可能な状態出力 x 2 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2. 品番 ; 111-3510 111-3510. 8デジタル入力 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4. 品番 ; 111-3512 111-3512. デジタル入力 x 16 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4. 品番 ; 111-3511 111-3511. デジタル入力 x 12 ライン制御監視機能用テスト出力 x 8: 最大4つの4線式安全マットを監視可能. 品番 ; 111-3513 111-3513. 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2 設定可能な状態出力 x 2. 品番 ; 111-3514 111-3514. 出力電流400 mAのOSSDペア x 4 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 4 設定可能な状態出力 x 4
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュール SR3
仕様メーカーシリーズ:SR3入力数:4出力数:4出力タイプ:リレー電圧カテゴリ:24 V dc長さ:107.6mm幅:35.5mm深さ:59.5mm寸法:107.6 x 35.5 x 59.5 mmModbus通信モジュール. このスレーブモジュールは、取り付けられたI/O拡張ユニットに加え、24 V dc電源モジュラスマートリレー(タイプSR3 BxxxBD)と共に使用できます。. 使用できるアドレスは0-247 入力 x 4、出力 x 4、パラメータビット x 4
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric Fieldbus通信カプラ TM5シリーズ
RoHS
仕様メーカーシリーズ:TM5シリーズ併用可能製品:Modicon LMC058、Modicon M258長さ:99mm幅:12.5mm深さ:75mm寸法:99 x 12.5 x 75 mm動作温度 Max:+55℃Modicon M258 - TM5配電モジュール. Modicon M258 PLC製品は、拡張モジュールによって補完されます。 TM5 SPxx配電モジュールは、入出力モジュールやTM5バスに給電するよう設計されています。. 取り外し可能な端子 スプリング端子 タイプによっては内蔵ヒューズ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様併用可能製品:Modicon M251メーカーシリーズ:Modicon M251電圧カテゴリ:24 V dcネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USBディスプレイ込み:あり通信ポートタイプ:イーサネット、RS232、RS485、USBプログラム容量:128000ステッププログラミングインターフェイス:ミニUSB通信ポート番号:4Modicon M251 - ロジックコントローラ. CANopen又はModbus TCPを使用するModicon M251では、標準イーサネットケーブルで、またWi-Fi経由でSCADA、MES、ERPに簡単に接続することができます。 SDカード、組み込みのWebサーバーなどを介したデータ転送により、マシンのパフォーマンスを高めます。 直接SoMachine内で設計され、PLCのWebサーバーに保存された仮想化ページを通して、イーサネット経由でいつでも、どこからでもマシンに無制限にアクセスし、モバイルデバイスのメンテナンスを簡素化することができます。. M251ロジックコントローラ 超小型構成 拡張バスModicon TM3 最大14個の高速拡張モジュール SDカードスロット 組み込みWebサーバー及びFTPサーバー 22 μs/命令 64 MB RAM 128 MBフラッシュ シリアルライン及びUSBポート CANopen又はModbus TCP 組み込みイーサネットスイッチ、2ポート搭載 最大3つの通信モジュール SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様メーカーシリーズ:PM8000入力数:6出力数:2入力タイプ:デジタル出力タイプ:リレー入力/出力数:8モジュールタイプ:デジタル長さ:90.5mm幅:22mm深さ:90.5mm寸法:90.5 x 22 x 90.5 mm取り付けタイプ:DINレールSchneider Electric I/Oモジュール. PM8000シリーズ電力計用の拡張I/Oモジュールです。. モデル仕様. METSEPM89M0024 ( ; 913-9643 913-9643 )- アナログ入力 x 4、アナログ出力 x 2 METSEPM89M2600 ( ; 913-9652 913-9652 )- デジタル入力 x 6、リレー出力 x 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様入力/出力数:32メーカーシリーズ:Modicon M221M出力タイプ:デジタルキット込み:ありネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USBディスプレイ込み:ありプログラム容量:10000ステッププログラミングインターフェイス:ミニUSBメモリ:128 MBModicon M221 Book - ロジックコントローラ. Modicon M221ブックロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. M221 Bookロジックコントローラ SDカードスロット及びUSBポート アナログ入力 x 2及び幅広いI/O 実行 / 停止スイッチ及びカートリッジ拡張 イーサネットポート及びシリアルラインポート SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング シンプルなナビゲーションにより、効率的なエンジニアリングプロセスを実現 すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理 このコントローラの追加モジュール: - 安全モジュール - Tesys SoLinkモータスタータ - アナログ / デジタルモジュールの幅広い製品ライン - Lexiumサーボドライブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ケーブル XBTRT511用
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング