ディスクリート :「端子台用レール」の検索結果
仕様アクセサリタイプ:配線キット●併用可能製品:LR3D01-35シリーズ、LRD01シリーズ●シリーズ:LAD7●過負荷リレーアクセサリ. TeSys接触器及び過負荷リレーに使用できる各種アクセサリです。. 端子台はDINレールにねじ取り付け又はクリップ取り付け可能。
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様範囲:Preventa●シリーズ:XPSMCM●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:Preventaモジュラセーフティコントローラ●電源電圧:24 V dc●入力数:10●出力数:8●許容入力:3 W●取付けスタイル:DINレール取り付け●寸法:22.5 x 99 x 114.5 mm●CE、cULus、TUV. XPSMCMシステムは、TUV SUDの認定を受け、EN / ISO13849-1 PLeカテゴリ4、SILCL 3 IEC / EN61508、IEC / EN60261の各規格に準拠しています。. Preventa拡張モジュール、XPSMCM. Preventa XPSMCM拡張モジュールは、安全入力又は安全出力向けに設計されており、個別に、又はペアで設定可能です。 拡張モジュールは、22.5 x 99 x 114.5 mmというコンパクトな設計で、標準的なセーフティリレーとサイズが同じです。. 特長と利点:. 専用のテスト出力を介したライン制御監視機能による監視 シングル入力ごとにフィルタと遅延を設定可能 出力の有効化 / 無効化遅延を設定可能 出力ペアの独立した制御 診断出力信号を設定可能 前面のLED信号によるシンプルな診断、構成ソフトウェア、通信拡張モジュール 拡張バスコネクタ経由でセーフティコントローラに接続 取り外し可能なねじ式端子台でマシンのバス又はネットワークチャンネルや電源を接続 対称型DINレールロッククリップ グリーンプレミアム製品 RoHS対応. 品番 ; 111-3520 111-3520. 8デジタル入力 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4 設定可能な状態出力 x 2 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2. 品番 ; 111-3510 111-3510. 8デジタル入力 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4. 品番 ; 111-3512 111-3512. デジタル入力 x 16 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4. 品番 ; 111-3511 111-3511. デジタル入力 x 12 ライン制御監視機能用テスト出力 x 8: 最大4つの4線式安全マットを監視可能. 品番 ; 111-3513 111-3513. 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2 設定可能な状態出力 x 2. 品番 ; 111-3514 111-3514. 出力電流400 mAのOSSDペア x 4 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 4 設定可能な状態出力 x 4
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。