ディスクリート :「継電器」の検索結果
関連キーワード
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:4 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1819
アズワン品番65-7284-01
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
LR9D電子サーマル過電流リレー。LR9Dシリーズは、Schneider Electric熱過負荷リレーの業務用製品です。この熱過負荷リレーは、接触器に直接実装するように設計されています。この熱過負荷リレーはコンパクトサイズのため、スペースが問題となることはありません。この熱過負荷リレーのすべてのモデルは、信頼性が高く、品質に優れています。代表的な用途に
CA2K / CA3Kシリーズ。通常、Kリレーは、35 mm DIN 3トラックに取り付けますが、パネルに直接取り付けることもできます。 このリレーのモデルのうち1つは、基板に実装することができます。 このリレーの低消費電力モデルでは、コンピュータ又はPLCからの低レベルDC信号に対応し、リレー内の固定コンタクトは、NEMA A600 / Q600定格です。8極リレーを構成し
CA2K / CA3Kシリーズ。通常、Kリレーは、35 mm DIN 3トラックに取り付けますが、パネルに直接取り付けることもできます。 このリレーのモデルのうち1つは、基板に実装することができます。 このリレーの低消費電力モデルでは、コンピュータ又はPLCからの低レベルDC信号に対応し、リレー内の固定コンタクトは、NEMA A600 / Q600定格です。8極リレーを構成し
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●範囲:TeSys K●シリーズ:CA2S●通常端子構成:2NO●接続方式:ねじ●補助接点の数:0●長さ:56mm●動作温度 Max:+50℃●コイル電圧:110 V ac
アズワン品番65-7322-88
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
CA2K / CA3Kシリーズ。通常、Kリレーは、35 mm DIN 3トラックに取り付けますが、パネルに直接取り付けることもできます。 このリレーのモデルのうち1つは、基板に実装することができます。 このリレーの低消費電力モデルでは、コンピュータ又はPLCからの低レベルDC信号に対応し、リレー内の固定コンタクトは、NEMA A600 / Q600定格です。8極リレーを構成しています。 鋸歯状シルバーニッケルコンタクト(ワイピング動作付)は、12 V又は24 Vの制御回路で優れた信頼性を発揮します。
仕様●コンタクトの定格電流:110 A●範囲:TeSys K●シリーズ:CA3K●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●コイル電圧:110 V dc●コード番号:824-2700
アズワン品番65-7324-76
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
3極熱的過負荷リレー。モータの過負荷、欠相、長い起動時間、長いストール時間からAC回路を保護するように設計された3極熱的過負荷リレーです。調節可能なリレー設定ダイヤル テストボタン 停止ボタン 手動 / 自動リセット トリップインジケータ シーリング可能なカバー 1 N/O及び1 N/Cの補助コンタクト 3極接触器の下に直接取り付け、又はDINレールに個
Schneider Electric 過負荷リレー用アクセサリ。TeSys接触器及び過負荷リレーに使用できる各種アクセサリです。Terminal Block は、ねじで取り付けるか、DIN レールにクリップで固定できます
仕様●アクセサリタイプ:サージサプレッサ●併用可能製品:LC1D09 → LC1D38、LC1DT20 → LC1DT40●シリーズ:LAD4●コード番号:818-5887
アズワン品番65-7321-93
1個
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
TeSys LRD 熱過負荷リレー - 2.5 → 4 A - クラス 10A
仕様●モーター定格電流:2.5→ 4 A●コンタクトの定格電流:4 A●範囲:TeSys●シリーズ:LR3D●取付方法:DINレール取り付け●リセット方法:プッシュボタン●幅:45mm●奥行き:70mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20→ +60 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac●コード番号:188-4700
アズワン品番65-7358-45
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
TeSys LRD 熱過負荷リレー - 1.6 → 2.5 A - クラス 10A
仕様●モーター定格電流:1.6→ 2.5 A●コンタクトの定格電流:2.5 A●範囲:TeSys●シリーズ:LR3D●取付方法:DINレール取り付け●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:70mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20→ +60 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac
アズワン品番65-7349-50
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
LR9D電子サーマル過電流リレー。LR9Dシリーズは、Schneider Electric熱過負荷リレーの業務用製品です。この熱過負荷リレーは、接触器に直接実装するように設計されています。この熱過負荷リレーはコンパクトサイズのため、スペースが問題となることはありません。この熱過負荷リレーのすべてのモデルは、信頼性が高く、品質に優れています。代表的な用途には、ポンプ、材料加工、マテハン、梱包、HVACなどがあります。テストボタン リセットボタン リセットモードセレクタ トリップインジケータ IP20等級(フロントパネル) TeSys Nと簡単に組み合わせてコンパクトなNEMAスタータを構成できます。 電源内蔵 周囲の影響を受けない 選択可能なトリップクラス(5、10、20、30)
仕様●コンタクトの定格電流:100 → 500 mA●制御電圧:660 V (信号回路), 690 V (電源回路)●範囲:TeSys●極の設定:3P●シリーズ:LR9D●取付方法:接触器下取り付け●許容入力:300 mW●リセット方法:自動、手動●幅:79.9mm●長さ:45mm●コード番号:130-1033
アズワン品番65-7358-26
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
3極熱的過負荷リレー。モータの過負荷、欠相、長い起動時間、長いストール時間からAC回路を保護するように設計された3極熱的過負荷リレーです。調節可能なリレー設定ダイヤル テストボタン 停止ボタン 手動 / 自動リセット トリップインジケータ シーリング可能なカバー 1 N/O及び1 N/Cの補助コンタクト 3極接触器の下に直接取り付け、又はDINレールに個
仕様●コンタクトの定格電流:65 A●範囲:TeSys●シリーズ:LRD●取付方法:DINレール取り付け●リセット方法:プッシュボタン●幅:123mm●奥行き:70mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20 → +60℃●電源電圧:690 V ac
アズワン品番65-7327-38
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
TeSys LRD 熱過負荷リレー - 1 → 1.6 A - クラス 10A
仕様●モーター定格電流:1→ 1.6 A●コンタクトの定格電流:1.6 A●範囲:TeSys●シリーズ:LR3D●取付方法:DINレール取り付け●リセット方法:プッシュボタン●幅:45mm●奥行き:70mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-20→ +60 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac●コード番号:188-4711
アズワン品番65-7351-05
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
SchneiderElectricTeSysDLC1D(LC1D18J7)可逆/非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。40→65Aの電流に対応し、EverLinkTerminalテクノロジー採用のモデルもあります。TeSysDは、制御システムに統合されています。モータースタータを作成します。スイッチコンタクタ、リレーコイル。電源制御及び信号装置。
仕様●コイル電圧:12 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7266-41
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
TeSys LRD 熱過負荷リレー - 4 → 6 A - クラス 10A
仕様●モーター定格電流:4→ 6 A●コンタクトの定格電流:6 A●範囲:TeSys●シリーズ:LR3D●取付方法:DINレール取り付け●リセット方法:プッシュボタン●幅:45mm●奥行き:70mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-20→ +60 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac●コード番号:188-4707
アズワン品番65-7358-35
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
TeSys LRD 熱過負荷リレー - 5.5 → 8 A - クラス 10A
仕様●モーター定格電流:5.5→ 8 A●コンタクトの定格電流:8 A●範囲:TeSys●シリーズ:LR3D●取付方法:DINレール取り付け●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:70mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20→ +60 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac
アズワン品番65-7349-77
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D150FD )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。
仕様●極数:3●コンタクトの定格電流:150 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●長さ:158mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1526
アズワン品番65-7351-10
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D186R7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。
仕様●コイル電圧:440 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1633
アズワン品番65-7350-18
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
SchneiderElectricTeSysDLC1D(LC1DT25FD)可逆/非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。40→65Aの電流に対応し、EverLinkTerminalテクノロジー採用のモデルもあります。TeSysDは、制御システムに統合されています。モータースタータを作成します。スイッチコンタクタ、リレーコイル。電源制御及び信号装置。
仕様●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7311-06
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
TeSys K 制御リレー - 3 NO + 1 NC -<:690 V - 220 → 230 V ac Coil
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:220 → 230 V ac●範囲:TeSys●シリーズ:CA2KN●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4.5 VA●通常端子構成:3NO + 1NC●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25→ +50 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac●コード番号:188-4706
アズワン品番65-7358-34
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
TeSys D コントロールリレー - 3 NO + 2 NC -<:690 V - 220 V ac 標準 Coil
仕様●コイル電圧:220 V ac●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:3 NO + 2 NC●コンタクトの定格電圧:690 V ac●範囲:TeSys●接続方式:ラグリング端子●奥行き:84mm●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7349-96
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
TeSys K 制御リレー - 2 NO + 2 NC -<:690 V - 220 → 230 V ac Coil
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:220 → 230 V ac●範囲:TeSys●シリーズ:CA2KN●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4.5 VA●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25→ +50 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac
アズワン品番65-7349-34
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
Schneider Electric / TeSys LRD シリーズ / 熱過負荷リレー。Schneider Electric の TeSys LRD シリーズは、手動又は自動リセット機能付きの熱過負荷リレー製品です。 0.1 → 150 A 及び 0.06 → 75 kW の範囲で、自動制御を向上できます。安全で効果的な保護を提供する LRD 過負荷リレーは信頼性が高く、最大 150 A のモータ定格全範囲に対応します。非
仕様●モーター定格電流:4→ 6 A●コンタクトの定格電流:6 A●範囲:TeSys●極の設定:3P●シリーズ:LRD●取付方法:直接接触器●通常端子構成:1NO + 1NC●リセット方法:自動、手動●補助接点の数:2●奥行き:66mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20→ +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac
アズワン品番65-7333-55
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
TeSys SK コントロールリレー - 2 NO -<:690 V - 230 V ac Coil
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:TeSys●シリーズ:CA2SK●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4.2 VA●通常端子構成:2NO●接続方式:ねじ●幅:27mm●奥行き:55.5mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20→ +50 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac
アズワン品番65-7351-78
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D12K7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
仕様●コイル電圧:100 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1481
アズワン品番65-7351-29
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT60AB7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-9302
アズワン品番65-7349-60
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D115D7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
仕様●コイル電圧:42 V ac●極数:3●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:136mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1291
アズワン品番65-7324-38
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D150GD )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレー。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
仕様●コイル電圧:125 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:150 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:136mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1538
アズワン品番65-7350-21
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D18SC7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
仕様●コイル電圧:575 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1683
アズワン品番65-7351-36
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT326B7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:99mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-9040
アズワン品番65-7351-44
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D95MW )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
仕様●コイル電圧:220 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:95 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:186mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-8918
アズワン品番65-7350-79
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D80B5 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレー。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:130mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-8772
アズワン品番65-7351-46
1個
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
SchneiderElectricTeSysDLC1D(LC1D126G7)可逆/非可逆コンタクタ及び制御リレー。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。40→65Aの電流に対応し、EverLinkTerminalテクノロジー採用のモデルもあります。TeSysDは、制御システムに統合されています。モータースタータを作成します。スイッチコンタクタ、リレーコイル。電源制御及び信号装置。
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7350-90
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT60AE7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
仕様●極数:4●コンタクトの定格電流:60 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-9311
アズワン品番65-7294-44
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D09X7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
仕様●コイル電圧:600 V ac●極数:3●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1197
アズワン品番65-7351-09
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT60A3BD )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーTeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
仕様●極数:4●コンタクトの定格電流:60 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-9144
アズワン品番65-7358-19
1個
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。