ディスクリート :「電圧測定機器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックHarmony監視リレー RM17シリーズ
高額な投資をすることなく、機械/モーターを保護するシンプルで費用対効果の高い測定/監視用スマートリレー 配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能 わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED 自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減 PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 220→480V ac 35mm
エコ商品
仕様監視アプリケーション:Voltage●電源電圧:220 → 480 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:相との間で , ニュートラル過電圧および低電圧の間に , ニュートラル過電圧および低電圧の欠如●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:194 → 528 V ac●遅延時間:0.3 → 30 s●最小検出電圧:194 V ac●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 UB3 / RM35 UB3 3相電圧制御リレー. 3相電源用のSchneider Electric RM17 / 35 UB測定 / 制御リレーは、相L1、L2、L3の正しい順序を監視します。また、1つ又は複数の相の総損失、非対称、及び個別調整に基づく過電圧 / 不足電圧も監視します。このリレーは、電圧障害時には、ユーザーが設定した時間だけ遅延した後に開き、測定障害により機器のスイッチがオンになっている場合は、開状態のままです。ニュートラル又は相順の損失が発生した場合、このリレーは瞬時に開きます。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー ポテンショメータで相間の電圧を選択 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります