1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ:単極スプリッタブロック●併用可能製品:AB3シリーズ、AK2シリーズ●単極スプリッタブロック. クランプでフルバーに接続、又はブラケットシステムで電源ケーブルに接続する単極スプリッタブロックです。 これらのブロックは対称DINレールに取り付け可能で、最大2.5 mm 2 の6本のケーブルを分配できます。 アップストリーム接続は、厚さ6 mmのバーへのアタッチメント(AK2-BA162Uモデル)及びフレキシブル又はリジットケーブルへのアタッチメント(AB3-RV162Uモデル)によって確立できます。ダウンストリームケーブルは、完全に保護されたケージタイプのねじ止め端子に接続します。
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります