11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ねじコネクタ
エコ商品
アクセサリタイプねじ止め端子コネクタキット 仕様品番:464-946464-946及び:464-930464-930はスターターキットです。これらのキットには、セーフティコントローラ、XPS-MCWIN設定ソフトウェア、USB-8ピンオスコネクタケーブル、8ピンメスミニDIN-RJ45ケーブル、25極オスコネクタ-R45ケーブル、ケージクランプ端子セット、及びスクリュークランプ端子セットが含まれています。プログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには9ピンシリアルポート付きのラップトップPC:RS382-2645及び544-490を使用USBポート付きのラップトップPCの場合:RS464-962及びRS218-080を使用.XPSMC、設定可能セーフティコントローラ、ベースユニット.緊急停止、安全インターロック、磁気安全インターロック、両手コントローラ、ライトカーテン、ゼロ速度検出、イネーブルスイッチなど複数の安全機能を一元監視できるデバイスを設定できます。EN954-1/ISO13849-1規格のカテゴリ4又はIEC61508規格のSIL3要件への準拠を必要とする安全アプリケーション向けのソリューションとして設計されています。オペレータ対話端末(Magelis)又はPLCと通信するためのインターフェイスが搭載されています。.標準で8制御入力シンプルで視覚的な診断を可能にする前面のLEDModbus経由の通信安全出力に割り当て可能な30の認定取得安全機能、XPSMCWINソフトウェアで設定(品番:464-899464-899)必要な安全機能は、製品受け取り後に選択できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ケーブル XPS-MC安全コントローラ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:イーサネットケーブル併用:XPS-MC安全コントローラ品番 ; 464-946 464-946 及び ; 464-930 464-930 はスターターキットです。 これらのキットには、セーフティコントローラ、XPS-MCWIN設定ソフトウェア、USB - 8ピンオスコネクタケーブル、8ピンメスミニDIN - RJ45ケーブル、25極オスコネクタ - R45ケーブル、ケージクランプ端子セット、及びスクリュークランプ端子セットが含まれています。 プログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには: 9ピンシリアルポート付きのラップトップPC: RS 382-2645及び544-490を使用 USBポート付きのラップトップPCの場合: RS 464-962及びRS 218-080を使用. XPS MC、設定可能セーフティコントローラ、ベースユニット. 緊急停止、安全インターロック、磁気安全インターロック、両手コントローラ、ライトカーテン、ゼロ速度検出、イネーブルスイッチなど複数の安全機能を一元監視できるデバイスを設定できます。 EN 954-1 / ISO 13849-1規格のカテゴリ4又はIEC 61508規格のSIL 3要件への準拠を必要とする安全アプリケーション向けのソリューションとして設計されています。 オペレータ対話端末(Magelis)又はPLCと通信するためのインターフェイスが搭載されています。. 標準で8制御入力 シンプルで視覚的な診断を可能にする前面のLED Modbus経由の通信 安全出力に割り当て可能な30の認定取得安全機能、XPS MCWINソフトウェアで設定(品番 ; 464-899 464-899 参照) 必要な安全機能は、製品受け取り後に選択できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric クリップ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:スプリング端子コネクタキット品番 ; 464-946 464-946 及び ; 464-930 464-930 はスターターキットです。 これらのキットには、セーフティコントローラ、XPS-MCWIN設定ソフトウェア、USB - 8ピンオスコネクタケーブル、8ピンメスミニDIN - RJ45ケーブル、25極オスコネクタ - R45ケーブル、ケージクランプ端子セット、及びスクリュークランプ端子セットが含まれています。 プログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには: 9ピンシリアルポート付きのラップトップPC: RS 382-2645及び544-490を使用 USBポート付きのラップトップPCの場合: RS 464-962及びRS 218-080を使用. XPS MC、設定可能セーフティコントローラ、ベースユニット. 緊急停止、安全インターロック、磁気安全インターロック、両手コントローラ、ライトカーテン、ゼロ速度検出、イネーブルスイッチなど複数の安全機能を一元監視できるデバイスを設定できます。 EN 954-1 / ISO 13849-1規格のカテゴリ4又はIEC 61508規格のSIL 3要件への準拠を必要とする安全アプリケーション向けのソリューションとして設計されています。 オペレータ対話端末(Magelis)又はPLCと通信するためのインターフェイスが搭載されています。. 標準で8制御入力 シンプルで視覚的な診断を可能にする前面のLED Modbus経由の通信 安全出力に割り当て可能な30の認定取得安全機能、XPS MCWINソフトウェアで設定(品番 ; 464-899 464-899 参照) 必要な安全機能は、製品受け取り後に選択できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【併用】XPSMCMコントローラ/拡張モジュールXPSMCMシステムは、TUV SUDの認定を受け、EN / ISO13849-1 PLeカテゴリ4、SILCL 3 IEC / EN61508、IEC / EN60261の各規格に準拠しています。、 Preventa拡張バスコネクタ、XPSMCM、 Preventa XPSMCM拡張バスコネクタは、セーフティ拡張コンポーネント及びセーフティコントローラCPU間の安全な通信を実現します。 セーフティコントローラCPUには拡張モジュールが付属しているので、購入する必要があるのは拡張バスコネクタだけです。、 特長と利点、 オスコネクタ x 1 + メスコネクタ x 1 (リアパネルプラグインコネクタ用5ピン) IEC60715に準拠したOmega 35 mm DINレール アクセサリタイプバックプレーン拡張コネクタ
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷


シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュール ディスクリート入力 170AD
エコ商品
仕様メーカーシリーズ:170AD入力数:16出力数:16入力タイプ:ディスクリート出力タイプ:ディスクリート入力/出力数:16電圧カテゴリ:3 → 30 V出力電流:4 A (グループ)、500 mA (ポイント)、8 A (モジュール)モジュールタイプ:ディスクリートソリッドステートI/OベースDC長さ:60mm幅:141.5mm深さ:125mm寸法:141.5 x 125 x 60 mm動作温度 Max:+60℃Schneider Modicon MomentumディスクリートI/Oモジュール. 170ADM35010は、Modicon Momentumオートメーションプラットフォームで使用する、高性能の16入力 / 16出力ベースモジュールです。フィールド検出デバイスからの情報を解釈し、ディスクリートのフィールド作動デバイスを制御します。内蔵インターフェイスコネクタ、接地ねじ、ロック及び接地コンタクト、LEDステータスディスプレイ、パネル取り付け用穴、DINレール取り付け用ロックタブを備えています。. 特長と利点. 16個のディスクリート入力が1グルーブに、16個のディスクリート出力が8個組の2グループに. LEDステータスインジケータ. パネル又はDINレール取り付け可能. ソリッドステートスイッチ出力. ポジティブロジック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94,980 税込104,478
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックデジタル電力計 Schneider Electric LCD PM8000シリーズ
エコ商品
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 フェーズの数:3 、 深さ:77.5mm 、 メータ確度:±0.1 % (電流), ±0.1 % (電圧), ±0.2 % (有効電力) 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:70℃ 、 メータタイプ:電気機械 、 Schneider Electric PM8000電力計. Schneider Electric PM8000シリーズのメータは、エネルギー効率の改善、分割課金又は費用配賦、及び生産性の向上に役立ちます。 こうした改善は、消費の追跡、及び設備やプロセスにリスクをもたらすおそれのある条件の特定によって行われます。 この電力計は、設置やネットワーク化が簡単でエネルギー情報にアクセスしやすく、さらに、StruxureWareアプリケーションと統合しているため、情報をすぐに役立てられるようになっています。. パネル又はDINレール取り付け(モデルにより異なる) ディスプレイあり / なしの各種モデル さまざまなフォームファクタによる高速構成、プラグ対応コネクタ、及び無料セットアップアプリケーション 複数言語サポートの高解像度カラーグラフィックディスプレイでローカルデータにアクセス可能 高精度電力量測定 最小 / 最大データ記録 電力量、需要、力率などのパラメータの履歴データトレンド記録 イベント記録 記録の開始、制御の実行、電子メール又はテキストメッセージの送信のアラームを設定可能 デュアルポートイーサネットでデイジーチェーン接続、冗長ループ、及び複数のプロトコルに対応 フロントパネル、Webページ、又はソフトウェアによってCT / VT極性を反転可能 オンボードWebページをカスタマイズ可能 履歴データファイルを電子メールで「プッシュ」 RS485シリアルポート イーサネット-シリアルゲートウェイ Modbusマスタ機能 安全なユーザーアカウントを設定可能. I/Oモジュール:. 電力計1個につき最大4つのI/Oモジュールを現場で設置可能: ; 913-9643 913-9643 - アナログ入力 x 4、アナログ出力 x 2 ; 913-9652 913-9652 - デジタル入力 x 6、リレー出力 x 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639,800 税込703,780
7日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様範囲:Preventa●シリーズ:XPSMCM●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:Preventaモジュラセーフティコントローラ●電源電圧:24 V dc●入力数:10●出力数:8●許容入力:3 W●取付けスタイル:DINレール取り付け●寸法:22.5 x 99 x 114.5 mm●CE、cULus、TUV. XPSMCMシステムは、TUV SUDの認定を受け、EN / ISO13849-1 PLeカテゴリ4、SILCL 3 IEC / EN61508、IEC / EN60261の各規格に準拠しています。. Preventa拡張モジュール、XPSMCM. Preventa XPSMCM拡張モジュールは、安全入力又は安全出力向けに設計されており、個別に、又はペアで設定可能です。 拡張モジュールは、22.5 x 99 x 114.5 mmというコンパクトな設計で、標準的なセーフティリレーとサイズが同じです。. 特長と利点:. 専用のテスト出力を介したライン制御監視機能による監視 シングル入力ごとにフィルタと遅延を設定可能 出力の有効化 / 無効化遅延を設定可能 出力ペアの独立した制御 診断出力信号を設定可能 前面のLED信号によるシンプルな診断、構成ソフトウェア、通信拡張モジュール 拡張バスコネクタ経由でセーフティコントローラに接続 取り外し可能なねじ式端子台でマシンのバス又はネットワークチャンネルや電源を接続 対称型DINレールロッククリップ グリーンプレミアム製品 RoHS対応. 品番 ; 111-3520 111-3520. 8デジタル入力 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4 設定可能な状態出力 x 2 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2. 品番 ; 111-3510 111-3510. 8デジタル入力 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4. 品番 ; 111-3512 111-3512. デジタル入力 x 16 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4. 品番 ; 111-3511 111-3511. デジタル入力 x 12 ライン制御監視機能用テスト出力 x 8: 最大4つの4線式安全マットを監視可能. 品番 ; 111-3513 111-3513. 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2 設定可能な状態出力 x 2. 品番 ; 111-3514 111-3514. 出力電流400 mAのOSSDペア x 4 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 4 設定可能な状態出力 x 4
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります