5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様取り付けタイプ:Panel Mountリセット方法:Key Reset通常の状態の構成:NO/2NCカットアウト直径:16mm供給電流:220 mA (dc), 3 A (ac)極/投の設定:TPSTIP評価:IP65電源電圧:240 V ac, 250 V dcヘッドスタイル:マッシュルーム形点灯:なし範囲:Harmonyヘッド直径:30mmシリーズ:Harmony XB6IEC 947-1, IEC 947-5-1, IEC 947-5-4, EN 60947-5-1, etc. Emergency stop mushroom-type pushbutton O 30 mm. Complete product, fitted with a mushroom-style pushbutton head, emergency stop and 2 N/C + 1 N/O body Red head O 30 mm. Turn to unlock version + key.
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:空白スロットのカバー併用可能製品:Modicon M340 / M580Modicon M340 Racks. BMX XBPpp00 racks are the basic element of the Modicon M340 automation platform in a single-rack configuration.,These racks perform the following functions:. Mechanical function:. They are used to install all the modules in a PLC station (power supply, processor, discrete I/O, analog and application-specific I/O). These racks can be mounted on a panel, plate or DIN rail:. Inside enclosures On machine frames, etc. Electrical function:. Distribute the power supplies required for 個 module in the same rack Distribute data and service signals for the entire PLC station Hot swap modules during operation. The racks incorporate a Bus X. They are used to: RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric バックプレーン Modicon M340
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックModicon STB NIM Ethernet Modbus TCP/IP
RoHS
仕様Schneider STBイーサネットModbus. STB NIP 2212を使用するとAdvantys STBアイランドをイーサネットのローカルエリアネットワーク(LAN)上のノードとして機能させることができます。. 特長と利点. トランスペアレント対応実装クラスB20. HTTP組み込みWebサーバー. SNMP-STB NIP 2212のリモートネットワーク管理が可能. 転送速度: 10 Mbps. Ethernet II及びIEEE 802.3の両フレーム形式をサポート. RJ-45コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング