絞り込み
ブランド
  • 日本電産
  • onsemi(1,184)
  • シュナイダーエレクトリック(942)
  • MICROCHIP(898)
  • VISHAY(877)
  • SIEMENS(826)
  • DiodesZetex(784)
  • HAMMOND(680)
  • STMicro(627)
  • XP POWER(558)
  • ON SEMICONDUCTOR(505)
  • RS PRO(503)
  • 東芝(460)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(449)
  • Texas Instruments(412)
  • INFINEON(407)
  • nexperia(353)
  • ABB(308)
  • EATON(イートン)(293)
  • ROHM(292)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCモーター Nidec  ブラシ 12V DMN29シリーズ 日本電産DCモーター Nidec ブラシ 12V DMN29シリーズ日本電産
5,198税込5,718
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3 W出力スピード = 3700 rpm軸径 = 2.5mm最大出力トルク = 7.8 mNm長さ = 54mm幅 = 29mm寸法 = 29 (直径) x 54 mm許容電流値 = 420 mA基準適合 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec  DCK31シリーズ 日本電産DCギアモータ Nidec DCK31シリーズ日本電産
39,980税込43,978
1個
当日出荷
仕様出力スピード = 35 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 6NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 19.2 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 3 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec  GMAGシリーズ 日本電産DCギアモータ Nidec GMAGシリーズ日本電産
48,980税込53,878
1個
当日出荷
仕様出力スピード = 55 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 2.56 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 83.5mm幅 = 33mm寸法 = 33 (直径) x 83.5 mm許容電流値 = 500 mAコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec  DCK35シリーズ 日本電産DCギアモータ Nidec DCK35シリーズ日本電産
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 240 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 3 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 65.6 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 178mm幅 = 62mm寸法 = 62 (直径) x 178 mm許容電流値 = 8 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec DMN37シリーズ 日本電産DCギアモータ Nidec DMN37シリーズ日本電産
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec  GMPIシリーズ 日本電産DCギアモータ Nidec GMPIシリーズ日本電産
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 200 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 7.5 Nm(12.5 A以下)DCギヤードモータ軸径 = 10mm許容入力 = 72 W長さ = 187mm幅 = 44 (Dia.)mm寸法 = 44 (直径) x 187 mm無負荷電流 = 3Aシャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート