絞り込み
ブランド
  • 日本電産
  • シュナイダーエレクトリック(512)
  • DiodesZetex(460)
  • 東芝(416)
  • MICROCHIP(355)
  • HAMMOND(300)
  • VISHAY(285)
  • RS PRO(268)
  • SIEMENS(266)
  • STMicro(229)
  • APEM(229)
  • ABB(213)
  • XP POWER(211)
  • nexperia(211)
  • TRACO POWER(186)
  • EATON(イートン)(179)
  • FINDER(166)
  • ON SEMICONDUCTOR(164)
  • フエニックス・コンタクト(132)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(109)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCモーター Nidec  ブラシ 12V DMN29シリーズ 日本電産DCモーター Nidec ブラシ 12V DMN29シリーズ日本電産
5,198税込5,718
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3 W出力スピード = 3700 rpm軸径 = 2.5mm最大出力トルク = 7.8 mNm長さ = 54mm幅 = 29mm寸法 = 29 (直径) x 54 mm許容電流値 = 420 mA基準適合 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec DMN37シリーズ 日本電産DCギアモータ Nidec DMN37シリーズ日本電産
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec  GMAGシリーズ 日本電産DCギアモータ Nidec GMAGシリーズ日本電産
48,980税込53,878
1個
当日出荷
仕様出力スピード = 55 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 2.56 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 83.5mm幅 = 33mm寸法 = 33 (直径) x 83.5 mm許容電流値 = 500 mAコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec  DCK31シリーズ 日本電産DCギアモータ Nidec DCK31シリーズ日本電産
39,980税込43,978
1個
当日出荷
仕様出力スピード = 35 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 6NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 19.2 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 3 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec  DCK35シリーズ 日本電産DCギアモータ Nidec DCK35シリーズ日本電産
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 240 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 3 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 65.6 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 178mm幅 = 62mm寸法 = 62 (直径) x 178 mm許容電流値 = 8 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec  GMPIシリーズ 日本電産DCギアモータ Nidec GMPIシリーズ日本電産
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 200 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 7.5 Nm(12.5 A以下)DCギヤードモータ軸径 = 10mm許容入力 = 72 W長さ = 187mm幅 = 44 (Dia.)mm寸法 = 44 (直径) x 187 mm無負荷電流 = 3Aシャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート