Ecliptek E1WS シリーズ腕時計水晶共振器は、基本動作モードと公称周波数 32.768 kHz を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 高さ: 3.2 mm 周波数許容誤差: ± 20 ppm 動作温度範囲: -40 → 85℃
仕様●標準周波数:32.768MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●ピン数:4●寸法:3.7 x 7.9 x 2.5mm●周波数許容性:20ppm
アズワン品番65-7110-83
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。