オーディオパワーアンプTAEJIN Technology5日以内出荷
低電圧オーディオパワーアンプ
LM386は、低電圧アプリケーション向けに設計されたパワーアンプです。外付け部品点数を少なくするため、ゲインは内部で20に設定されていますが、端子1-端子8間に外付け抵抗とコンデンサを追加すると、最大200までの任意の値でゲインを調整することができます。
入力はグランドリファレンスで、出力は自動的に電源電圧の1/2にバイアスされます。6Vで動作させた場合、自己消費電力はわずか24mWなので、バッテリ動作に最適です。
・最小限の外付け部品
・4~12Vの幅広い電圧をサポート
・自己消費電流はわずか4mA(typ)
・ESD保護機能を搭載
・グランドリファレンス入力
・セルフセンタリング出力静止電圧
利得(dB)【電圧】20~200動作温度範囲(℃)-40~85入力電圧ー0.4~0.4V供給電圧(V)15パッケージDIP-8
1.235V 電圧リファレンスTAEJIN Technology5日以内出荷
マイクロパワー電圧リファレンスダイオード
LM385は、マイクロパワーのバンドギャップ電圧リファレンスダイオードです。15μA~20mAの電流で動作します。極めて低いダイナミックインピーダンスと良好な温度安定性を特長としています。トリミングにより厳しい電圧公差を実現し、低ノイズと優れた長期安定性も備えています。また、容量性負荷に耐性があり、ほとんどすべてのリファレンスアプリケーションに使用できます。ダイナミックレンジが広く、大きく変化する電源でも優れたレギュレーションで使用できます。
消費電力が極めて低いため、マイクロパワー回路に有用です。用途は、携帯用メータ、レギュレータ、保存期間に近いバッテリ寿命を持つ汎用アナログ回路に使用することができます。さらに、動作電流が広いため、公差の厳しい古いリファレンスと置き換えることができます。
・1.2V時の動作電流:15μA~20mA
・初期公差:1%および2%
・ダイナミックインピーダンス:1Ω
出力電圧1.2V電流(mA)【逆電流】30保管温度範囲(℃)-65~150順電流(mA)10動作温度範囲(℃)-40~85パッケージTO-92(Straight)
2.5V 電圧リファレンスTAEJIN Technology5日以内出荷
マイクロパワー電圧リファレンスダイオード
LM385は、マイクロパワーのバンドギャップ電圧リファレンスダイオードです。20μA~20mAの電流で動作します。極めて低いダイナミックインピーダンスと良好な温度安定性を特長としています。トリミングにより厳しい電圧公差を実現し、低ノイズと優れた長期安定性も備えています。また、容量性負荷に耐性があり、ほとんどすべてのリファレンスアプリケーションに使用できます。ダイナミックレンジが広く、大きく変化する電源でも優れたレギュレーションで使用できます。
消費電力が極めて低いため、マイクロパワー回路に有用です。用途は、携帯用メータ、レギュレータ、保存期間に近いバッテリ寿命を持つ汎用アナログ回路に使用することができます。さらに、動作電流が広いため、公差の厳しい古いリファレンスと置き換えることができます。
・2.5V時の動作電流:20μA~20mA
・初期公差:1%および2%
・ダイナミックインピーダンス:1Ω
出力電圧2.5V電流(mA)【逆電流】30保管温度範囲(℃)-65~150順電流(mA)10動作温度範囲(℃)-40~85パッケージTO-92(Straight)
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥186,780¥169,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥69,278¥62,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥52,778¥47,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥197,780¥179,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678¥36,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥13,178¥11,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980