ディスクリート :「反射 センサ」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射板。E32回帰反射形センサシリーズ用
仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:E3S-CR67/62 Sensor アズワン品番65-7285-35
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Omron E39 シリーズは、反射テープで構成されています。高精度のマイクロピクセル、接着剤は自己接着式です。動作温度範囲: -10 → +55 ℃
仕様●アクセサリタイプ:反射テープ●併用可能製品:E3c - LDA アズワン品番65-7273-83
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

オムロンヘルスケアセンサ反射板 23 x 13.7 mm
反射板及びコードセット。オムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:E3Tモデル アズワン品番65-7306-72
1個
5,698 税込6,268
欠品中

オムロンヘルスケア光ファイバセンサ
E32光電センサ及びアクセサリ。オムロンE32シリーズ業務用光電センサ製品及びアクセサリ。IP67定格 用意されている検出タイプ - スルービーム又は反射型
仕様●光ファイバのタイプ:ガラス●材質:アルミ●長さ:23mm●幅:6 (Dia.)mm●寸法:6 (直径) x 23 mm アズワン品番65-7356-77
1個
14,980 税込16,478
欠品中

オムロンヘルスケア光ファイバセンサ 100 mm IP50
Omron zx2 シリーズセンサヘッドは、拡散反射光システムを備えており、正確な測定と感知に使用します。出力ビームの形状は、スポットビームまたはラインビームです。使用素材はケース: PBT (ポリブチレンテレフタレート)動作温度範囲: 0 → +50 ℃
仕様●検出範囲:100 mm●IP保護等級:IP50 アズワン品番65-7272-98
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

E3Zミニチュアレーザーセンサ。レーザーLEDにより精度と検出範囲が向上しており、用途の幅を広げつつ、ソリューションとしてのコスト効果の高さを維持しています。クラス1 (JIS及びIEC)レーザーで安心・安全です。小さな標的の検出に最適 クラス1レーザー光源 安全に関する懸念が不要 長距離検出 透過型: 60 m以内 回帰反射型: 15 m以内 背景抑制(BGS)
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 、300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番65-7337-12
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:コネクタホールドダウンクリップ●併用可能製品:スロットタイプのフォトマイクロセンサ アズワン品番65-7311-30
1個
259 税込285
当日出荷

E39標準レーザー反射板及び取り付けブラケット。オムロンE3C又はオムロンE3S-DBP光電センサ用に最適な反射板及び取り付けブラケット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:E3S-DBシリーズ アズワン品番65-7276-08
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります