ディスクリート :「電流センサ」の検索結果
関連キーワード
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:R 1/8オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304
アズワン品番65-7302-08
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
「流量 + 温度」の同時測定により、冷却水の異常を検出「流量 + 温度」をマルチセンシングすることで、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種の交換用アダプタが用意されているため、現在の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。専用のアダプ
仕様●アクセサリタイプ:Adapter●併用可能製品:フローセンサ●シリーズ:E8FC
Omron TL-W シリーズ標準フラットセンサには、アルミダイキャストのようなさまざまなモデルがあります。このセンサには、耐熱性 ABS 樹脂検出面を備えた接続方式の配線済みモデルが付属しています。動作電圧範囲: 13 → 30 V dc 電流キャリングケースと部品の間で 50 m Ω 以上( @ 500 V dc 負荷短絡保護 サージサプレッサ保護回路 最大漏洩電流: 0.8
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 V●長さ:30.5mm●幅:18mm●奥行き:10mm
アズワン品番65-7301-76
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
能動部品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。