近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hzオムロンヘルスケア7日以内出荷
E2EXシールド付きDC 2ワイヤセンサE2EXシリーズのセンサは、非鉄金属を検出するための標準的な近接センサです。特長と利点PBT検出面材質 LED表示 2ワイヤdc シールド付き 自己診断出力なし
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●検出範囲:7 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V dc●長さ:53mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7267-68
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHzオムロンヘルスケア7日以内出荷
E2EXシールド付きDC 2ワイヤセンサE2EXシリーズのセンサは、非鉄金属を検出するための標準的な近接センサです。特長と利点PBT検出面材質 LED表示 2ワイヤdc シールド付き 自己診断出力なし
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:38mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7353-66
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3